7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。丈夫な線材バックルを使用。スタッキング(積み重ね)でき便利です。(#22は#45とも可能)フタに目盛り付き。
スタッキング 材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン(線材)ステンレス鋼 フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。フタは雨水が入らない設計になっています。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。CK-130は車体用固定ベルト付きです。
材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・高さ(mm)390 関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB) 外寸法・奥行(mm)450
1個ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A3ファイルが収納できる大型・軽量のボックス型リュックです。 ナイロン生地にマジックプロテクション加工を施した、軽量で強靭なリュックです。 靴なども収納できる大容量の前面ポケットを付けています。 PCやタブレットも安心して収納できるクッション付ポケットがあります。 サイドポケット付です。ショルダーベルトの調整が可能です。 雨の日も安心のレインカバーが底面に入っています。 長時間背負っても疲れにくい、登山仕様のショルダーベルトを採用しています。
用途建設現場・土木作業などで使用するビジネスリュックとして。出張作業用のカバンとして。 トラスコ品番819-1369 質量(kg)0.9 ブラック 材質(本体)ナイロン(マジックプロテクション加工) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×480×140 外寸法・幅(mm)330 外寸法・高さ(mm)140 外寸法・奥行(mm)480
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

段積み使用ができるプロ作業者向けのボックス型ケース各種です。 耐久性&耐水性の高いクリスタルプロテクションPVD生地を使用しています。 現場に応じて必要なものだけチョイスできます。 電動工具などの大型サイズケースを収納できる大容量タイプで設計をしています。
用途建設現場・土木作業などで使用する大容量ケースとして。 必要に応じて自由に使い分けできる機能ツールケースとして。 トラスコ品番116-4232 材質クリスタルプロテクションPVD 幅(mm)440 質量(kg)4 容量55L 高さ(mm)480 奥行(mm)320
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドアグッズや子供の遊具などのレジャー用品。 洗車用具、シューズ、工具などの愛車のメンテナンス用品などなど、 小さなものから大型品までまとめて収納できる大容量コンテナボックスです。 使用しない時は薄く折りたためるので、愛車のトランクやシート下に収納可能です。 製品本体の全てが樹脂製で設計されていることにより、濡れた金属によるサビの発生などは一切ございません。 またフタ部分には簡易ロック機能が付いている為、倒れた際の中身の飛び出しを防ぐことができます。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツールボックスと作業台が一体になったスタイリッシュなツールワゴンです。 細かい部品や金属などを保管しやすい6つの収納ボックス付です。 床に跡が付きにくい4つの大型キャスターにより、エレベーター、戸口などの床面もスムーズに移動できます。 発泡ポリエチレン製で軽量・耐久性に優れ、金属製に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。
ブラック 均等積載量(kg/段)上:81.6、下68
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

工具や部品を収納する2つの収納ボックスは、整理・収納がしやすい様4つに分割しています。 床に跡が付きにくい4つの大型キャスターにより、エレベーター、戸口などの床面もスムーズに移動できます。 発泡ポリエチレン製で軽量・耐久性に優れ、金属製に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。 硬い表面の上やエレベーターや出入り口を簡単に移動できます。 平らな表面でユーザーに最適な高さで、作業エリアでの快適性を提供します。 トータルツールのストレージおよびモバイルワークベンチシステム-生産性を高める場所への移動が可能です。 四つに仕切られたボックスは各種部品やハードウェアを収納します。 四面を閉じ施錠可能な保管コンパートメントは、安全なツールや材料を保管に最適です。 二つのストレージビンは必須のハンドツールや消耗品を保管します。
仕様カギ付き、ボックス・ビン付き トラスコ品番819-4729 質量(kg)30.8 ブラック 高さ(mm)848 材質(本体)ポリエチレン(PE) 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)489 間口(mm)965 材質(キャスター)スチール 最大積載量(kg)150 特性軽量 均等積載量(kg/段)上棚:82、下棚68
1台
279,800 税込307,780
当日出荷