仮設ケーブル配線時の 安全な通路の確保とケーブル保護に
歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し、ケーブルも保護します。
設置・移動・運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納できます。
マット下面の中央に弓形の溝が複数あり(PAT.P)、溝がケーブルに添う様に設置することでマット位置ズレを防ぎ、ケーブルの露出のない安全な通路を確保する
用途工事現場、機材置場、各種施設搬入口、劇場舞台裏、スタジオ、工場施設、自立式電飾看板等の仮設ケーブル・パイプ等の保護、安全な通路の確保
横筋タイプは進行方向に対してヨコ筋がはいっているため、グリップ力がアップします。
用途安全通路の確保に
材質ゴム製
色表:緑、裏:黒
仕様すべり抵抗係数:(乾燥)0.45、(湿潤)0.48
質量(kg)40
寸法(厚さ×幅W×長さL)3×1m×10m
こんなお得な商品も!

ケーブルカバーマット
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。
黒と黄色で注意を促します。
裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。
マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
用途ケーブル転倒防止マット
色イエロー・ブラック
材質(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム
厚さ(mm)10
寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5
こんなお得な商品も!

ゴムマット 連結式 穴あきタイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
排水性の優れたゴム製マットです
スキー場の通路等での地面保護に効果的です
ジョイントを使用する事で本体を連結する事が可能です
はめ込み式のブラシを自由に取付が可能です
用途玄関や通路等、多目的に使用が可能な天然ゴム製マットです
材質天然ゴム
色ブラック
トラスコ品番802-1106
長さ(mm)745
幅(mm)495
厚さ(mm)23
質量(kg)5
穴径(Φmm)泥抜き穴:25
アズワン品番2-9875-01
1枚
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
横筋タイプは進行方向に対してヨコ筋がはいっているため、グリップ力がアップします。
用途安全通路の確保に
材質ゴム製
色表:緑、裏:黒
仕様すべり抵抗係数:(乾燥)0.45、(湿潤)0.48
質量(kg)80
タイプタテ筋
寸法(厚さ×幅W×長さL)3×1m×20m
1巻
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
工事現場の通路確保、工事作業者の負担軽減、用具保護など様々な用途にご利用いただけます。
牛舎、鶏舎、倉庫、納屋、ゴルフ場等の通路にもご利用できます。
用途様々なシーンの養生ゴムマットに。
材質ゴム
寸法(mm)1000×2000
関連キーワード