51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射材+耐滑+靴底から静電気を逃がすプロスニーカー。夜間作業も安心な再帰反射材使用。 EVAインソールで足圧を分散、摩擦に強い人工皮革を採用。鋼製先芯でつま先をしっかり守る。 抗菌処理を施したライニングや防汚加工を施した甲被で汚れにくく清潔です。
足幅EEE 形状ローカット 種類静電セーフティーシューズ 規格JSAA規格A種認定品(付加的性能)耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性、静電気帯電防止性 材質(ソール)EVAラバー 材質(甲被)人工皮革 機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止 標準質量(g)660(26.0cm) 材質(先芯)鋼製 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。 。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。 。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
ブラック 足幅3E 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)390(26.0cm) JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 形状ローカット 種類静電安全靴 機能静電気防止、クッション性、耐久性 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
9,098 税込10,008
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ALMIGHTY AS15L mizuno(ミズノ) 動画あり
冬の日でも対応できる静電気帯電防止モデル
用途精密機器製造・薬品製造管理・ガソリンスタンドなど 靴タイプワーキングシューズ 材質(底材)合成底 形状ローカット 規格JSAA規格 ウィズ3E 材質(甲被)合成繊維・人工皮革 機能静電気帯電防止、軽量、丈夫、反射、通気性 材質(先芯)硬質樹脂 甲被タイプ紐タイプ
1足
12,880 税込14,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質の引火を防ぎます。
用途金属加工、食品加工、化学工場 ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(アッパー)牛革クロム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)530(25.5cm) 機能帯電防止 JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格、JIS T8103 静電気帯電防止用安全靴合格 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

静電気帯電防止靴[メッシュ] EVAミッドソールにメッシュ素材のアッパーを組み合わせた 軽量モデルの静電プロスニーカー(R) 幅広4Eゆったり設計 2本面ファスナー クッション性に優れたミッドソール ムレ防止構造インソール
形状ローカット 質量(g)700 規格JSAA規格 B種認定品(踵部の衝撃エネルギーの吸収性/静電気帯防止性) 製法セメント製法 材質(ソール)EVA+ラバー 材質(甲被)合成皮革+メッシュ 機能静電気帯電防止・クッション性・軽量、耐油、通気性、抗菌、防臭、衝撃吸収 足幅EEEE 材質(先芯)樹脂 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ブラック 足幅3E 標準質量(g/片足)550 機能静電気帯電防止、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱 形状ミドルカット 種類静電安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)ラバー(2層) JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格、T8103 AS-P 合格 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

反射材+耐滑+靴底から静電気を逃がすプロスニーカー。夜間作業も安心な再帰反射材使用。 EVAインソールで足圧を分散、摩擦に強い人工皮革を採用。鋼製先芯でつま先をしっかり守る。 抗菌処理を施したライニングや防汚加工を施した甲被で汚れにくく清潔です。
足幅EEE 形状ローカット 種類静電セーフティーシューズ 規格JSAA規格A種認定品(付加的性能) 材質(ソール)EVAラバー 材質(甲被)人工皮革 機能耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性、静電気帯電防止性 標準質量(g)660(26.0cm) 材質(先芯) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

JIS規格合格の静電気帯電防止靴です。 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。 静電気対策が必要な現場に。 形状ローカット ブラック 材質(アッパー)牛クロム革(型押) 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2) 機能静電気帯電防止、耐滑性、耐摩耗性、クッション性、衝撃吸収 JIS規格JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
足幅3E 形状ローカット 種類静電セーフティーシューズ 材質(アッパー)人工皮革/メッシュ 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)315(26.0cm) 機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収 JIS規格JSAA B種 認定 材質(先芯)樹脂 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,698 税込7,368
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ウィンジョブ CP201 アシックス 動画あり
SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。 スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。 作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。 異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。 夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。 足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。
仕様インナーソール取り替え式 適合中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応 形状ローカット 規格JSAA規格A種認定品 材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革 材質(ソール)ゴム底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
10,000 税込11,000
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

耐油性能に優れています。 足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性に優れています。 傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。 ワイズは4Eの幅広設計です。 静電気帯電防止機能付です。
足幅4E ブラック 規格JSAA A種認定 形状ローカット 種類静電セーフティーシューズ 材質(アッパー)天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ 材質(ソール)ポリウレタン2層底 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃) 機能静電・耐油・クッション性 材質(先芯)鋼鉄 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JSAA認定A種プロスニーカー、静電気帯電防止セーフティブーツです。静電気帯電防止性能はJIS T-8103に規定された実験方法により検査したものです。消耗の激しい靴先部分には丈夫な本革を使用しております。剥離に強いインジェクション製法を採用しております。
形状ハイカット ブラック 種類静電気帯電防止靴(一般) 規格JSAA認定A種プロブーツ 材質(ソール)ウレタン二重底(耐油) 材質(甲被)合成皮革・靴先本革 電気抵抗値(R)1.0×10 ^5≦R≦1.0×10^8 標準質量(g/片足)約640(靴サイズ26.0cm) 機能静電気防止、耐油 足幅4E 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ
1足
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブラック 足幅3E 質量(kg)1 種類静電安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)ラバー(2層) 標準質量(g/片足)610(26.0cm) 機能静電気帯電防止、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱 JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格、T8103 AS-P 合格 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ長靴
1足
17,980 税込19,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます。
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場 形状ローカット ブラック 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層底) 材質(甲被)牛クロム革 機能ワイド先芯・かかと衝撃吸収・耐滑・静電 標準質量(g)800(26.0cm1足) JIS規格JIS T8103(ED-P/C2)CI/S/P1/F1 足幅3E 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプひも 靴タイプ革靴
1足
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(ソール)EVA/合成ゴム 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭) 靴タイプスニーカー
1足
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場にて 形状長靴 質量(g)1320g(26.0cm1足) 規格JIS T8103(ED-P/C1)CI/S/BO/H 甲革牛クロム革 機能鋼製先芯・静電 標準質量(g)1220(26.0cm/1足) 足幅3E 靴底合成ゴム(ビブラム底) 材質(先芯)鋼製
1足
13,980 税込15,378
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます。
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場 形状ローカット ブラック 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層底) 材質(甲被)牛クロム革 機能かかと衝撃吸収・耐滑・静電気帯電防止機能付 標準質量(g)820(26.0cm1足) JIS規格JIS T8103(ED-P/C2)CI/S/P1/F1 足幅3E 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプひも 靴タイプ革靴
1足
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場にて 形状ローカット 質量(g)970(26.0cm1足) 規格JIS T8103(EDX-P/CI)CI/S/PI/F1/H 甲革牛クロム革 機能ワイド先芯・かかと衝撃吸収・耐滑・静電 標準質量(g)960(26.0cm/1足) 足幅3E 靴底ラバー2層底 材質(先芯)ワイド樹脂製 甲被タイプひも
1足
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サイズ(cm)26.5 足幅4E 材質(アッパー)本革(靴先)、合皮 仕様制電機能:0.1≦R≦100 2.8×10(6乗)Ω エスコ品番EA998YH-26.5 形状ハイカット ブラック 種類静電セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定品 材質(ソール)ウレタン(耐油底) 標準質量(g/片足)1100(26cmで) 機能帯電防止 JIS規格JIS(S級)相当 材質(先芯)鉄芯 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ
1個
7,840 税込8,624
翌日出荷

サイズ(cm)26 足幅4E 材質(アッパー)本革(靴先)、合皮 仕様制電機能:0.1≦R≦100 2.8×10(6乗)Ω エスコ品番EA998YH-26 形状ハイカット ブラック 種類静電セーフティーシューズ 材質(ソール)ウレタン(耐油底) 標準質量(g/片足)1100 機能耐滑性、帯電防止 JIS規格JIS(S級)相当 材質(先芯)鉄芯 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ
1個
7,840 税込8,624
翌日出荷

身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場にて 形状ローカット 質量(g)1070g(26.0cm1足) 規格JIS T8103(ED-P/C1)CI/S/BO/H 甲革牛クロム革 標準質量(g)1000(26.0cm/1足) 靴底合成ゴム(ビブラム底) 材質(先芯)鋼製 甲被タイプひも
1足
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

踏み抜き事故から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しています。全国の消防本部、消防団で履かれている消防仕様なので防災、救助に最適です。ゴム底の耐熱性、耐久性はそのままに、発泡ゴムとの2層底で優れたクッション性と軽量化を実現しました。環境区分最高レベルの低湿度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。(JIS静電気帯電防止性能C1合格)JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類静電安全靴 長さ(cm)24.5(26.0cm) 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)合成ゴム2層 標準質量(g/片足)625(26.0cm) JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・P・F合格JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴) 材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA2層カップインソール 甲被タイプ紐タイプ(サイドファスナー付) 靴タイプ革靴
1足
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS規格合格の静電気帯電防止靴です。 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業・運輸業・建設業などに、静電気対策が必要な現場に ブラック 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(型押) 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2) 機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、かかと衝撃吸収、静電 JIS規格JIS T8101 CI/S/P1/F1 足幅EEE 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 質量(kg)1 種類静電安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止、静電 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 靴タイプ長靴
1足
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など 形状ローカット 規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(ソール)EVA/合成ゴム 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭) 靴タイプスニーカー
1足
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

静電気・帯電防止機能がアップ。 脱ぎ履きしやすいベルトタイプ。
仕様A種先芯入り 形状ローカット 規格JSAA規格 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
13,500 税込14,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

身体に溜まった静電気を靴底から放出する静電気帯電防止用の樹脂先芯入り作業スニーカー軽くて疲れにくい樹脂製先芯入り。体内にある静電気を靴を通して地面に放出。ミッドソールはクッション性のあり軽量のEVA素材。アウトソールは油の付着した床面でも変質しにくい耐油性ゴム。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ ブラック 標準質量(g/片足)330(26cm) 機能静電気帯電防止・クッション性・耐滑性 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

逃がせ静電気。 温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応。 静電気が原因となって発生するトラブルを減らす静電気帯電防止タイプ。 クッション性に優れ、ゴムの靴紐だから脱ぎ履きカンタン。 体にたまった静電気を、中敷から中底、本底へ流し、床面に逃がす設計。 【つま先補強】 傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強 【丈夫な履き口】 擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫 このシューズはプロテクティブスニーカー規格認定品です。 またJIS T8103に準拠した試験を実施しており、温度23±2℃(相対湿度 25±3%)及び0(+2)℃における一般静電靴の静電気帯電防止性能も有しています。
形状ローカット 機能静電気防止/クッション性/耐久性 甲被タイプ紐タイプ/マジックタイプ 材質(アッパー)合成皮革 靴タイプスニーカー
1足
12,880 税込14,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

履きやすいローカット。PVC製、完全防水静電気をため込まない。 帯電防止機能付きグリップ性耐油。履き心地の良い踵クッション。丸洗い可能。
種類作業靴 標準質量(g/片足)300 材質(底部)PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1足
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

JSAA[A]種認定合格品。 静電気帯電防止機能付き。 負担のかかるつま先部分には本革を使用しております。 オリジナルの耐油2層底によりクッション性を良くしております。
用途一般作業・工場・整備・警備・土木作業など 足幅4E 機能耐油・静電 ブラック 材質(先芯)樹脂製 材質(アッパー)先芯部本革+合成皮革 規格JSAA A種 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)ウレタン 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,500 税込3,850
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

反射材+耐滑性で屋外作業に最適。耐滑性アウトソールで滑りやすい現場にも最適。JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製。鋼製先芯入り。静電仕様。耐滑アウトソール。かかとに視認性が高い再帰反射材を採用。内装材に抗菌防臭材を使用。足圧を分散するEVAインソールを使用。かかと部の衝撃エネルギー吸収性。
用途石油化学、弱電等、静電気帯電防止が必要な作業 材質甲部:人工皮革 インソール:EVAインソール ソール:EVA+ラバー 幅(mm)3E 質量(g)715(26.0cm/両足で) 機能耐滑性
1足
5,980 税込6,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐油性能に優れています。 足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性に優れています。 傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。 ワイズは4Eの幅広設計です。 静電気帯電防止機能付です。
足幅4E ブラック 規格JSAA A種認定 形状ハイカット 種類静電セーフティーシューズ 材質(アッパー)天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ 材質(ソール)ポリウレタン2層底 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃) 機能耐油性、クッション性に、静電気帯電防止機能付 材質(先芯)鋼鉄 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ
1足
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

静電気帯電防止靴[合成皮革 ] 静電気帯電防止機能に安定性を向上し疲れを軽減させるスタビライザー搭載の静電プロスニーカー(R) スタビライザー搭載で安定感アップ 幅広4Eゆったり設計 2本面ファスナー クッション性に優れたミッドソール設計
形状ローカット 質量(g)780 規格JSAA規格 B種認定品(踵部の衝撃エネルギーの吸収性/静電気帯防止性) 製法セメント製法 材質(ソール)EVA+ラバー 材質(甲被)合成皮革 機能静電気帯電防止・クッション性 足幅EEEE 材質(先芯)樹脂 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

甲部は、メッシュ素材で通気性に優れています。 底面は踏み抜き防止仕様です。 インソールは独自の仕様により通気性、衝撃吸収、履き心地の面に優れています。 反射材付きで夜間も安心です。 帯電防止機能付きです。
形状ローカット 材質(ソール)アウト:ファイロン+ゴム、ミッド:踏み抜き防止素材 機能通気性、衝撃吸収、帯電防止、踏み抜き防止 足幅EEE 材質(先芯)スチール 材質(インソール)EVA 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,898 税込5,388
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

静電気帯電防止靴です。裏材にBLAXX使用し、吸汗性・抗菌性に優れています。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。サイズ調整用スペーサー中敷付です。
用途屋外建設、土木作業、オイル・ガスターミナル従事作業などに。 材質胴部:天然ゴム、底部:ニトリルゴム、先芯:鋼製 ブラック 規格JIS T 8103(ED-P/C3)C/S/P4合格 足幅EEE 履口回り(cm)3.5
1足
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

静電気帯電防止靴です。裏材にBLAXX使用し、吸汗性・抗菌性に優れています。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。サイズ調整用スペーサー中敷付です。
用途屋外建設、土木作業、オイル・ガスターミナル従事作業などに。 寸法(mm)(履口回り)35 ブラック JIS規格JIS T 8103(ED-P/C3)C[[R2]]/S/P4合格 足幅EEE 靴タイプ長靴
1足
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

mizuno(ミズノ)ALMIGHTY AS
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。 履き口裏は人工皮革使用で一般的にメッシュより強い。 中敷・足口周り・ベロなどがソフトでマシュマロ感覚の履き心地。 再帰反射材付き、着脱簡単。
足幅EEE 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA規格 普通作業用(A種)認定品 材質(アッパー)人工皮革+合成繊維 材質(ソール)合成底 機能静電気帯電防止、耐滑・耐油・屈曲性 材質(先芯)樹脂 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
11,880 税込13,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

世界最高水準の防水透湿素材ゴアテックス[[(R)]]メンブレンを搭載。外側からの水の侵入は防ぎ、汗の水蒸気を素早く放出。靴内を常にドライで快適に保ちます。 ラバー発泡と無発泡の2層構造で底付けする独自の製法により、優れたクッション性と屈曲性を実現。無発泡のアウトソールの耐久性は従来通りタフなまま軽量化も実現した次世代ゴム底です。 静電気帯電防止性能・耐熱底・高輝度反射テープ・踏抜き防止板・クライミングトウ等の機能が満載です。
ブラック 足幅EEE 材質踏抜防止板:ステンレス板 形状ハイカット 質量(kg)2 種類静電靴 材質(アッパー)牛クロム防水革(ソフト型押・ゴアテックスRファブリクス) 材質(ソール)ラバー2層 機能防水性、クッション性、軽量、静電気帯電防止、耐熱、踏み抜き防止、屈曲性 JIS規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・P・F合格 材質(先芯)ワイド樹脂 参考質量(g)1560(26cmを測定) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

足幅EEE ブラック 形状ローカット 種類静電作業靴 規格JSAA A種認定合格品、耐油底、耐滑性、静電気帯電防止性、かかと部衝撃エネルギー吸収性 合格、200J 樹脂先芯 材質(アッパー)牛革+人工皮革 材質(ソール)ウレタン2層底 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃) 機能静電気帯電防止、かかと衝撃吸収 材質(先芯)樹脂(200J対応) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1kN 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質の引火を防ぎます。
用途金属加工、食品加工、化学工場 ブラック 足幅3E 形状ミドルカット 種類静電安全靴 製法V式 材質(アッパー)牛革クロム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)590(25.5cm) 機能帯電防止 JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格、JIS T8103 静電気帯電防止用安全靴合格 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
7,998 税込8,798
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)