種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
極数2P
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
種類埋込コンセント
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
家具などに埋め込むコンセントです。
2つ口+USBの組み合わせ。
左右コンセント、USB端子ともにスライドカバー付き。
使用していない間のホコリを防ぎます。
トラッキング防止スリーブ付き
定格電圧(V)入力:AC100、出力:DC5(コンセントは1450Wまで対応)
出力電流(A)2.1
寸法(mm)163×23×37
質量(g)190
コード長さ(m)約1.7
USBポートUSB-A メス コネクター1個
種類埋込コンセント
コンセント個数2個口
家具などに埋め込む2つ口のコンセントです。
加工ではルーターやトリマーなどを利用して取り付け穴を掘りこみ、セットしてください。
PSE認証済み。
寸法(mm)110×26×24
質量(g)160
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
コンセント個数2口
コード長さ(m)約1.7
定格電流(A)15
差込口形状125V 15A 1500Wまで対応
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
家具などに埋め込む2つ口のコンセントです。
加工ではルーターやトリマーなどを利用して取り付け穴を掘りこみ、セットしてください。
PSE認証済み。
寸法(mm)106×24×27.5
質量(g)160
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
コンセント個数2口
コード長さ(m)約1.7
定格電流(A)15
差込口形状125V 15A 1500Wまで対応
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能。DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる
付属品丸頭木ネジ 2本(Φ3.1×10mm)
材質(本体)ABS
コンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまで
コード長さ(m)2
定格電流(A)15
口数2個口
プラグ形状L型プラグ
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能。DIYで制作した机や棚にも取り付けできる。埋込み式でスッキリ配線できる。スライド式の安全扉付でほこりから守る
材質(本体)ABS
種類埋込
コンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまで
コード長さ(m)2
定格電流(A)15
口数2個口
プラグ形状ストレートプラグ
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント形状2P 15A 125V
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
コンセント(1400W)と USBコンセント(Type-A/Type-C)を搭載した、マルチコンセントタップです。USBはType-AとType-Cを同時に充電可能です。(合計3A)。クランプでデスク等に固定するだけで、家具にコンセントが設置できます。クランプ固定なので、家具に固定しても家具自体は電安法の対象になりません。
用途在宅勤務、モバイルワーク、フリーアドレス、サテライトオフィスなど、。必要な場所に簡単に「コンセントとUSB」が取付けできます。これ1台で、ノートPC、タブレット、スマホ等が一度に充電できます。クランプ式なので「取り付けと取り外し」も簡単。工具がいりません。
材質本体:ABS樹脂、コード:PVC樹脂、ユリア樹脂、銅
幅(mm)50
高さ(mm)120、コンセント面:64
奥行(mm)73
定格電圧(V)100
ケーブル長(m)2
コンセント個数1
コンセント形状AC100V×1 USB typeA×1 USB typeC×1
定格容量(W)1400
プラグ形状L型
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
色黒
種類埋込コンセント
結線方式半田付け端子
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
家具裏等のコンセントに。1500ワットまで
用途補修用
電源15A-125V
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。
可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質ABS
利用シーンに合わせ形態を変更させることができる7口の電源タップ(OAタップ・コンセント)です。可動式の脚パーツを活用することで、電源アダプタなど重いものを差し込んでも横転しにくく、強力なネオジム磁石でスチール製の家具や事務機に貼り付けることもできます。差込口の取り出し方向を変更することのできる機構も搭載し、活用幅が広がります。
7つの差込口を備え、利用シーンに合わせ形状を変更させることができる可動式電源タップです。
脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。
脚パーツ底面には超強力なネオジム磁石を配しており、スチール製の事務機などにしっかりと固定できます。
差込口の取り出し方向を変更できる回転機構搭載しており、使用環境に合わせた自由度の高い設置が可能です。
差込口にプラグが差し込まれていない場合に埃の侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備しています。
差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタなど大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、2つの差込口を他の差込口から離し、向きも変更して配置しています。
2ピン式のコンセントプラグにはトラッキング現象による火災の防止に有効な絶縁スリーブを装備しています。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。)
定格出力電力(W)1500
定格出力電圧(V)125
定格出力電流(A)15
マグネットあり
色ブラック
材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:フェノール樹脂
使用地区日本国内専用
安全規格電気用品安全法:PSE適合
付属品取扱説明書
その他差込口の取り出し方向を変更できる回転機構搭載 転倒予防用可動脚パーツを装備
機能二重被ふく/雷ガード
コンセント個数7
コンセント形状2ピン
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約371×35×36
シャッターほこりシャッター付き
プラグ形状スイング
雷ガードあり
耐トラッキングあり
関連キーワード