7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディには車のバンパー素材を採用しており、トラック並みの強さです。 サビに強いステンレスピンを採用しています。 スタッキングが可能です。 ダブルロックシステムを採用していますのでバックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、中身の飛び出しを防ぎます。(完全なロック機構ではありませんので移動の際には必ずロックして下さい。フタを閉める時は、カチッと音がするまで閉めてください。)中皿は取り外し可。
用途建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事 ブラック 材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 材質(シャフト)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多くの人に愛されている工具箱の定番・ハイクオリティボックス
仕様二段式片開き仕切板・ロック機能付クッション付施錠可 材質スチール 材質(本体)スチール タイプ中皿あり 全高(mm)150 中皿寸法(mm)350×87×H49、ピッチ:57350×97×H49 外寸法・幅(mm)350 外寸法・高さ(mm)150(上段50、下段100) 外寸法・奥行(mm)200 有効内寸法・奥行(mm)198 有効内寸法・高さ(mm)100 有効内寸法・幅(mm)350
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーがついているので小物の収納もできます。 コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。 バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に 材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 ブラック 材質(本体)ポリプロピレン タイプ中皿あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。 仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売) 材質(本体)樹脂 クッションウレタン シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売)取付可
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。 内面の全面表面加工により、収納物を保護します。 仕切り板は用途にあわせて移動できます。 フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF 鍵有
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた移動式工具箱です。TSAロック付きのため飛行機移動にも適しています。
付属品鍵2本 トラスコ品番359-0427 材質高密度ポリエチレン(HDPE) ブラック 耐荷重(kg)30 高さ外寸(mm)252 最大荷重(kg)30 外寸法・奥行(mm)447 外寸法・間口(mm)554 有効内寸法・間口(mm)453 有効内寸法・奥行(mm)345 有効内寸法・高さ(mm)185
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

耐衝撃性に優れた移動式工具箱です。四方にプロテクターが付いており、非常に頑丈です。TSAロック付きのため飛行機移動にも適しています。
付属品鍵2本 ブラック 材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 最大荷重(kg)40 有効内寸法・間口(mm)470 有効内寸法・奥行(mm)390
1個
91,980 税込101,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)