耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。
安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500
長さ(m)10
仕様アース無し
コンセント個数三ツ口
電線太さ(mm2)1.25
使用場所屋内
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3
電線仕様-種別VCTF
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)2
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。
一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付
定格15A 125V 1500W
コンセント形状2P
機能安全設計扉・パッキン付
プラグ形状2P
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。
色ブラック
使用場所屋内
コンセント個数1
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数2
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。
定格電圧(V)125
定格電流(A)12
電線許容電流(A)12(1200W)
質量(g)1100
コンセント個数1個口
コンセント形状2P 12A 125V
電線仕様-長さ(m)10
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)0.75
使用場所屋内用
ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途15A3ッ口5メートル屋内型延長コード。
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
長さ(m)5
コンセント定格15A・125V
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内用
コンセント2P×3ツ口
電源タップや機器の電源延長に便利です。
2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
プラグスイング式
プラグ形状2P・スイングプラグ
色ブラック
仕様【絶縁キャップ】あり
タイプノーマル
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量15A・125V(1500Wまで)
適合地域日本国内のみ
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
差込口形状2P
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
コンセント個数は1個です。
1200Wまで使用可能です。
コード長さ(m)10
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
タイプ屋内用
定格電圧(V)125
コンセント個数1
定格電流(A)12
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)0.75
定格15A 125V 1500W
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途屋内用
長さ(m)20
色黒
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
コンセント個数1ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード
コンセント個数3
コンセント形状2P/ノーマル
コード種類VCT
規格PSE準拠
定格15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ形状2P
防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
用途防雨型で屋外作業に便利
コンセント形状2P 12A 125V
特性防雨
色黒
電線仕様-種別VCT 2芯
使用場所屋外
定格電力(W)1200
定格電圧(V)125
コンセント個数1
定格電流(A)12
電線太さ(mm2)0.75
電線仕様-芯数2
USB2.0/1.1規格に対応しています。
USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。
マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。
USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。
USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。
USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続
フェライトコアなし
USBタイプUSB2.0
色ブラック
コネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメス
ケーブル外径(Φmm)4.5
対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。
ケーブルタイプスタンダード
結線方式ストレート結線
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
電動工具を使った作業の延長に最適。
用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。
電流(A)15迄
電圧(V)125迄
出力(W)1500迄
電線仕様-芯数2
屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
材質塩化ビニル樹脂
色ブラック
スイッチ×
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×45
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量125V/15A/1500Wまで
機能キャップ付き
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状2P・ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
防雨タイプ
やわらかいコードで使いやすい
耐寒性にすぐれています
1500Wまで使用可能
コンセント部フタ付
用途屋外用
特性防雨
色黒
電線仕様VCT-3芯
使用場所屋外
コンセント個数3ツ口
コンセント形状接地2P 125V 15A
口数コンセント/3ツ口、アース付
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数3
便利な3口タイプの延長コード。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。
コード長さ(m)10
材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)
質量(kg)1.2
電流(A)15
コンセント個数3ツ口
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
ACアダプタの電源延長に便利です。
0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10mの9タイプを用意。用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)。
プラグスイング式
プラグ形状2P・スイングプラグ
色黒
仕様【絶縁キャップ】あり
タイプノーマル
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量15A・125V(1500Wまで)
適合地域日本国内のみ
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
差込口形状2P
雷ガード×
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
用途屋内用
特性防塵
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯
仕様ポッキンプラグ
コンセント個数3
許容電流(A)16
芯数三極
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
特性アース付
仕様定格 15A 125V 1500Wまで
スイッチ×
コンセント個数4
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
HDMIケーブルの長さを少し伸ばしたい時や、差し込みにくいHDMI端子(メス)を手元で作業できるようにしたい時、またHDMI機器の端子を保護したい時などに便利なHDMI延長ケーブルです。最大8K/60Hz・4K/120Hz解像度に対応。シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
仕様認証有無(HDMI):なし、HDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応(パッシブケーブルなので、HDCPには影響はありません)、方向性(HDMI):なし
色ブラック
種類HDMI
規格ULTRA HIGH SPEED HDMIケーブル準拠認証品ではありません
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタ オス-タイプAコネクタ メス)
対応機種ブルーレイディスク・HDD・DVDレコーダー、PlayStation(R)4などのゲーム機、パソコン本体など(HDMI(タイプA・19ピン)出力端子を持つ機種)・テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど(HDMI(タイプA・19ピン)入力端子を持つ機種)
コネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)
ケーブル外径(Φmm)約6
被覆PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)
対応解像度最大8K/60Hz・4K/120Hz
HDMI規格ウルトラハイスピードウルトラハイスピード準拠(認証無し)
帯域幅(Gbps)48(理論値)
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色黒
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数1
芯数4極
電線仕様-芯数4
コンセント仕様3P・19A・250V アース付
使用場所屋外
特性防雨、アース付
やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。
色黒
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
仕様屋内用
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)1.25
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
色ブラック
材質塩化ビニール樹脂
コンセント個数3個口
コンセント形状2P 15A 125V
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途軽作業に。
コンセント形状接地2P 15A 125V
特性防雨
色ブラック
電線仕様-種別SVCT
使用場所屋外
コンセント個数1
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
プラグ形状ポッキンプラグ
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(OAタップ)です。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
規格PSE適合
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×44×25(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能雷ガード/二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
雷ガード○
耐トラッキング○
マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。
※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセント個数1
プラグ形状2P・スイングプラグ
コンセント形状2P
仕様保護被ふくコード
スイッチ×
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18
雷ガード×
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
コンセント個数4
コンセント形状2P
コード長さ(m)0.5
定格容量125V・15A(最大1500Wまで)
電源コード(m)0.5
機能二重被覆・絶縁キャップ付
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状2P・スイングプラグ
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
3芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております
特性防雨、耐トラッキング
電線仕様-種別S-VCT3c
コンセント形状接地2P 125V 15A(1500W)
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数3C
RoHS指令(10物質対応)対応
15A3ツ口10メートル防雨型延長コード。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
長さ(m)10
特性防雨
色黒
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋外
仕様屋外型防雨キャップ付き
材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル
質量(g)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
HDMI端子の延長が可能なケーブル
HDMIケーブルの延長や、ストリーミングデバイスの接続に最適
色ブラック
プラグ形状Aコネクタ(19ピン・オス)―Aコネクタ(19ピン・メス)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10.2
屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。
タイプ屋外型
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線色黒
色ブラック
使用場所屋外
特性防雨
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
材質VCT
色黒
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数一ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電流容量(A)15
使用場所屋外
特性防雨
コンセント個数2
コンセント形状2P
定格容量15A・125V(1500Wまで)
電源コード(m)0.4
機能二重被覆・絶縁キャップ付
プラグ形状2P・スイングプラグ
お持ちのHDMIケーブルの延長に。HDMI端子をテレビ前に移動させることでHDMI機器の抜き挿しがラクラクに。サイズの大きいスティック型PCなども隣接する端子の邪魔せず設置ができる。
色ブラック
コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)メス
機能HEC対応
伝送速度(Gbps)10.2
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - メス
伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました!
●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます!
●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に!
店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に!
美容院でお使いのドライヤーの延長コードに!
ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして!
電動工具や設備の電源延長用に!
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
容量(W)1500以下
電線仕様-太さ(mm2)2
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長(m)最大/3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ