21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード コンセント個数3 コンセント形状2P/ノーマル コード種類VCT 規格PSE準拠 定格15A・125V(合計1500Wまで) プラグ形状2P
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付 定格15A 125V 1500W コンセント形状2P 機能安全設計扉・パッキン付 プラグ形状2P
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。 ブラック 使用場所屋内 コンセント個数1 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数2
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と4つのUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
仕様抜け止め機能なし、通電表示ランプなし、モジュラジャックなし 付属品取扱説明書 質量(g)約240 規格PSE適合 スイッチなし コンセント個数2 コンセント形状2P 定格出力電流(A)C:14、USB:合計最大3.4(1ポート最大2.4) 対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器 電源コード(m)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29(コード部及びプラグ部を除く) 機能二重被ふく、ほこり防止シャッター(AC差込口のみ) 絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ 保証期間1年間 定格出力電力(W)AC:1400まで、USB:合計最大17(1ポート最大12) フック壁掛け用フックなし 使用地区日本国内 定格出力電圧(V)AC:125、USB:DC5 ノイズフィルターなし マグネット× プラグ形状スイング USBポートUSB Aポート×4 雷ガード×
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端タップ4コンセント口と5mの中間にも3コンセント口がついた便利な中間タップ付延長コード。作業場をスッキリ!使いやすいソフトタイプ。
長さ(m)10 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電流容量(A)15
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!テレビ周りでの使用に便利な、ほこり防止シャッター付電源タップ。
ブラック 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P プラグ形状スイング
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テレビやパソコンなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ブラック 規格PSE適合 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能雷ガード/二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ シャッターほこりシャッター付き 適合地域日本国内 定格容量(W)1500 マグネット× プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した3ピン式4個口タップです。 環境に配慮し高い安全性を実現。 工事用・物件用としての大量導入に最適。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC樹脂、差込口:ユリア樹脂 ブラック スイッチなし 定格15A/125V/1500W コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×44×26 機能絶縁キャップ付きプラグ:○(L極/N極のみ)、通電表示ランプ:○、二重被ふく:○、抜け止め機能:○、マグネット:○、壁掛け用フック:○ 使用地区日本国内専用 マグネット プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ シャッターほこりシャッター付き フック壁掛け用フック 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング 雷ガード
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デスクの上で冴えわたる洗練されたデザイン。いつも手元に置いておきたくなるスタイリッシュなシャッタータップ”flecc barra(フレック バッラ)”。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 適合(電気用品安全法)PSE 材質(本体)PC樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂 コンセント形状2P
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

光沢感、マット調の2つの質感をもたせた高級感のあるスタイリッシュなデザイン。使いやすさにもこだわった魅せるデザインタップ”roo’t(ルオット)”。
コンセント形状2P 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 規格PSE適合 スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テレビやディスプレイの裏にあるVESA規格の取り付け穴を活用して、電源タップの設置が可能。床にタップを置かずに済むので、見た目もすっきり。掃除がしやすくなることで、ホコリも溜まりにくくなります。 。付属の結束バンドアタッチメントで、映像ケーブルを綺麗にまとめることができます。 。※ACケーブルやUSBケーブルなどの電源系ケーブルは、火災の原因になる可能性があるため、絶対に束ねないでください。 。VESA規格75~400mmのネジ穴に対応。取り付け部分の位置調整もできるため、幅広いサイズのテレビへ設置できます。 。※M4またはM6のネジを取り付けられる必要があります。それ以外のネジ径に対応したVESA規格には取り付けできません。 。※VESAネジ穴間に張り出した構造があるテレビやディスプレイには、VESAを利用するためのアタッチメントがテレビやディスプレイに付属されていますが、紛失などで用意できない場合はM6×35のネジをお試しください。(M4には長いネジの設定はありません) 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。差込口の中間距離間隔は54mmで、大きなACアダプターなどを挿しても、隣のAC差込口に干渉しにくくなっています。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。 。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ほこりシャッター:◯●スイングプラグ:◯●ブレーカー:×●プラグ仕様:2ピン●モジュラージャック:×●二重構造:◯●二重被ふく:◯●使用可能地域:日本国内専用●吊り穴:×●変換アダプタ:×●差込口キャップ:×●差込口仕様:2ピン●差込口個数:8個口●差込口間隔:54mm(差込口中心間寸法)●抜け止め機能:×●極性対応:◯●法規:◇PSE(特定電気用品)●環境配慮事項:THINK ECOLOGY対応製品●絶縁キャッププラグ:◯●通電表示ランプ:×●連動機能:× その他VESA取り付け機構搭載 付属品取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ブラック 外形寸法(mm)幅約448×奥行約32×高さ約46 ※本体のみ(突起部を除く) スイッチ× 定格15A、125V、合計1500Wまで 保証期間1年間 ノイズフィルター× マグネット× 雷ガード
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光沢感、マット調の2つの質感をもたせた高級感のあるスタイリッシュなデザイン。使いやすさにもこだわった魅せるデザインタップ”roo’t(ルオット)”。
適合(電気用品安全法)PSE 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×24(コード部分及びプラグ部分を除く) シャッターほこりシャッター付き 定格容量(W)1500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル(2m)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4KハイスピードHDMI対応延長ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI延長コード。用途:2mケーブルでリーチを延長しパソコンのHDMIポートを保護。自宅やオフィス、出張先のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:2m | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 85%編組| ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途ハイスピードHDMI ケーブルの接続距離を2m延長し、AV機器配置に柔軟に対応 ブラック 高さ(mm)13 質量(g)143 ケーブル長(m)2 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オス プラグ金メッキ 最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz 製品幅(mm)24 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

幅の広いACアダプタの接続に最適!隣のコンセント差込口をふさがずにACアダプタを接続できる電源延長コード(OAタップ・延長コード)。 差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。 プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
定格15A・125V・1500Wまで コンセント形状2P ケーブル径(Φmm)4.2×7.6 プラグ形状2P・スイングプラグ 機能絶縁キャップ付き・二重被覆
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

完全シールド加工でエラーのない接続を実現。ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール。USBバスパワー対応。外付けユニバーサルACアダプタ付属。延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(×1)。Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長、4レベルまでカスケード接続に対応、USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供 仕様センターチップのポラリティ:ポジティブ セット内容5m USB 3.0 アクティブ延長ケーブル - オス/メス、ユニバーサルACアダプタ、日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア用プラグアダプタ ブラック 高さ(mm)5 質量(g)250 消費電力(W)10 電源付属ACアダプタ ケーブル長(m)5 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 出力電圧(V)5(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)2 プラグニッケルメッキ 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル 製品幅(mm)5 入力電流(A)0.35 プラグタイプH 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1USB Type-A[9ピン] コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
コード長さ(m)4
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
定格容量7A・125V(700Wまで) 機能耐トラッキング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードOAタップ。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプです。
プラグ形状スイング コンセント形状2P 機能雷ガード/二重被ふく 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 規格PSE適合 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×44×25(コード部分及びプラグ部分を除く) 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ 定格容量(W)1500 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下部に光沢感、上部にマット調を使い、2つの質感をもたせた高級感のあるデザイン回転OAタップ”hexa(ヘキサ)”です。 差込口が個別に回転する設計で、大きな充電器を差しても隣の差込口に干渉しません。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 デスク周りやアダプタの多いパソコン周りでの利用に最適です。 AC差込口には、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効な耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。 ACプラグの根元に絶縁キャップがついており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 コンパクトなL字プラグを採用しています。壁にぴったりフィットし、隣のポートと干渉せず、邪魔になりません。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な4口タイプです。
プラグ形状L型 適合PSE適合 材質(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×147×32(コード部分及びプラグ部分を除く) 適合地域日本国内 定格容量(W)1500 耐トラッキングあり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)