厚めのゴムコート。丈夫なハードタイプ。
打ち損じ負荷軽減に最適!
抗菌防臭加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
高級純綿双糸を使用し洗濯に強い!
安全靴の鉄心に当たっても破れにくい!
全長(cm)約42
RoHS指令(10物質対応)対応
「耐切創性」と「難熱性」の保護性能を盛り込み指先の耐圧性能をさらに高めたハイパフォーマンスモデルです。上下に加わる圧力から指を保護します。
色ブラック
質量(g)140
機能耐切創性・難燃性・耐圧性・タッチパネル対応
材質(甲)アウター:ケブラーと綿の交編編物
材質(インナー)ポリエステル100%
材質(掌側)アウター:アラミドナイロン
「耐切創性」と「難熱性」の保護性能を盛り込み指先の耐圧性能をさらに高めたハイパフォーマンスモデルです。上下に加わる圧力から指を保護します。
色ブラック
質量(g)140
機能耐切創性・難燃性・耐圧性、タッチパネル対応
材質(甲)アウター:ケブラーと綿の交編編物
材質(掌側)アウター:アラミドナイロン
手の甲部には薄型軽量プロテクター搭載!指の先まで保護するフルフィンガー縫製手袋。また指の保護と蒸れを軽減させるプロテクトラバーポートを搭載。随所に施した高輝度反射により視認性の向上と、高い安全性を追求。人工皮革を主要部分に使用することにより、耐久性と撥水性も向上。指先はスマホ対応モデル。
用途ワークウェア(グローブ)
種別グローブ
材質本体:人工皮革・ポリエステル・ポリウレタン・クロロプレン、プロテクター部:PVC
色クロ
入数(双)1
機能薄型、軽量、通気性、耐久性、撥水性、スマホ対応
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
厚さ(mm)1.1
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー/ブラック
規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング4分の3コーティング
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数15
耐切創性5、4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
マグネットでレンジフードやキッチンパネルに簡単取り付け!簡単に装着でき、しっかりと掴みやすいシリコーン製の鍋つかみ。厚みがあって断熱性に優れ、しっかりと手を保護してくれます。柔らかく滑りにくいミトン型の鍋つかみ。熱々のお鍋や食器からしっかりと指全体を保護します。食洗機OK。
取付可能対象【壁面】マグネットがつく平らな面・スチール壁面
材質本体:シリコーン マグネット
質量(g)約70(1つあたり)
耐熱温度(℃)240(※製品自体が耐えられる温度を示すもので、手に熱が伝わらないというものではありません。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.2×7×7.2(1つあたり)
内寸法(cm)【開口部】W8.8×D6.5
『トラクターシューズ』のつま先の保護材に特殊樹脂を使用し不意のアクシデントから守ります。
内部は指付き構造です。
用途土木・建設・河川工事・草刈り。
色黒
仕様ファスナー付、キックオフ付、つま先保護、内部股付
形状ハイカット
種類作業靴
材質(アッパー)天然、合成ゴム
材質(ソール)ウーリーナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ長靴
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
厚さ(mm)1.1
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー/ブラック
規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数15
耐切創性5、4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
ニューフィットスの防寒用。表の手の平側にPU素材、手の甲部はポリエステル、ナイロンメッシュの背抜きタイプ。裏生地にアクリルフリースを使用し防寒性能を高めています。袖口の面ファスナーに反射テープを使用し夜間での作業の安全性や指の付け根付近にクッション材を使用し拳の衝撃緩和ほ施しております。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業、さまざまな軽作業など。
機能防寒・吸汗速乾・伸縮性
色ブラック
材質合成皮革(ポリウレタン)・ポリエステル・ナイロン・ゴム・アクリルフリース
厚さ(mm)10
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用し、特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。
また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。
3フィンガーレスは手を保護しつつ細かな作業を可能とします。
カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。
指切りタイプとなっておりますので細かい作業にピッタリです。全長約41cmのロングタイプの手袋となっておりますので、手から肘ぐらいまでの保護に役立ちます。綿100%の日本製です。
用途農作業、園芸、ピッキング作業、日焼け防止に。
サイズフリー
混率(%)綿100
全長(cm)41
中指長(cm)3
手のひらまわり(cm)15
ゲージ数10
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数15
耐切創性5、4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18,000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
厚さ(mm)0.8
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グリーン/ブラック
規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数18
耐切創性3/B
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4331B
ワンタッチで簡単着脱:真ん中のボタンを押すだけでリングをさっと取り外せます。取り付けも簡単です。
こんなシーンに:スマホはもちろんカギやパスケース、コンパクトカメラなども装着可能。首から下げたまま無理せず、リングを外してお使いいただけます。
フィンガーリング(直径約22mm):ワンタッチで外せるフィンガーリングはゆとりのあるサイズです。指を通して落下防止に。
アジャスター・安全機構搭載:ストラップには長さが調節できるアジャスターや、何かにひっかかるなど強い負担がかかると外れる安全機構付きです。
材質ポリエステル+ABS
色ブラック
質量(g)18.2(本体)
全長(cm)本体:53~70
ひも幅(cm)約1
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
フルメッシュ+本革で通気性と耐久性を両立させた春夏グローブ。
手の甲側は通気性とストレッチ性に優れたメッシュ素材、手の平側は全面パンチング加工を施した本革を採用。
指股には通気性に優れるストレッチ素材を採用することで、高いフィット感、通気性と安全性を両立。
手の平に本革を採用することにより、転倒やグリップによる摩耗を防ぎ耐久性を確保しています。
真夏でも快適にライディングできます。
ハードナックルプロテクターがプロテクション効果を高め、フローティング構造によりグリップが握りやすく快適に操作できます。
仕様タッチパネル対応
対応シーズン春夏
ブラックフレームと厚張りの座面が特徴の折りたたみ椅子。また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
仕様●折りたたみ寸法(mm):W477×D100×H942●展開寸法(mm):W477×D495×H775●座高(mm):450●重量:5.1kg●座面:布張り●フレーム:Φ22.2スチールパイプ、粉体塗装
色ブラック
アズワン品番65-9409-96
1脚
¥8,398
税込¥9,238
16日以内出荷
ブラックフレームと厚張りの座面が特徴の折りたたみ椅子。また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
仕様●折りたたみ寸法(mm):W477×D100×H942●展開寸法(mm):W477×D495×H775●座高(mm):450●重量:5.1kg●座面:布張り●フレーム:Φ22.2スチールパイプ、粉体塗装
色ブラック
ブラックフレームと弾性ポリエステルメッシュが特徴の折りたたみ椅子。軽量かつ、収納力も抜群です。また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
仕様●折りたたみ寸法(mm):W490×D80×H932●展開寸法(mm):W490×D469×H777●座高(mm):430●重量:3.1kg●座面:ポリエステルメッシュ●フレーム:Φ19.1スチールパイプ、粉体塗装
色ブラック
アズワン品番65-9409-92
1脚
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
。ブラックフレームと弾性ポリエステルメッシュが特徴の折りたたみ椅子。軽量かつ、収納力も抜群です。また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
仕様●折りたたみ寸法(mm):W490×D80×H932●展開寸法(mm):W490×D469×H777●座高(mm):430●重量:3.1kg●座面:ポリエステルメッシュ●フレーム:Φ19.1スチールパイプ、粉体塗装
色ブラック
アズワン品番65-9409-93
1脚
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
厚さ(mm)1.0
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー/ブラック
規格EN388 2003:4542、EN388 2016:4442C
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺
全長(cm)30
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス
ゲージ数15
耐切創性5、4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。
機能耐薬品性
足幅EEE
種類安全長靴
長さ(cm)35.5
材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
靴タイプ長靴
フルメッシュ+本革で通気性と耐久性を両立させた春夏グローブ。
手の甲側は通気性とストレッチ性に優れたメッシュ素材、手の平側は全面パンチング加工を施した本革を採用。
指股には通気性に優れるストレッチ素材を採用することで、高いフィット感、通気性と安全性を両立。
手の平に本革を採用することにより、転倒やグリップによる摩耗を防ぎ耐久性を確保しています。
真夏でも快適にライディングできます。
仕様タッチパネル対応
対応シーズン春夏
表裏の革厚を使い分け、手の甲や小指は厚く、手の平は薄くし安全性とフィット感を両立。ライディングに適した立体パターン+シャーリングで操作性向上。ナックルガード+パームスライダー+クッションパッド+本革による高い保護性能。指は全て内縫いで高い耐久性。人差し指の周囲までスマホタッチ対応。素材:本革(やぎ革) プロテクター:カーボン
色ブラック
仕様通年用
材質本革(やぎ革)/プロテクター(カーボン)
タイプMENS
表裏の革厚を使い分け、手の甲や小指は厚く、手の平は薄くし安全性とフィット感を両立。ライディングに適した立体パターン+シャーリングで操作性向上。ナックルガード+パームスライダー+クッションパッド+本革による高い保護性能。指は全て内縫いで高い耐久性。人差し指の周囲までスマホタッチ対応。素材:本革(やぎ革) プロテクター:カーボン
色ブラック
仕様通年用
材質本革(やぎ革)/プロテクター(カーボン)
タイプMENS
鉄先芯入りなので一定重量の落下物の衝撃から足の指部分を守ります。反射リフレクター付で光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ち、身の安全を守ります
色ブラック
形状ミドルカット
種類セーフティーシューズ
材質(甲被)ゴム
標準質量(g/片足)約720/L
材質(カバー)PU
材質(底部)ゴム
材質(先芯)鋼鉄
足幅(cm)約9.2
靴タイプ半長靴
台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。先芯性能は国際規格(EN ISO)を合格し重作業にも適した先芯性能です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
色ブラック
足幅3E
形状ローカット
種類静電安全靴
規格国際規格EN ISO20345:2004/A1:2007 S1 SRC認証取得
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)470(26.0cm)
機能耐滑性、静電
JIS規格JIS T 8101 革製H種<重作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)
材質(先芯)プロテクトウズ5鋼
耐圧迫性荷重(kN)15±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
台車作業等から小指も保護出来る国際特許出願中の先芯を搭載しています。冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。
用途倉庫業
足幅EEE
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定
材質(アッパー)人工皮革/メッシュ
材質(ソール)EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)425(26.0cm)
機能軽量
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革。
手の甲は通気性の良いスパンデックス。
親指と人差し指は、二重構造で、摩耗を軽減し保護を高めています。
指の間は、Lycra(ライクラ)で肌触りがよく風通しも良いです。マジックテープ止。
色黒
サイズL
エスコ品番EA353BT-73
1個
¥3,600
税込¥3,960
8日以内出荷
手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革。
手の甲は通気性の良いスパンデックス。
親指と人差し指は、二重構造で、摩耗を軽減し保護を高めています。
指の間は、Lycra(ライクラ)で肌触りがよく風通しも良いです。マジックテープ止。
色黒
サイズM
エスコ品番EA353BT-72
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革。
手の甲は通気性の良いスパンデックス。
親指と人差し指は、二重構造で、摩耗を軽減し保護を高めています。
指の間は、Lycra(ライクラ)で肌触りがよく風通しも良いです。マジックテープ止。
色黒
サイズXL
エスコ品番EA353BT-74
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革。
手の甲は通気性の良いスパンデックス。
親指と人差し指は、二重構造で、摩耗を軽減し保護を高めています。
指の間は、Lycra(ライクラ)で肌触りがよく風通しも良いです。マジックテープ止。
色黒
サイズS
エスコ品番EA353BT-71
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
アンモニア消臭をはじめとした強力スピード消臭機能、雑菌の増殖を抑える抗菌機能、肌と同じ弱酸性で子どもの肌にもやさしく安全なpHコントロール機能を持った高機能消臭糸「デオセル」を使用した5本指ソックス。
サイズLL
標準質量(g/片足)80
RoHS指令(10物質対応)対応
かかとからの長さ(cm)24
1パック(2足)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
厚さ(mm)0.9
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グリーン/ブラック
規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数18
耐切創性3/B
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4331B
本革にワックス加工を施すことでヴィンテージ感を与えた、クラシカルな
テイストのグローブです。
手の平と指又の革を薄くすることで、高いフィット感を実現しています。
拳と指にインサートしたラバープロテクターは、高い保護性能を発揮しつつ、
握り心地も妨げません。
材質素材:やぎ革、プロテクター:TPU
色ブラック
サイズXL
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
本革にワックス加工を施すことでヴィンテージ感を与えた、クラシカルな
テイストのグローブです。
手の平と指又の革を薄くすることで、高いフィット感を実現しています。
拳と指にインサートしたラバープロテクターは、高い保護性能を発揮しつつ、
握り心地も妨げません。
材質素材:やぎ革、プロテクター:TPU
色ブラック
サイズM
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
本革にワックス加工を施すことでヴィンテージ感を与えた、クラシカルな
テイストのグローブです。
手の平と指又の革を薄くすることで、高いフィット感を実現しています。
拳と指にインサートしたラバープロテクターは、高い保護性能を発揮しつつ、
握り心地も妨げません。
材質素材:やぎ革、プロテクター:TPU
色ブラック
サイズL
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
形状ハイカット
色ブラック
種類静電安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
機能耐摩耗性、耐滑性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収
足幅EEE
材質(先芯)プロテクトウズ5先芯(ワイド鋼)
材質(インソール)PEカップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。
形状ローカット
色ブラック
規格JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電
材質(アッパー)人工皮革/メッシュ
材質(ソール)高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム
電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃)
機能軽量、クッション性、耐滑性、静電、かかと衝撃吸収
JIS規格JSAA A種
足幅EEE
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
耐油・耐滑・クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA B種適合ミドルカットセーフティ。厚みのあるベロを採用することで、クッション性と安全性を確保!。かかと部分が斜めにカットされていることで、脱ぎ履きしやすい!。甲部分で足が止まる設計で、指が先芯に当たりにくい!。履き口が大きく履きやすい!。高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!。軽量タイプで長時間履き続けても疲れにくい
甲被タイプ紐タイプ
機能耐油底・耐滑
足幅3E
材質(先芯)樹脂先芯
規格JSAA B種認定
形状ハイカット
材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底
標準質量(g/片足)約330(26.0)
靴タイプスニーカー
関連キーワード
1
2
3
次へ