机上空間を有効利用。ファイルの下にノートパソコンも収納可能なファイルラック。ブックエンドは可動式。棚板の高さは65・140mmの2段階調整ができる。
用途オフィスのデスク上置き棚、ファイルラック、本棚、デスク収納として。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装、クロムメッキ)
耐荷重(kg)25
用途に合わせて棚板高さを変えれます!
5本のバーは側面板の穴ピッチ35mm間隔で調整可能なので、机の空間を有効利用するのに便利!
足元に余裕があれば棚板高さを調整して机下の収納整理にも利用可能です。
用途オフィスのデスク上、デスクの足下の空間活用に。
ファイル、本、カタログ、小物などの整理整頓に。
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×220×343
均等耐荷重(kg)10(1段あたり)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×247×437
取扱説明書(2.2MB)
机下の空いたスペースを有効活用できます。
机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7330・A-7370と組合せ可能。)
A4ファイルが上下2段で収納できます。
付属品底シート(材質:ポリプロピレン)、組立用工具
材質スチール
キャスターなし
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×335×309
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×350×317
A4サイズのスチール製卓上デスクキャビネット。デスク上の書類整理に便利な省スペース卓上タイプ。すべての引き出しは取り外し可能で、A4ファイルも縦に収納できます。インダストリアルな雰囲気のメタルハンドルとネームホルダー。前面上部の鍵を施錠すれば、引き出しのオールロックが可能。面倒な組立作業は一切不要!そのまま使用できる完成品。豊富なカラーバリエーション。クリア:錆や溶接の痕がむき出しになる透明塗装で、空間にスチール本来の良さを生かした力強い印象を与えます。ブラック:指紋やキズが目立ちにくいシボ塗装で、マットな質感が空間に落ち着きを与えます。ホワイト:表面は光沢のある滑らかな塗装で、光を反射し空間に上品な印象を与えます
付属品鍵×2、ネームプレート用台紙×3、床面傷つけ防止用クッション
材質スチール
質量(kg)8
段数3段
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×355×85
機能オールロック式/引き出し全段取り外し可能/A4ファイル対応
棚板耐荷重(kg)2
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×410×320
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160
コンセントなし
引出しなし
抗菌加工を施したクリップボードです。
問診表などの記入や、アンケートの回覧に最適。
超強力マグネット付タイプ!
記載+掲示にとっても便利。
使いやすい多機能設計。
抗菌加工を施したA4サイズタテ型のクリップボードです。
問診表などの記入や、アンケートの回覧に最適。
超強力マグネット付タイプで、記載+掲示にとっても便利。
スチール製の書庫・ロッカー・棚などに。
工場、オフィス、倉庫、病院などにおすすめ!
A4コピー用紙を約30枚までしっかり保持できるクリップ付。
直径7.5mm~13mmまでのペンを保持できるペンホルダー付。
壁面のフック等に本体をカンタンに吊り下げる事ができます。
グリップは、手にフィットする握りやすい形状。
机上面から持ち上げる際のつまみにもなります。
本体表面はエンボス成型。なめらかな書き心地を実現します。
JISZ2801に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材(無機系抗菌剤)を使用しております。
グリーン購入法適合
サイズA4
収納枚数(枚)約30
マグネットあり
材質本体/クリップ:HIPS
寸法(mm)約232×320×14
デスクや本棚に挟んで使えるクリップファンにライトが付いて1台2役のファンライトです。物を増やしたくないデスク周りで快適にご使用いただけます。3段階の明るさに加え、3色(電球色、温白色、昼光色)の調光機能も付いており、部屋の雰囲気や用途に併せ光の色が選べるので便利です。ファンをONしてから3時間で自動停止(ファンのみ)の安全機能付き
付属品取扱説明書、アダプター
電源DC12V 1A
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×130×330
光源LED
風量調整3段階
光色3段階(電球色、温白色、昼光色)
調光方式3段階(100/200/300ルーメン)
電球の種類LED
調光の可否可
関連キーワード