耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。
この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材
梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
色黒
長さL(mm)100~1000
厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60
幅W(mm)100~1000
テープテープ無、テープ付
圧縮応力25%(kPa)50
見掛密度(kg/m3)30
サービス分類オーダー・加工
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~1000
色黒
圧縮応力25%(kPa)100±30
見掛密度(kg/m3)70±20
サービス分類オーダー・加工
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。
この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材
梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
色黒
長さL(mm)100~1000
厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60
幅W(mm)100~1000
テープテープ無、テープ付
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)30
サービス分類オーダー・加工
しっかりした重みもあるのでずれにくい、シンプルな卓上テープカッター。安定感抜群で高級感のあるタイプ。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可。※セロハンテープは付属しておりません。※再生樹脂のため若干色のばらつきがあります。
テープ幅(mm)24(テープ長さ70mまで対応可)
仕様使用テープ(巻芯径):1型(インチ)(25mm)・3型(インチ)(約75mm)両用
材質96%再生樹脂(本体/100%再生PP、底板/100%再生HIPS、プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ポリスチレン(PS))
質量(kg)約1.28(平均)
外形寸法(mm)W86×D223×H103
テープ種類大巻/小巻両用
グリーン購入法適合
スチールを芯材にサンドした複合板です。
芯材に発泡ポリエチレン樹脂(白色)を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現。
マグネットの使える黒板やホワイトボードの製作に御利用頂けます。
人気のチェスト「ルームス」と組み合わせて使える、棚付きハンガーラック。下部スペースに、別売りのチェスト「ルームス」の脚を外して載せて利用、チェストの上を収納スペースとして有効活用。中棚、上棚、サイドネットも付属して、たたむ・掛けるをひとまとめ。強化キャスターを使用、服をしまって重たくなった本体も、お掃除の際はラクラク移動。ハンギングスペースは、高さ950mmのゆったり収納。上棚、中棚は木製棚板で、箱に入ったアイテムもしっかり収納。サイドネットは組み立て時に、お部屋に合わせて左右のレイアウトを選択可能。S字フック3個、重量キャスター4個(うちストッパー付き2個)付属。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
材質本体:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、ハンガーバー:スチール(クロムめっき)
耐荷重(kg)ハンガーバー:20、天板・棚板:20、S字フック:1.5
高さ(mm)床から棚板まで:740
寸法(横×縦)(mm)サイドネット:380×700
組立時間40~60分
質量(kg)16
色ブラック
高さ(mm)1550
奥行(mm)450
間口(mm)680
耐荷重(kg/段)50
耐荷重(kg)250(全てのトレイの合計)
棚段数5
材質(棚板)樹脂
材質(ポール)アルミ
棚板寸法(mm)【トレイ】L680×W450、サイド立上り(前面)8、(他3面)25
関連資料(0.32MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
関連キーワード