13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
波板を屋根に取り付ける時に使用します。
用途建築資材 材質S6063S B1アルマイト 仕様波板用軒付 幅(mm)30 質量(kg)1.02 高さ(mm)40 長さ(m)2.4
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm)2400 材質アルミ 厚さ(mm)1.2 質量(kg)0.43 間口W×奥行D(mm)42×15
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチフックで波板を簡単に取付けできます。
長さ(mm)2400 材質アルミ 厚さ(mm)1.1 質量(kg)0.88 間口W×奥行D(mm)30×30
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波板用母屋材(BA170)、波板用側枠(BA172)とセットで波板を使用して屋根を作ります。 とゆを兼用しています。
長さ(mm)2400 材質アルミ 厚さ(mm)1.2 質量(kg)1.6 間口W×奥行D(mm)75×65
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波板用母材(BA170)を簡単に取付けできます。
長さ(mm)2400 材質アルミ 厚さ(mm)1.2 質量(kg)0.43 間口W×奥行D(mm)30×5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱のコーナー部をきれいに仕上げます。
長さ(mm)2400 材質アルミ 厚さ(mm)1.2 質量(kg)1.46 間口W×奥行D(mm)55×55
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱のコーナー部をきれいに仕上げます。
長さ(mm)2400 材質アルミ 厚さ(mm)1.2 質量(kg)1.17 間口W×奥行D(mm)55×55
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状を波型にすることで、コンクリート打設時のたおれ・ねじれが生じません。 表面のシボ加工とリブにより、コンクリートとの密着性も良好です。 特殊樹脂使用で柔軟性があるため、曲げた状態でも割れることがありません。
規格100w×20m
1巻(20m)
19,980 税込21,978
当日出荷

波板用母材(BA170)を簡単に取付けできます。
長さ(mm)2400 材質アルミ 厚さ(mm)1.2 質量(kg)0.76 間口W×奥行D(mm)42.4×18
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途建築資材 バルコニー柱材 見栄えを良くします。 材質S6063S B1アルマイト 仕様波板用 幅(mm)70 厚さ(mm)2.1 質量(kg)4.5 高さ(mm)70 長さ(m)3
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベストツール極匠 黒染め牛床革
大型サイズの板金鋏の他、直線切鋏の収納にも対応したサイズで設計され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用したツールケースです。鋏の収納口は規格サイズ300mmのリブプリント波板切鋏や角波板切鋏などの大型板金工具も収納可能なサイズで設計しました。収納口はPE材で補強。先の尖ったハサミの出し入れ時、ケースへのダメージを最小限に抑えます。内底部は鋏の先を保護し、ケースを貫通させない多重革補強済み。刃先が露出しないので安全に収納出来ます。従来品よりもスリムな幅で製品化に成功。かさばりがちな腰回りもスッキリします。板金ハンマー収納スペースも用意。あらゆる板金工具を省スペースで収納可能です。
用途板金鋏や金切鋏、つかみばし、板金ハンマー等の収納に トラスコ品番495-7027 材質本体:黒染め牛床革製、リベット部:スチール 形状板金鋏ケース 幅(mm)115 ブラック 高さ(mm)310 奥行(mm)90 ベルト通し幅(mm)60
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

REDRAGON(レッドラゴン)ロープロメカニカルキーボード
エコ商品
本体高さ26.8mmで104キーが幅436×奥行124mmサイズに配列されているロープロファイルゲーミングキーボードです。 大人気のフルサイズキーボードでテンキーを使用して数字をすばやく入力できます。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ロープロファイルキースイッチ搭載により、アクチュエーションポイントまでの距離が短いため素早くキーを押すことができます。 素早くキーが戻ることでキー反応が速く、長時間使用でも疲れにくいことが特長です。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックを兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は、レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、押したときだけ発色させたりすることができます。 LEDは単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー8個とキー取り外し工具が標準で同梱しており、カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様アンチゴースト:対応 その他複数キー同時押し:Nキーロールオーバー 付属品キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチ ブラック スイッチ耐久値:約5000万回(理論値) 本体質量(g)約960 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約436×124×26.8 インターフェースUSB A キー数104個 保証期間6ヵ月間 荷重キー:約40g キー方式メカニカル キーストローク(mm)約3.0 キーボード英語レイアウトフルサイズキーボード、入力位置:約1.2mm スイッチ特性リニア ケーブル長(cm)約180 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Aポート×1 バックライトLED色:RGB 発光パターンバックライト:18パターン キーロックWindows:対応
1個
8,979 税込9,877
5日以内出荷

REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングキーボード
専用のマクロキーやメディアコントロールキーやボリュームスクロールキーと61キーが配列されている本体高さ23mmのロープロファイルゲーミングキーボードです。 アクチュエーションポイントまでの距離が短いため素早くキーを押すことができ、素早くキーが戻ることでキー反応が速く、長時間使用でも疲れにくいことが特長です。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ロープロファイルキースイッチ搭載となり通常より早いキー反応が期待できる仕様です。 最上段に専用のマクロキーが5つ、メディアコントロールキーが5つとボリュームスクロールキーが搭載されています。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は様々な種類から選べます。 レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたりすることができます。 単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様入力位置:約1.2mm、複数キー同時押し:Nキーロールオーバー、アンチゴースト:対応 付属品USBケーブル、キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチ ブラック キー数通常キー×61、メディアコントロールキー×4、マクロキー×4、マクロ設定キー、ボリュームスクロール キー方式GAOTE OUTEMU ロープロファイルメカニカルスイッチ(赤軸) キーストローク(mm)約3.0 キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード スイッチ特性リニア キーピッチ(mm)19 耐久回数スイッチ:約5000万回(理論値) 荷重(g)キー荷重:約40 キーロックWindowsキー:対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷