靴の脱ぎ履きが楽になる玄関椅子です。
肘掛けが取っ手の代わりになり、立ち座りをサポートします。
座面下に鍵や道具を入れられる収納スペースを装備。
靴やスリッパを置ける棚板付きです。
座面は座ってもお尻が痛くなりにくいクッション入りです。
座面2段、棚板4段階で高さ調節可能です。
(初期設定で固定)
玄関以外にも居間や集会所などの通常の腰かけとしても使用できます。
座面は汚れもすぐに拭き取れるビニールレザーを採用しています。
色座面/黒、フレーム/ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×350×518
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約460×300
質量(kg)約5.6
材質張り材、ビニールレザー
張地布張り
付属品滑り止めシート×4
保証期間ご購入日より6か月
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
6.5cmから45cmまで10段階の高さ調節ができる伸縮式スツールです。シーンに合わせて適切な高さで使用でき、作業時やアウトドアに便利です。
用途玄関椅子や作業時、アウトドアなどに
材質ポリプロピレン
質量(g)1050
耐荷重(kg)100
寸法(cm)Φ25×6.5
組立方法本体を右方向に回転させお好みの高さでロック
収納方法本体を左方向に回転させながら畳んでいく
高さ調節10段階
お子さまからお年寄りまで、いつでも誰でも使える万能型チェア。
たためるから使わない時の収納場所も省スペース。
背もたれ、座面はウレタン入りで座り心地アップ。
用途折りたたみ椅子、折りたたみイス、パイプチェア、パイプイス、会議チェア、会議椅子、会議イスとして。
質量(kg)5
張地合成皮革
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×450×780
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×90×960
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×390
材質(中材)ウレタンフォーム
靴を脱ぎ履きする際の最適な座面高さの玄関椅子と、上着や帽子、カバン、傘などを掛けておくハンガー。この2つを融合させました。
材質MDF合板、スチールパイプ
質量(kg)3.7
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×1300
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1脚
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
コロンとした丸みのあるフォルムのオットマン。足置きとしてだけでなく、サイドテーブル、来客用1人掛け椅子、玄関先椅子など生活シーンに合わせて多目的に活用できます。
マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。
ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。
水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。
抗菌・防カビ加工をしています。
ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。
用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。
種別滑り止めマット
RoHS指令(10物質対応)対応
お部屋の補助席だけでなく、玄関先やキッチン、ソファのオットマン、キッズチェア、インテリアにもおすすめ!座面のファブリックはナチュラルな雰囲気で、北欧インテリアがお好きな方にもピッタリ。来客用にも便利なおしゃれスツールです。
用途イス・チェア、スツールとして
材質主材:ラバーウッド
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×31×43
折りたたみ座厚ローチェア AHTL-01(BK)・AHTL-02(GY)
座面の高さは約31cmと低めのため、玄関先でのご使用やガーデニング作業、清掃時のお供としてもオススメです。
折りたたみ時の厚みは約8.5cm。使用しない時は折りたたんで、ちょっとした隙間へコンパクトに収納が可能です。
ウレタン入りの座面・背面はクッション性が高く、座って長時間作業をしても疲れにくい座り心地です。
脚部には床傷対策のキャップが付いています。
座面の素材は、サラッとした肌触りのポリエステル素材。ウレタン入りの座面は座布団などを敷くことなく、柔らかな座り心地でお使い頂けます。
ブラックとグレー、全2色のカラーをご用意。
完成品のため、お届け後すぐにご使用頂けます。
材質構造部材/スチール(粉体塗装)・繊維板、張り材/ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム
長さ(mm)340
質量(kg)2.53
高さ(mm)515
奥行(mm)340
耐荷重(kg)80
組立方法完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×51.5
厚さ(cm)折りたたみ時:8.5
座面高(cm)31
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)座面:29×29×5.5、背もたれ:30.8×高さ14×2.2
「いってきます」「ただいま」をずっと快適に。
軽く押す(引く)だけのラクラク開閉。ドアを軽く押す(引く)ことで電動(自動)開閉装置が作動します。ブラシレスギアモーター採用により開閉時の作動音はほとんど気になりません。消費電力は最大15Wのエコ設計です。
車いすでも安心のタイムストッパー機能。ドアが全開位置で停止している時間を自由に設定(最大約15秒)できるため、車いすやベビーカーでの通行もスムーズ。荷物の搬入にもたいへん便利です。
DIYでの取付が可能。メーカーを問わず対応寸法内であれば、現在ご使用中の住宅玄関用(戸建)ドアクローザとの取替が可能です。特別な工具や技術は不要。どなたでも手軽に取付ができます。万が一の時でも安心。手動による開閉もOK。
開閉中でも手でドアを軽く押さえるだけで電動(自動)開閉を制御できます。万が一、停電になった場合でも即座に手動操作が可能なので安心です。
用途戸建て住宅の玄関ドアなど
色黒
適合扉幅(mm)800~950
適合扉質量(kg)15~65
勝手左右兼用
セット内容ラクアド本体(アームセット)、カバーセット、電源コード(扉内部配線用、扉外部配線用)、配線BOX(外部配線用)、ACアダプタ、取付ネジセット、調整・固定用スパナ、施工要領書、取扱説明書、型紙、表示シール
取付方式パラレル取付
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC12.4
入力電圧(V)100/240、ACアダプタ
出力電流(A)1.5
使用電力(W)最大15
周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
周囲温度(℃)動作時:-10~50、保存時:-20~70
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
関連キーワード