11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5S管理シート TRUSCO 動画あり
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。 幅(mm)400 長さ(mm)300 材質発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)65
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

5S管理マット モノタロウ 動画あり
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に 材質EVA 長さ(mm)300 幅(mm)400 使用温度範囲(℃)-20~70 硬度38度
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

黒・赤2層なので、使用中の工具が一目でわかります。立体成型なので、工具がしっかりと収納できます。
材質ポリエチレン 適合機種EKR-1003、1004 黒・赤 質量(g)200
1枚
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャビネットや引出しの型抜き・緩衝材に最適
材質ポリエチレン発泡体 厚さ(mm)黒:10、青:5 寸法(mm)黒:495×330、青:495×330 黒/青 質量(g)600 アズワン品番64-2302-32
1組
1,670 税込1,837
翌日出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。 加工性に優れ、整理シートに最適です。 水を吸いません。 化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。 低VOC(揮発性有機化合物)素材である。 低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライトZ) 使用温度範囲(℃)-20~70 長さ公差(mm)±1.7 幅公差(mm)±1.7 密度(kg/m3)45
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鍵や小物の管理に便利です。 リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。 文字が書けるシート付です。
用途鍵や小物の管理に。 材質(本体)ポリプロピレン 材質ポリプロピレン タイプ片面ハードタイプ 寸法(縦×横)(mm)85×27 材質(リング)スチール
1セット(6個)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルーズリーフみたいにリーフが追加・交換できるノート。自己分析リーフ、企業分析シート付き。
用途自己分析がまとめられる、4ステップの自己分析リーフ付き。企業分析シート付き。リーフの下に企業分析シートを敷き、シートに沿って書き込めば企業分析ができます。下じきになるペンホルダー付き。クリップ付きのペンを保持できます。企業ごとにスケジュール管理ができる日付フリータイプのマンスリーリーフも追加可能。(別売:マンスリーリーフ N-1650MP)あけるとき:リーフを持ち、斜めに軽く引くと、とじ具が開きます。とじるとき:リングをつまみ、指を滑らせて音がするように順番に閉じると簡単です。 材質ポリプロピレン(生地厚0.45mm) サイズA4 収納枚数A4対応クリヤーホルダー4枚(コピー用紙10枚入れた状態) 寸法(縦×横)(mm)315×228
1冊
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 シート印刷タイプ。版下・版代無料!! 単色印刷(インクの色は白のみとなります)。 デザインはご相談ください。ロゴ・イラスト等印刷の際は、イラストレーター等のデータをご用意下さい。(jpg等の画像では印刷用のデータに変換出来ない場合がございます。) 小ロットから対応。メーカー独自のインクジェットプリントを使った直接印刷で、印字が鮮やかで耐久性にも優れます。内側に名刺ポケットが付いてます。
仕様名刺ポケット1ヶ所付 材質塩ビ・色生地シボ入り 寸法(高さH×幅W)(mm)(車検証入れ)220×312 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(50枚)ほか
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)