連結しスノコ面積を拡大可能。
滑り止め付きで便利。
使用場面に応じて色違い商品を!
用途汚さず床面に物を置きたい時にお使い頂けます。
材質天板:再生PP、滑り止めゴム(エラストマー)
寸法(mm)613×413
高さ(mm)25
持ち手穴(mm)97.5×32.5
質量(kg)約1.5
防炎認定を取得したコンパクトに巻き取り可能なスノコです。表面の最上部は軟質の突起模様で、肌触りもソフトで優しく快適です。つなぎ目の軟質部分は簡単にカットでき長さ調整可能。裏面は全面軟質樹脂のため、滑り止め効果は抜群です。
用途シャワールーム、ロッカールーム・渡り廊下・通路・シューズボックス前 等
材質軟・硬質 特殊塩化ビニール【抗菌剤配合】
質量(kg)17
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)3000×600×15
防炎性能試験番号E 2220390
材質リサイクルPE
色再生ブラック
外寸(mm)86×86×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
ソフトな感触のEPスノコ導電タイプです。
軽くて持ち運びが容易です。
ジョイント式ですので横ズレのない安定した設置が可能です。
表面がアーチ状になっており水はけが良好です。
床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。
カッターナイフなどで簡単に切断できます。
用途半導体工場など帯電を嫌う作業場に最適。
色ブラック
幅×長さ(mm)890×600
トラスコ品番293-1770
種別780021BK00
材質EPP15倍
厚さ(mm)33
質量(kg)0.86
外寸(mm)905×595×34
表面抵抗値(Ω)106以下
アズワン品番1-9264-03
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
短辺のツメを合わせれば簡単にジョイントが可能。床面からの冷気を遮断し、かつソフトな感触のため、立ち仕事の多い現場において足腰の負担が軽減されます。カッターナイフなどで簡単に切断可能。設置場所に合わせて自由にレイアウトできます。軽くて持ち運びが容易です。ジョイント式のため横ズレのない設置が可能です。表面がアーチ状になっており水はけが良好です。導電タイプ。
仕様導電タイプ
材質エペランポリプロピレン15倍発泡
厚さ(mm)34
色ブラック
質量(g)855
サイズ(mm)595×905
1枚
¥8,590
税込¥9,449
翌日出荷
スノコが変形するので、鉢の大きさや形状に合わせて、ピタッと設置できます。今までスノコが付属していなかったプラ鉢や、いびつな形状の陶器鉢にも設置できます。水切りができるので排水性が良くなります。スノコが器状になるので、空気の流通が良くなります。丸型タイプ・角型タイプのどちらにも使用できます。プラスチックなので軽く、女性や年配の方でも持ち運びがしやすいです。
用途鉢底石の代替として使用する鉢植用スノコ。
材質ポリプロピレン
通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただける天然木のすのこベッドです。床面までが高い高床タイプで、膝に負担がかかりにくく立ち上がれる構造です。指を挟みにくい中間脚を採用し、安全面にも配慮しています。ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。布団やマットレスと組み合わせてお使いください。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです。ベッド下は収納スペースとして有効活用できます。半開状態で固定できるため、布団干しとしても使用できます。簡単組み立てです。
寸法(mm)【床面】980×2000
質量(kg)20
色ナチュラル/ブラック
高さ(mm)【ベッド下】310【床面まで】345
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×2000×350
主要材質本体:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、天然木(パイン材)、キャスター:ナイロン
保証期間お買い上げ日より1年間
折りたたみ寸法(mm)980×360×1160
最大使用者体重(kg)90
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
耐久性と通気性に優れたマットレス付きすのこベッド。体を面で支えるボンネルコイルスプリングで適度に硬く弾力性に優れています。フレームは耐久性と通気性に優れ清潔な状態を保つすのこ仕様。ベッドの下は収納スペースとして有効活用できます。ベッドとマットレスは強力な接着テープで固定します。お客様組立式
材質フレーム:積層合板、マットレス:ポリエステル、脚:ポリプロピレン
種類すのこ
耐荷重(kg)(約)100
マットタイプ高反発
折りたたみパイプすのこベッドシングルサイズ!。使わない時は2つに折りたたむことが出来、キャスター付きなのでそのまま移動させることもできます。すのこ部分にはポプラ合板を使用しているので、通気性もよくダニやカビの防止にもなります。
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
材質スチール、ポプラ合板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)214×96.5×39.5
ヘッドボードのないシンプルなローベッド。低めのベッドはお部屋に洗練された印象で、モダンな雰囲気のインテリアにも合わせやすく、また圧迫感を与えないので、ワンルームやひとり暮らしの家にも置きやすいです。転倒リスクも少なく子供部屋でも安心してお使いいただけます。安全も考慮して耐荷重は350kg。700kgの荷重検査にも合格しています。また身体に優しい低ホルムアルデヒド製品で、最高ランクのフォースターを取得済み。カラーは全部で4種類。北欧インテリアや韓国インテリアなどナチュラルな系統に合う「ホワイトウォッシュ」「ナチュラル」と、モノトーンインテリア、アンティークインテリアなどモダンで都会的な系統に合う「アンティークブラウン」「ブラック」です。
用途ベッド , ベッドフレームとして。
材質主材:プリント化粧パーティクルボード・合板(LVL)、脚:ラバーウッド
サイズシングル
タイプ組立式
種類すのこベッド
寸法(幅W×長さL)(cm)床面:93.5×199
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)98×201×23.5
通気性のよいすのこベッドとマットレスのセットです。
用途会社・事務所・休憩室のベッド・ベッドセット・マットレスとして。
材質(フレーム)天然木(パイン材)、(すのこ)積層合板(LVL)、(マットレス)ポケットコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%)
質量(kg)ベッド:20、マットレス:14.7
サイズシングル
種類すのこ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ベッド)98×200×33、(マットレス)97×195×16
組立時間30分
通気性のよいすのこベッドとマットレスのセットです。
用途会社・事務所・休憩室のベッド・ベッドセット・マットレスとして。
材質(フレーム)天然木(パイン材)、(すのこ)積層合板(LVL)、(マットレス)ポケットコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%)
質量(kg)ベッド:26、マットレス:21.95
サイズダブル
種類すのこ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ベッド)140×200×33、(マットレス)140×195×16
組立時間30分
通気性のよいすのこベッドとマットレスのセットです。
用途会社・事務所・休憩室のベッド・ベッドセット・マットレスとして。
材質(フレーム)天然木(パイン材)、(すのこ)積層合板(LVL)、(マットレス)ポケットコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%)
質量(kg)ベッド:22.5、マットレス:18.7
サイズセミダブル
種類すのこ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ベッド)120×200×33、(マットレス)120×195×16
組立時間30分
独自のクッション性構造で腰痛予防・疲労軽減・底冷え防止。ジョイント式で自由なサイズで使える新感覚クッションマット
用途クッションマット、底冷え防止、ジョイントマット、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに
厚さ(mm)17.5
質量(g)760
寸法(幅W×長さL)(mm)約300×300
関連資料(2.62MB)
防滴薄型タイプです。雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付きです。
用途集合住宅・戸建て住宅用郵便受け箱
セット内容プッシュリベット:4個、ナイロンプラグ:2本、タッピンねじ:2本、ゴムワッシャ:6枚、穴埋めシール:2枚、バインド小ねじ:2本、袋ナット:2個
材質本体:ステンレス(SUS304)、側面:PC樹脂、扉:アルミニウム(A6063S-T5)
高さ(mm)280
タイプ屋外仕様、壁付
奥行(mm)145
間口(mm)380
材質(扉)アルミニウム
投入口幅(mm)336
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)336×32
投函タイプ前入れ前出し
投入口サイズ(mm)高さ:32
取出口前
雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380
高さ(mm)280
奥行(mm)145
質量(kg)2.9
錠前静音大型ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂
仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
インドアグリーンをスタイリッシュにドレスアップ
スノコ付き。根腐れ防止に効果的。
取り外すことによりロングタイプの仕立て鉢にも対応します。
材質ポリプロピレン
あらゆる現場のプロたちが使用する、屈曲性に優れたラバー2層底(ラバーテックソール)を採用した紳士靴です。
スポンジ上のミッドソールがクッション性を高め、アウトソールは耐久性、耐油性、耐熱性に優れています。タフでありながら疲れにくい靴底です。
スノコ構造のEVAカップインソールを採用しています。足裏にスノコのように隙間を作る事でムレ感を緩和します。
用途警備業。
色ブラック
材質甲被:牛クロム革(ガラス張り)、中敷:通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底
形状ローカット
質量(g)810
標準質量(g/片足)810
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
あらゆる現場のプロたちが使用する、屈曲性に優れたラバー2層底(ラバーテックソール)を採用した紳士靴です。
スポンジ上のミッドソールがクッション性を高め、アウトソールは耐久性、耐油性、耐熱性に優れています。タフでありながら疲れにくい靴底です。
スノコ構造のEVAカップインソールを採用しています。足裏にスノコのように隙間を作る事でムレ感を緩和します。
用途警備業。
色ブラック
材質甲被:牛クロム革(ガラス張り)、中敷:通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底
形状ローカット
質量(g)810
標準質量(g/片足)810
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプ革靴
サンコー(三甲)製の高品質な商品です。
オールプラスチック製ワンウェイパレット。
用途木製からの切り替えや1way出荷用、直置き対策用スノコとして
型式4方差し片面使用型
積載荷重(kg)静荷重:2000/動荷重:1000(荷崩れ防止対策時)
質量(kg/枚)7.1
1セット(2枚)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
A4サイズの書類などが入るサイズの浅型収納ケース。「bonte-ボンテ-」シリーズ。
底面はすのこ状。書類の他、衣類やキャンプ用品に。
同一製品を重ねられる設計。日本製
火のそばに置かないこと。たわし、または磨き粉で磨くと傷が付くことがある。
材質ポリスチレン
質量(g)550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.8×32×7.7
A4サイズの書類などが入るサイズの収納ケース。「bonte-ボンテ-」シリーズ。
底面はすのこ状。書類の他、衣類やキャンプ用品に。
同一製品を重ねられる設計。日本製
火のそばに置かないこと。たわし、または磨き粉で磨くと傷が付くことがある。
材質ポリスチレン
質量(g)780
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.8×32×13.2
B4サイズの書類や雑誌などが入るサイズの収納ケース。「bonte-ボンテ-」シリーズ。
底面はすのこ状。書類の他、衣類やキャンプ用品に。
同一製品を重ねられる設計。日本製
火のそばに置かないこと。たわし、または磨き粉で磨くと傷が付くことがある。
材質ポリスチレン
質量(g)865
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×37.8×10.7
解放感ある空間を創るセミダブルサイズのフロアベッド!PVCシートには抗菌・防臭機能付き!
タブレットも立て掛けて置ける宮棚にはコンセント付き!
表面材には、気品と深みを合わせ持つウォルナット調を使用
2口コンセント付き宮棚
天井の位置が高くなるため、空間を広く感じられ、解放感のあるお部屋を実現
衛生面の安心なスノコ仕様
抗菌・防臭
材質中材:MDF/表面材:PVCシート
質量(kg)39.4
色ブラックオーク
サイズセミダブル
種類すのこベッド
寸法(cm)128.5×215×45
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
地球にやさしいリサイクル材を使用した鉢。エコシリーズ(Eco Sereis)はリサイクルされた樹脂を再利用して製作した環境に優しい商品です。経済的にも優しい。リサイクル材の特徴である奥深い落ち着いたダークな色が商品の「渋さ」を演出。木の香りが漂いそうなフォルム。スノコ付で取り外し可能!水はけに差があります。法人、学校、病院、教材など幅広くご利用いただけます。
用途園芸用鉢。
材質ポリプロピレン
色ブラック
容量(L)8
寸法(cm)45×22×19H
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
水平に180°回転してスタッキング(段積み)とネスティング(収納)の二つの形態が取れるパレットでネスティング機構により輸送費の大幅な削減が可能です。輸出入使用を前提とした計量設計と輸送効率向上のための様々な工夫が盛り込まれています。長年のパレット設計で培ったノウハウにより安定した品質、堅牢な設計など安全面でも信頼のおけるパレットです。
仕様4方差しネスティングタイプSNパレット、種別:SN4-1111
質量(kg)7.5
ネスティング高さ(mm)42
積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
解放感ある空間を創るセミダブルサイズのフロアベッド。PVCシートには抗菌・防臭機能付き!
タブレットも立てかけておける宮棚には2口コンセントも付いて便利
ブラックオークというお色味で、上質で洗練された大人の空間を演出
2口コンセント付き宮棚
天井の位置が高くなるため、空間を広く感じられ、解放感のあるお部屋を実現
衛生面の安心なスノコ仕様
抗菌・防臭
材質中材:MDF/表面材:PVCシート
質量(kg)39.4
色ブラックオーク
サイズセミダブル
種類すのこベッド
寸法(cm)128.5×215×45
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
解放感ある空間を創るシングルサイズのフロアベッド。PVCシートには抗菌・防臭機能付き!
タブレットも立てかけておける宮棚には2口コンセントも付いて便利
ブラックオークというお色味で、上質で洗練された大人の空間を演出
2口コンセント付き宮棚
天井の位置が高くなるため、空間を広く感じられ、解放感のあるお部屋を実現
衛生面の安心なスノコ仕様
抗菌・防臭
材質中材:MDF/表面材:PVCシート
質量(kg)34.4
色ブラックオーク
サイズシングル
種類すのこベッド
寸法(cm)105.5×215×45
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
おしゃれな鉢に底面給水機能がつきました。水やりの手間が省けるうえに、シンプルandモダンなフォルムは飽きのこないデザインでガーデニングの演出をお手伝いします。貯水層とスノコの間に空気層が出来るので通気性に優れています。鉢底の貯水層に水を貯めると毛細管現象により水分供給されるため水枯れを防ぎます。たっぷり水やりしてもオーバーフロー・給水穴から余分な水は排水されます。排水時は止水栓をはずして簡単に排水できます。
用途フラワーポット/プランター。
材質ポリプロピレン
大容量のベッド下収納にこだわった宮付きのベッドです。引き出しの深さは約24cmと深型で、1個あたり約105Lの収納が可能です。引き出しの取り付け位置は選択可能です。引き出しやすいキャスター付きです。ベッド下の引き出し収納以外のスペースも活用できるため、季節ものや使用頻度が低いお洋服なども収納可能です。床板はすのこ構造で通気性抜群です。湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。簡単に取り外せます。ヘッドボードはスマホやティッシュなどの小物が置けます。2口コンセント付きです。お客様組み立てとなります。
材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード
寸法(mm)ヘッドボード:約970×122×800
サイズシングル
高さ(mm)床板まで:約388
質量(g)62750
種類チェストベッド
容量(L)引き出し:約105(1個あたり)
消費電力(W)合計1500
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)全体125、ヘッドボード天板5、本体100、引き出し1個あたり10
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)972×2103×800
引出し内寸法(mm)約933×470×240(1個あたり)
ベッド寸法(mm)約972×1960
適合厚さ(mm)【マットレス】約160
収納の目安引き出し:Yシャツなら48枚
最大使用者体重(kg)約100
大容量のベッド下収納にこだわったヘッドボード付きのベッドです。ヘッドボードはスライド扉を採用し、インテリアを損なわないようにすっきり収納することができます。スライド扉横のオープンスペースは、手元を照らすLEDライトと2口コンセント付きです。ヘッドボード天板には時計やティッシュなどの小物が置けます。引き出しの深さは約24cmと深型で、1個あたり約105Lの収納が可能です。引き出しの取り付け位置は選択可能です。引き出しやすいキャスター付きです。ベッド下の引き出し収納以外のスペースも活用できるため、季節ものや頻繁に着ないお洋服なども収納可能です。床板はすのこ構造で通気性抜群です。湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。簡単に取り外せます。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
寸法(mm)ヘッドボード:約972×164×895、ヘッドボード天板:約972×164、ヘッドボードスライド扉内寸:約305×105×195、ヘッドボードオープンスペース内寸:約613×105×195
サイズセミダブル
高さ(mm)床板まで:約388
質量(g)66370
種類チェストベッド
容量(L)引き出し:約105(1個あたり)
消費電力(W)合計1500
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)全体124、ヘッドボード天板・固定棚板各2、本体100、引き出し1個あたり10
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)本体:125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)972×2144×895
定格電源電圧LEDライト:AC100V 0.2W
引出し内寸法(mm)約933×470×240(1個あたり)
ベッド寸法(mm)約972×1960
適合厚さ(mm)【マットレス】約160
収納の目安引き出し:Yシャツなら48枚
最大使用者体重(kg)約100
大容量のベッド下収納にこだわった宮付きのベッドです。ウレタンマットレス付きです。
【ベッド】ベッドサイズはセミシングルとコンパクト設計で、お部屋を広く使えます。引き出しの深さは約24cmと深型で、1個あたり約96Lの収納が可能です。引き出しの取り付け位置は選択可能です。引き出しやすいキャスター付きです。ベッド下の引き出し収納以外のスペースも活用できるため、季節ものや頻繁に着ないお洋服なども収納可能です。床板はすのこ構造で通気性抜群です。湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。簡単に取り外せます。ヘッドボードはスマホやティッシュなどの小物が置けます。2口コンセント付きです。お客様組み立てとなります。
【マットレス】セットのマットレスは厚さ約10cmのウレタンマットレスです。波型のウレタンフォーム(プロファイル加工)が点で体を支えます。カバーは洗濯可能なオールシーズンお使いいただけるリバーシブルタイプです。季節に合わせてお使いいただけます。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。数日で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
材質【ベッド】プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、【マットレス】ウレタンフォーム、ポリエステル
寸法(mm)ヘッドボード:約800×122×725
サイズセミシングル
高さ(mm)床板まで:約393
質量(g)55000、マットレス:3800
種類チェストベッド
容量(L)引き出し:約96(1個あたり)
消費電力(W)合計1500
定格電圧(V)AC100
硬さマットレス:かため(140N)
耐荷重(kg)全体125、ヘッドボード天板5、本体100、引き出し1個あたり10
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×1940×725
引出し内寸法(mm)約853×470×240(1個あたり)
目付(g/m2)マットレス:側生地 約200
復元率(%)マットレス:98
ベッド寸法(mm)約802×1800
収納の目安引き出し:Yシャツなら48枚
最大使用者体重(kg)約100
マット寸法(mm)800×1800×100
厚さ17cmのボンネルコイルマットレスです。【寝心地をつくる”厚み”】。寝心地にこだわった厚さ約17cmのボリューム。2層のウレタンとポケットコイルが快適な寝心地を実現。◆クッション性が高い”ボリュームキルティング”。コイルの感触を感じずに、気持ち良く眠れる多層構造。やさしく身体を受け止めます。◆「点」で支えるポケットコイル。独立したコイルが荷重に合わせて沈み込み身体を支える。しっかり身体にフィットして包み込まれるような寝心地。ベッド部分はスノコ状なのでマットレスの湿気を逃がします。住宅の柱など、建材として使われるLVL(単板積層材)を使用し、頑丈・高強度で安心。さらにマットレスは面ファスナーで固定されているので取り外し可能。マットレスだけ外してさらに湿気を逃がすことができます。【清潔で快適なニット生地】。抗菌・防臭/防ダニ。菌やニオイ、ダニの増殖を抑制し、寝具を常に清潔に保ちます。【ベッド下スペースも有効活用】。収納ケースが入る、床下20cmのベッド下。高脚だから空間を有効活用してお部屋の収納力UP&掃除機も奥まで楽にかけられる!。黒い”テーパー樹脂脚”で、使い勝手だけでなくインテリア性にもこだわりました。脚裏にはキズ防止用フェルト付き。【安心の品質】。マットレスは国際規格ISO9001/ISO14001認定工場で製造。品質管理が行き届いた確かな管理体制のもとで生産しています。さらに消費者庁の家庭用品品質表示法に基づくタグが付いています。商品仕様がきちんと証明された安心のマットレスです。
仕様コイル数(約):465個
厚さ(mm)マットレス:約170
寸法(mm)ベッド部:約790×1800×254、マットレス:約950×1950×170、脚の長さ・ベッド下:約200
色ブラック
質量(g)22500
硬さマットレス:約やわらかめ
線径(Φmm)スプリング:約真ん中:1.8、四周一列:2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1950×424
最大使用者体重(kg)約90
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
厚さ17cmのポケットコイルマットレスです。【寝心地をつくる”厚み”】。寝心地にこだわった厚さ約17cmのボリューム。2層のウレタンとポケットコイルが快適な寝心地を実現。◆クッション性が高い”ボリュームキルティング”。コイルの感触を感じずに、気持ち良く眠れる多層構造。やさしく身体を受け止めます。◆「面」で支えるボンネルコイル。連結したコイルが面でしっかり身体を支える。かための寝心地で、優れた強度と通気性が特徴。ベッド部分はスノコ状なのでマットレスの湿気を逃がします。住宅の柱など、建材として使われるLVL(単板積層材)を使用し、頑丈・高強度で安心。さらにマットレスは面ファスナーで固定されているので取り外し可能。マットレスだけ外してさらに湿気を逃がすことができます。【清潔で快適なニット生地】。抗菌・防臭/防ダニ。菌やニオイ、ダニの増殖を抑制し、寝具を常に清潔に保ちます。【ベッド下スペースも有効活用】。収納ケースが入る、床下20cmのベッド下。高脚だから空間を有効活用してお部屋の収納力UP&掃除機も奥まで楽にかけられる!。黒い”テーパー樹脂脚”で、使い勝手だけでなくインテリア性にもこだわりました。脚裏にはキズ防止用フェルト付き。【安心の品質】。マットレスは国際規格ISO9001/ISO14001認定工場で製造。品質管理が行き届いた確かな管理体制のもとで生産しています。さらに消費者庁の家庭用品品質表示法に基づくタグが付いています。商品仕様がきちんと証明された安心のマットレスです。
仕様コイル数(約):280個
厚さ(mm)マットレス:約170
寸法(mm)ベッド部:約790×1800×254、マットレス:約950×1950×170、脚の長さ・ベッド下:約200
色ブラック
質量(g)23000
硬さマットレス:約かため
線径(Φmm)スプリング:約2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1950×424
最大使用者体重(kg)約90
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
[セミシングルサイズ:約80×180cm]は省スペース設計でお部屋を”ひろびろ”。場所をとるベッドもコンパクトに、その分お部屋を広く使えます。厚さ17cmのポケットコイルマットレスです。【寝心地をつくる”厚み”】。寝心地にこだわった厚さ約17cmのボリューム。2層のウレタンとポケットコイルが快適な寝心地を実現。◆クッション性が高い”ボリュームキルティング”。コイルの感触を感じずに、気持ち良く眠れる多層構造。やさしく身体を受け止めます。◆「面」で支えるボンネルコイル。連結したコイルが面でしっかり身体を支える。かための寝心地で、優れた強度と通気性が特徴。ベッド部分はスノコ状なのでマットレスの湿気を逃がします。住宅の柱など、建材として使われるLVL(単板積層材)を使用し、頑丈・高強度で安心。さらにマットレスは面ファスナーで固定されているので取り外し可能。マットレスだけ外してさらに湿気を逃がすことができます。【清潔で快適なニット生地】。抗菌・防臭/防ダニ。菌やニオイ、ダニの増殖を抑制し、寝具を常に清潔に保ちます。【ベッド下スペースも有効活用】。収納ケースが入る、床下20cmのベッド下。高脚だから空間を有効活用してお部屋の収納力UP&掃除機も奥まで楽にかけられる!。黒い”テーパー樹脂脚”で、使い勝手だけでなくインテリア性にもこだわりました。脚裏にはキズ防止用フェルト付き。【安心の品質】。マットレスは国際規格ISO9001/ISO14001認定工場で製造。品質管理が行き届いた確かな管理体制のもとで生産しています。さらに消費者庁の家庭用品品質表示法に基づくタグが付いています。商品仕様がきちんと証明された安心のマットレスです。
仕様コイル数(約):208個
厚さ(mm)マットレス:約170
寸法(mm)ベッド部:約740×1650×254、マットレス:約800×1800×170、脚の長さ・ベッド下:約200
色ブラック
質量(g)19200
硬さマットレス:約かため
線径(Φmm)スプリング:約2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1800×424
最大使用者体重(kg)約90
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
[セミシングルサイズ:約80×180cm]は省スペース設計でお部屋を”ひろびろ”。場所をとるベッドもコンパクトに、その分お部屋を広く使えます。厚さ17cmのボンネルコイルマットレスです。【寝心地をつくる”厚み”】。寝心地にこだわった厚さ約17cmのボリューム。2層のウレタンとポケットコイルが快適な寝心地を実現。◆クッション性が高い”ボリュームキルティング”。コイルの感触を感じずに、気持ち良く眠れる多層構造。やさしく身体を受け止めます。◆「点」で支えるポケットコイル。独立したコイルが荷重に合わせて沈み込み身体を支える。しっかり身体にフィットして包み込まれるような寝心地。ベッド部分はスノコ状なのでマットレスの湿気を逃がします。住宅の柱など、建材として使われるLVL(単板積層材)を使用し、頑丈・高強度で安心。さらにマットレスは面ファスナーで固定されているので取り外し可能。マットレスだけ外してさらに湿気を逃がすことができます。【清潔で快適なニット生地】。抗菌・防臭/防ダニ。菌やニオイ、ダニの増殖を抑制し、寝具を常に清潔に保ちます。【ベッド下スペースも有効活用】。収納ケースが入る、床下20cmのベッド下。高脚だから空間を有効活用してお部屋の収納力UP&掃除機も奥まで楽にかけられる!。黒い”テーパー樹脂脚”で、使い勝手だけでなくインテリア性にもこだわりました。脚裏にはキズ防止用フェルト付き。【安心の品質】。マットレスは国際規格ISO9001/ISO14001認定工場で製造。品質管理が行き届いた確かな管理体制のもとで生産しています。さらに消費者庁の家庭用品品質表示法に基づくタグが付いています。商品仕様がきちんと証明された安心のマットレスです。
仕様コイル数(約):364個
厚さ(mm)マットレス:約170
寸法(mm)ベッド部:約740×1650×254、マットレス:約800×1800×170、脚の長さ・ベッド下:約200
色ブラック
質量(g)18400
硬さマットレス:約やわらかめ
線径(Φmm)スプリング:約真ん中:1.8、四周一列:2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1800×424
最大使用者体重(kg)約90
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ