表面がシルバー、裏面がブラックで、紫外線及び耐候性に優れています。
用途紫外線対策として。
材質(シート)ポリエチレン(PE)
材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)
ハトメピッチ(cm)90
引張強度(N/cm)縦683N/5cm横600N/5cm
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、耐候
引裂強度(N/cm)縦140N横90N
耐水圧が0.8kg/cm3の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線防止劣化剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
オレフィン素材のため環境に優しいシートです。
表と裏で色が異なります。
用途倉庫用テント。
港湾関係の荷物用カバー。
貯水タンクの防水用カバー。
色(表)ODグリーン/(裏)ブラック
形状折りたたみタイプ
特性耐UV、耐水圧
シート厚さ(mm)0.6
厚さ#7000
引裂強度(N)縦300、横300
ハトメピッチ(cm)90
耐水圧(kg/cm2)0.8
引張強度(N/cm)縦2400/5、横2100/5
ハトメアルミハトメ
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安)
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。
カモフラージュ効果もあり景観を損なわないブラックシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート
色ブラック
厚さ#3000
遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。
#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。
用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。
形状折りたたみタイプ
色ブラック
厚さ#2500
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
こんなお得な商品も!

発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
こんなお得な商品も!

発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
使用温度範囲(℃)-20~70
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。
耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。
6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に
形状折りたたみタイプ
特性防炎、耐候、防水
厚さ(mm)0.35
材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ
規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039)
引裂強度(N)縦69、横69
引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
10枚セットのお買い得パックです。発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
密度(kg/m3)65
ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。
加工性に優れ、整理シートに最適です。
水を吸いません。
化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。
低VOC(揮発性有機化合物)素材である。
低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライトZ)
使用温度範囲(℃)-20~70
長さ公差(mm)±1.7
幅公差(mm)±1.7
密度(kg/m3)45
10枚セットのお買い得パックです。弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
密度(kg/m3)25
弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
トラスコ品番764-3381
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)5
色黒
密度(kg/m3)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード