3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。 ブラック 全長(cm)45 厚さ(mm)1.7 材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿) 仕様【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT RoHS指令(10物質対応)対応
1双
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。 仕様【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT 材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿) 厚さ(mm)1.7 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1双
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創・耐熱・耐摩耗・耐油性・引き裂き強度に優れた安全手袋です。 EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。 13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わせた耐切創ライナーに耐油性に優れたニトリルゴムをコーティングしております。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。 仕様(EN ISO耐切創性 13997 TDM試験)F ブラック/オレンジ 規格EN388 2016:4X43F 機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐熱、耐油 材質(すべり止め)ニトリルコート 材質(手袋)高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿 コーティング手のひらコート 材質(繊維部)高性能ポリエチレン、スチール糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン 材質(掌側)ニトリルコート 色(手首部)オレンジ ゲージ数13 耐摩耗性4 耐切創性X/F 耐突刺し性3 耐引裂き性4
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)