一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。
用途自転車用
ハンドル径(Φmm)22.2
材質アルミ合金・樹脂
直径(Φmm)51.6
質量(g)52
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般車、軽快車、完成車に使う一般的なハンマー式の自転車用のベルです。留め具がベルト式なので特殊な形状のパイプでも取り付け可能です。
用途自転車用
適合径(Φmm)19~32
材質アルミ合金・樹脂
直径(Φmm)35
質量(g)20
欧米でも大人気のTB550の進化版。樹脂バネを採用、強度アップといたずら防止を実現しました。
用途ベルの交換に
ハンドル径(Φmm)(適合)22
材質(ワン)アルミ
直径(Φmm)(ワン)33
質量(g)20
真鍮製でさわやかな音色のする軽量小型ベル
操作がしやすい穴型引手を採用
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットを採用
フレックスタイトブラケットを使用するライトやサイクロコンピュータと一緒に取付けられ、省スペースを実現
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)12~32
付属品フレックスタイトブラケット
材質真鍮(ワン)
直径(Φmm)23
質量(g)25
自転車によく使用される一般的なベルです。
用途ベルの交換に
ハンドル径(Φmm)22.2
直径(Φmm)51
軽量でコンパクトなベル。
取付可能寸法(mm)Φ22.2
材質ベル:アルミニウム合金、ベースポリプロピレン
質量(g)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×53×65
Φ19~32mmまで対応した新型ゴムベルトを採用し、楕円パイプなどの特殊形状にも工具無しで取り付け可能です。
スポーツモデルを意識したデザインで従来の軽量さを保持しながらも、丈夫さと音質を向上しました。
環境BAA対応素材にて構成し、高品質にこだわった国内生産です。
適合径(Φmm)(バンド)19~32
材質アルミ、樹脂
スポーツサイクルにマッチするデザインをポイントに、メカニック感を連想させるフォルムを具現化。
固定アングルを従来の上向きではなく水平にすることで、スポーツサイクルにすっきりと固定可能。
音響体部に9個のサークルホールを施した印象性の高いデザイン。
音響体部のリベットはアルミ製でスタイリッシュな表面研磨仕上げ。
樹脂アームは小さいスナップ操作でも確実に音を発せられるよう精度を追求。日本製。
取付径(Φmm)22または25.4
直径(Φmm)33
スマートなデザインでどんなタイプの自転車にもあうベル
ワンが取れにくい特殊な設計
左右取り付け可能
JIS(日本工業規格)合格品
取付径(Φmm)22.2
直径(Φmm)47(ワン径:40)
質量(g)28
取付径(Φmm)直径:約22.2
仕様シンプルでスマートなボディ
材質ワン:アルミ
質量(g)22
上部にコンパスが付いたスリムデザイン
コンパスの方位測定は取り付け角度15度まで対応
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
スタイリッシュなアルマイトカラー
安心の日本製
取付径(Φmm)22または25.4
材質アルミニウム(音響体)、ABS(コンパス取付台)、ABS(ディスク)、PP(ベルト)
直径(Φmm)32
質量(g)29
トップとサイドにグラフィックとロゴを入れた自転車ベル
直径(Φmm)ベル椀:66
使用工具プラスドライバー
適合ハンドル径(Φmm)22.2
形も大きければ音もでかい。カンコーンと懐かしい音が響きます
色黒
適合径(Φmm)ハンドル/22.2
質量(g)約150
直径(Φcm)ベルト/約6
1個
¥939
税込¥1,033
6日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
31日以内出荷
小型ボディから想像できないほど大きな音がでます。軽い操作でソフトな音も選べます。
用途アルミニウム。Φ22.2
色ブラック
1個
¥549
税込¥604
31日以内出荷
少しミニサイズのベルです。取付可能サイズ:約Φ22.2mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×54×52
質量(g)24
材質アルミニウム合金、ポリプロピレン
1回の操作で2回鳴る新機構ベル。スポーツ車に最適なデザイン。主要金属部品(打子・バネ)にはステンレスを採用し、錆に強い。日本製
用途取付径:Φ25.4/Φ22.2(付属パッキン使用時)。重量:真鍮 約45g/アルミ 約32g。ワン直径:Φ33
外周リングを左右どちらの方向にも少し回すだけで、音が鳴ります。単打、連打を選択できます。
用途アルミニウム。Φ22.2
色ブラック
1個
¥799
税込¥879
31日以内出荷
極小でスポーツバイクに完全フィット。操作しやすい穴型引手。固定力抜群の新素材パッキン使用
取付径(Φmm)25.4(Φ22.2はパッキン使用)
質量(g)25
直径(Φmm)ワン:23
誰にでも軽く引ける2打音構造。可愛らしいデザインと指にフィットする引きやすい引手
取付径(Φmm)22.2(19.1Φはパッキン使用)
質量(g)40
寸法(Φmm)ワン:33
JIS規格合格
材質樹脂本体、耐衝撃性ポリプロピレン製、引き手:耐摩耗性のポリアセタール製、ベルわん:アルミニウム製
1回の操作で2回鳴る新機構ベル。スポーツ車に最適なデザイン。主要金属部品(打子・バネ)にはステンレスを採用し、錆に強い。日本製
用途取付径:Φ25.4/Φ22.2(付属パッキン使用時)。重量:真鍮 約45g/アルミ 約32g。ワン直径:Φ33
1個
¥439
税込¥483
31日以内出荷
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティング可能。中心軸に金属部分を使用し強度抜群。シンプルでスマートなデザイン
取付径(Φmm)25.4(22.2Φはパッキン使用)
質量(g)28
直径(Φmm)ワン:33
シンプルなデザイン。一打音の響きのスマートベル。壊れにくい設計。超軽量でスピード重視するスポーツ車にも最適です
取付径(Φmm)22.2(19Φはパッキン使用)
質量(g)22
寸法(Φmm)ワン:33
ハンドルに取り付けてから発音、音色の性能を最大限に発揮ハンドルの内側に納めたすっきりデザイン、転倒しても壊れにくい発音体とレバーがドッキング
取付径(Φmm)22.2(19.1Φはライナー使用)
質量(g)27
直径(Φmm)ワン:33
スマートでキュートなデザイン。360度回転の指にフィットしやすい形状。中心軸に金属部品を使用しているので耐久性が高い。アルミ製のわんのかろやかな単打音。
取付径(Φmm)22.2(19.1Φはライナー使用)
質量(g)32
直径(Φmm)ワン:48
JIS規格合格品
軽量でコンパクトなベル。
取付可能寸法(mm)Φ22.2
材質ベル:アルミニウム合金、ベースポリプロピレン
質量(g)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×55×65
関連キーワード
1
2
3
4
次へ