定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト
定格電圧(V)600
使用温度範囲(℃)-40~125
端子形状ブレード形(BT形)
種類絶縁被覆付圧着端子
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
種類差込型接続端子
端子形状棒形
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様拡管形
材質(絶縁体)ビニル
寸法l2(mm)9
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様ストレート形
材質(絶縁体)ビニル
寸法l2(mm)9.5
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様ストレート形
材質(絶縁体)ナイロン
寸法d1(Φmm)2.2
寸法l2(mm)9.5
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~125
定格電圧(V)600
端子形状Y形
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト
定格電圧(V)600
使用温度範囲(℃)-40~125
端子形状フェルール・棒形
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
タイプシングル/被覆外形の大きい電線用
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリプロピレン
材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)
適合工具<手動工具>NH79A・NH89
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状板形
種類絶縁付圧着端子
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
端子形状板形
種類絶縁付圧着端子
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
端子形状棒形
種類差込型接続端子
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
種類差込型接続端子
定格電圧(V)300
端子形状棒形
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
特性難燃
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途差込端子台への接続。
材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
端子形状棒端子
材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
用途端子台への接続。
材質銅、ポリプロピレン
全長(mm)15.2
寸法L(mm)15.2
外径(Φmm)0.9
内寸(mm)0.8
寸法P(mm)8
便利な5WAY
用途端子の圧着(F・Oクランプ)、電線の切断、電線の被覆剥き、ボルトカッターとして
全長(mm)240
色黒
材質(本体)鉄S45C(黒色塗装)
質量(g)279
ボルトカット可能ボルト:M2.6/3/3.5/4/5
材質(グリップ)PVC
電線仕様被覆剥き可能電線サイズ:0.3~5.0sq
適合電線Fクランプ:0.3~3.0sq、Oクランプ:0.3~5.0sq
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!
色ブラック
ケーブル長(m)1
ケーブル種類シリコン
適合用途充電
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。30000回の折り曲げテストをクリアした強い耐久性!
色ブラック
ケーブル長(m)1
ケーブル種類シリコン
適合用途充電
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!
色ブラック
ケーブル長(m)2
ケーブル種類シリコン
適合用途充電
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!
色ブラック
ケーブル長(m)2
ケーブル種類シリコン
適合用途充電
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。30000回の折り曲げテストをクリアした強い耐久性!
色ブラック
ケーブル長(m)2
ケーブル種類シリコン
適合用途充電
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。30000回の折り曲げテストをクリアした強い耐久性!
色ブラック
ケーブル長(m)1
ケーブル種類シリコン
適合用途充電
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。30000回の折り曲げテストをクリアした強い耐久性!
色ブラック
ケーブル長(m)2
ケーブル種類シリコン
適合用途充電
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!
色ブラック
ケーブル長(m)1
ケーブル種類シリコン
適合用途充電
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクタなどを、またそれらを切替器・分配器と接続するケーブルです。
ナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。
R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。
ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
VESA DDCI規格に準拠しており、Windows95 Plug&Playに対応しています。
RoHS指令に対応した製品です。
規格UL20276
仕様モールド/金メッキピン/複合同軸
色ブラック
コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)
対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)各社切替器
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - オス
ケーブル両端に搭載された変換用メタルコネクタを被せることにより、4通りの端子の組み合わせに対応するケーブルです。
ケーブルは、信頼性の高いフラットケーブルに摩擦に強い布製メッシュの被覆を採用しています。
USBType-Cケーブルに金属製コネクタを被せて、それぞれの端子をiOSとUSB-Aに差し替え可能!
これ1本で4通りの組み合わせでご使用いただけます。
メタルコネクタはスライド式のため紛失する心配がありません。
コネクタの素材には、超合金ロボと同じ亜鉛ダイカストを採用しています。
コネクタの組み合わせバリエーション
Type-C-Type-C
Type-C-iOS
USB-A-Type-C
USB-A-iOS
肉厚のフラットケーブルに細かく編み込まれた布状のメッシュ外装を採用。
摩擦が少ない外装のため、絡まりが原因の断線を防いでいます。
フラットなので巻きやすく、持ち運びにも便利です。
材質亜鉛合金(端子)、ナイロン(外装)
質量(g)約52
ケーブル長(m)約1.2
適合端子iOS、USBType-C、USB-A
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類フラット/メッシュ
適合用途充電用
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に。
種類絶縁被覆付圧着端子
スリーブ形状リングスリープ
適合電線Single Wire
端子形状フェルール・棒形
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。
ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。
端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に
種類絶縁被覆付圧着端子
スリーブ形状リングスリープ
適合電線Twin Wire用
端子形状フェルール・棒形
関連キーワード