特定の工具を入れるのに最適です。
ボックスの突起により積み重ね可能です。
組み合わせは自由自在です。
用途キャビネット内、事務机内の整理整頓に
仕様六角レンチ用
トラスコ品番770-8572
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)100
外寸法・高さ(mm)26.5
外寸法・奥行(mm)288
外寸法・間口(mm)96
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
付属品:背もたれ、座面、昇降パーツ、脚、シリンダー、シリンダーカバー、肘掛け 左右各1、キャスターx5、ねじ(M6x20)x4、ねじ(M6x25)x4、ねじ(M6x30)x4、キャップx8、六角レンチx1。ボリュームのあるクッションで長時間座っても疲れにくいレザーチェアです。ゆったり幅で肘を置きやすい跳ね上げ式アームレスト付です。デスクにも収納でき、省スペースなのでご自宅でもお使い頂けます。最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。オフィスや書斎にマッチするシンプルなデザイン。レバーを上げるだけのカンタン昇降。
材質上張り生地:合成皮革(ポリエステル)、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール・ポリプロピレン・ABS樹脂、昇降パーツ:シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン・ナイロン
質量(kg)14.4
色ブラック
耐荷重(kg)約110
キャスター自在×5個
座面高さ(mm)約490~590
サイズ(mm)740(W)×760(D)×1,060~1,160(H)
脚幅(mm)740
1台
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
仕事中も休憩中も身体はずっと楽でいたい。長時間の作業をサポートするリクライニング機能チェア。むれずに快適!抜群の通気性と速乾性を持ち合わせた年中快適なナイロン素材の全面メッシュ。疲れにくい弾力座面。適度な弾力と傾斜のついた座面が正しい姿勢へ導き疲れにくい。安心の耐久性。耐荷重約100kg。強度の高いスチール脚を防食性のあるエポキシ樹脂で塗装。付属の六角レンチで簡単組み立て。〇可動式ヘッドレスト。角度と高さを調節できるヘッドレスト。首への負担を軽減。〇収納式フットレスト。足をのせて全身リラックス。使わない時は閉まっておけるオットマン。〇可動式アームレスト。上下・前後・左右で調節できるアームレスト。〇ランバーサポート。人間の骨格に沿った、S字形状が腰への負担を軽減。〇360°回転。360°くるっと回転できるので、座ったまま向きを変えやすく作業範囲が広がる。〇ウレタンキャスター。床に傷がつきにくく静かなウレタン素材。フローリングで使用したい方にオススメ。
色黒
耐荷重(kg)約100
キャスターあり
肘掛あり
主要材質張り材:ナイロン・ポリエステル、背もたれ・座面:ポリプロピレン、肘掛け:ナイロン・ポリウレタン、脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)・ナイロン、キャスター:ナイロン・ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×約70~133×約113.5~121
座面高(cm)約43~50
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
インテリアを邪魔しないシンプルなデザインのデスクチェア。傷にも強い合皮製の張地(塩化ビニル樹脂)。座面と背もたれにはクッション入り。レバーで簡単に座面の高さ調節可能。なめらかに動く5つのキャスター付き(ストッパーなし)。机の下にも収まりやすいアームレスタイプ。工具不要(六角レンチ付属)で組み立て簡単
用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして。 在宅勤務 テレワーク 在宅 在宅ワーク 仕事 勉強 チェア チェアー 椅子 イス オフィスチェア デスクチェア デスク用チェア パソコンチェア PCチェア OAチェア ワークチェア 学習椅子 勉強椅子 キャスター付き キャスター 高さ調節 昇降 回転 おしゃれ かわいい シンプル
仕様背もたれサイズ(cm):幅43×高さ46
幅(mm)565
質量(kg)10.5
高さ(mm)865~965
奥行(mm)620
耐荷重(kg)静止90
キャスターあり
肘掛なし
取扱説明書(0.5MB)
座面高(cm)42-52
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×43
ヘッドレストなし
収納が無いスタンド・支柱に取り付ける事でそばに置いておきたい文具やリモコンの置き場所を確保できます。ケーブルアシストもできるので機器の綺麗な配線ができます。組立時に使った六角レンチの収納も可能です。工事不要で円柱に取付可能です。
付属品ボルト(M4×35)×2、(M4×50)×2
材質ABS樹脂
高さ(mm)30
奥行(mm)176
間口(mm)224
使用工具プラスドライバー, 手袋
形態ノックダウン組立式
対応径(Φmm)25~40
薄型で踏み面の広い樹脂製ペダル
グリップ力を高める脱着可能なピンを、両面にそれぞれ8ヶ所配置
ピンは2ピース構造を採用し、アーレンキーのみで加締め調整が可能
シールドベアリング&DUブッシュを採用しスムーズな回転を実現
高剛性、耐久性を兼ね備えたクロモリ製シャフト
材質樹脂
寸法(mm)108×108×21
質量(g)302
ベアリングシールド/DU
スピンドルクロモリ
シンプルで合わせやすいデザインのファイルワゴン。取り出しやすく背表紙が見やすい斜め棚採用。A4ファイル対応。お好みの位置にセットできる仕切りバー2本付き。キャスター付きで移動もラクラク(ストッパー付き2個、ストッパーなし2個)。付属の六角レンチとスパナで簡単組立
用途書類やファイルの収納などに。A4ファイル対応 ファイルラックワゴン ファイルラック サイドラック オフィス 事務所 会社 リビング 本棚
材質本体:スチール、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
組立時間約10-20分
取扱説明書(1.34MB)
関連キーワード