1,288件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)100 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(100m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配線コード 5m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)5 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(5m)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出) 導体最高許容温度(℃)80
1巻(6m)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ケーブルの配線をスッキリ 最大8mm径のケーブルまで対応
材質PP ブラック 適合ケーブル(Φmm)最大8
1セット
349 税込384
6日以内出荷

JTC配線コード
エコ商品
使用可能電力12V-約252W、24V-約504W 全長(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(100m)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして 周囲温度(℃)70(許容電流算出)
1巻(6m)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻(30m)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)防水中継ボックス 耐侯 黒
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。 保護等級IP67 タイプ耐候油性 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 端子ねじM3×8フリータンシねじ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(3.5m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
ブラック コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス 対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 機能HEC対応、ARC対応、3D対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約3.2 シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K対応 HDMI規格HDMI(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証 ケーブルタイプスーパースリム 変換タイプオス - オス
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)防水中継ボックス 耐油 黒
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。 保護等級IP67 タイプ耐油性 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 端子ねじM3×8フリータンシねじ
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)防水キャプコン 耐油性 黒
保護等級IP67 タイプ耐油性 取付穴数2 取付穴径(Φmm)15 適合電線径(Φmm)2.4~3
1箱(20個)
8,898 税込9,788
3日以内出荷

蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状丸型
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途平形コード用 適合電線(mm2)1.25・2 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
8,798 税込9,678
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)防水キャプコン 耐侯性 黒
保護等級IP67 タイプ耐候性 取付穴数2 取付穴径(Φmm)15 適合電線径(Φmm)2.4~3
1箱(20個)
9,698 税込10,668
3日以内出荷

1個ほか
2,598 税込2,858
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
形状小型ハトメ 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタを取外しての使用もできます。 開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
材質ABS
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型 材質ABS樹脂 主材質ABS樹脂 仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。 可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質ABS
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱
7,998 税込8,798
7日以内出荷

安心機能充実のUSB小物タップ! 機能としては『雷ガード』、『ブレーカー』、『シャッター』の安全機能付きです。 タブレット、スマホを同時に充電できるUSBポート付きです。 合計2.4A(メインポート最大出力2.4A)。
材質ABS+ポリカーボネート ブラック 質量(g)93 コンセント個数1(2P) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×98×33 ブレーカあり シャッターあり 定格容量(W)1400 アズワン品番65-0525-77 USBポート数2(USB-A) プラグ形状収納式プラグ RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁皮膜あり 耐雷サージあり
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

配線孔キャップ LAMP(スガツネ) 動画あり
細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂 形状角型 質量(g)24
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状丸型
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ) 動画あり
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。
使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下 仕上外径(mm)約2.8×2
1巻(10m)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途ワークスペースをすっきり整理し、ケーブルの絡まりやつまずきのリスクを軽減。配線の取り回しを整えすっきり見せることで、より快適な作業スペースを実現 付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書 材質パウダーコーティングを施したスチール 長さ(mm)800 幅(mm)105 厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50 質量(kg)2.3 ブラック 高さ(mm)207 湿度(%RH)40-60 保存温度(℃)10- 30 取付場所デスク固定 動作温度(℃)10- 30 静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
長さ(m)30 寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
1巻(30m)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)112 寸法B(Φmm)67.5 寸法C(Φmm)16.5 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2)2・3.5
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線孔 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)配線孔
エコ商品
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。
形状丸型 材質エラストマー(TPE) 仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1個
6,590 税込7,249
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)