リュックサックのように背負えるEIA規格の19インチラックケース
幅(mm)499
色ブラック
奥行(mm)387
規格19インチ:EIA
主要材質アルミ・スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース
用途音響機器、映像機器などの搭載等
材質アルミ・スチール
幅(mm)558
色ブラック
奥行(mm)820
規格19インチ:EIA
キャスター○
RoHS指令(10物質対応)対応
黒いラックが新登場!!
ボルトレス方式を採用し組立・分解が短時間で簡単に行えます。段間隔は、26mmピッチにて調整ができます。
棚板とビームは、スリム型なのでムダ無くすっきりと収納をすることができます。
帳票保存箱の収納に最適!
ブラック塗装のラックでオフィスなどのアクセントに!
魅せる収納に!主役はワーク(保管物)です。
高さ(mm)2100
タイプ単体
間口(mm)柱芯1190(有効1150)
段数天地6段
耐荷重(kg/段)100(980N)、500/間口(4900N)
塗装色ブラック(限定カラー)
棚板調整ピッチ(mm)25
黒いラックが新登場!!
ボルトレス方式を採用し組立・分解が短時間で簡単に行えます。段間隔は、26mmピッチにて調整ができます。
棚板とビームは、スリム型なのでムダ無くすっきりと収納をすることができます。
帳票保存箱の収納に最適!
ブラック塗装のラックでオフィスなどのアクセントに!
魅せる収納に!主役はワーク(保管物)です。
高さ(mm)1800
タイプ単体
間口(mm)柱芯1190(有効1150)
段数天地6段
耐荷重(kg/段)100(980N)、500/間口(4900N)
塗装色ブラック(限定カラー)
棚板調整ピッチ(mm)25
黒いラックが新登場!!
ボルトレス方式を採用し組立・分解が短時間で簡単に行えます。段間隔は、28mmピッチにて調整ができます。
棚板とビームは、スリム型なのでムダ無くすっきりと収納をすることができます。
帳票保存箱の収納に最適!
ブラック塗装のラックでオフィスなどのアクセントに!
魅せる収納に!主役はワーク(保管物)です。
高さ(mm)2100
タイプ連結
間口(mm)柱芯1190(有効1150)
段数天地6段
耐荷重(kg/段)100(980N)、500/間口(4900N)
塗装色ブラック(限定カラー)
棚板調整ピッチ(mm)25
黒いラックが新登場!!
ボルトレス方式を採用し組立・分解が短時間で簡単に行えます。段間隔は、28mmピッチにて調整ができます。
棚板とビームは、スリム型なのでムダ無くすっきりと収納をすることができます。
帳票保存箱の収納に最適!
ブラック塗装のラックでオフィスなどのアクセントに!
魅せる収納に!主役はワーク(保管物)です。
高さ(mm)1800
タイプ連結
間口(mm)柱芯1190(有効1150)
段数天地6段
耐荷重(kg/段)100(980N)、500/間口(4900N)
塗装色ブラック(限定カラー)
棚板調整ピッチ(mm)25
しまい時と引き出し時に自動的にロックがかかるスライド式の棚板
高さ(mm)43.7
間口(mm)405
規格19インチ規格:EIA
主要材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))です。搭載可能質量は1250kg(静止時)です。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用しています。
用途ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック用。
付属品鍵2本、アンカーサポーター4枚、M5ケージナット20個
最大積載量(kg)静止時:1250
RoHS指令(10物質対応)対応
艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース
用途音響機器、映像機器などの搭載等
仕様耐衝撃・振動軽減
幅(mm)589
色ブラック
奥行(mm)597
規格19インチ:EIA
RoHS指令(10物質対応)対応
艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース
用途音響機器、映像機器などの搭載等
幅(mm)541
色ブラック
奥行(mm)597
規格19インチ:EIA
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。
天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。
スチール製で耐荷重にすぐれています。
材質金属部/亜鉛鉄板、すべり止め/PE発泡体
耐荷重(kg)20
表面処理溶剤塗装(パールマイカ)
【幅45cm×奥行30cm】【耐荷重30kg/段】【ポール直径約19mm】。工具不要で組立簡単。サビに強い収納スチールラックです。ラインナップが豊富で、収納したいものや置きたい場所に合わせて大きさを選べます。棚の位置をお好みに調節できますので、使いやすい高さに合わせて棚を自由に調節可能です。ゴミ箱上ラックやランドリーシェルフにも変身できます。アイリスの収納BOXと組み合わせて、無駄なく統一感のある収納スペースが確保できます。スリムな奥行でスペースを有効活用できます。耐久性、防錆性、防薬品性、防水性があるため水回りやキッチンでの使用もおすすめです。(ラインナップ)。奥行共通30cm。・幅55×高さ77.5cm。・幅55×高さ151.3cm。・幅75×高さ120.8cm。・幅75×高さ151.3cm。・幅45×高さ70.9cm(キャスター付き)。・幅45×高さ101.5cm(キャスター付き)。カラー展開:マットホワイト、マットブラック、グレージュ、ダークグレー。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
主要材質金属鋼、ABS、PE、エポキシ樹脂粉体塗装
294種類の豊富なサイズ展開!昔ながらのアングルと木製ボードを使用したアンティーク感のあるラック!
用途金属との接触を嫌う物の収納にオススメです。
耐荷重(kg)40
グリーン購入法適合
294種類の豊富なサイズ展開!昔ながらのアングルと木製ボードを使用したアンティーク感のあるラック!
用途金属との接触を嫌う物の収納にオススメです。
耐荷重(kg/段)40
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)80
大容量の薪を収納し、重たい薪をしっかり支える鉄製のログラック。機能性や実用性が高く、シンプルで無駄のない設計。増設しても圧迫感を与えない機能美が生きたデザインです。シンプルな構造なので、組み立てが簡単(。必ず二人以上で組み立てて下さい)。ボトムフレームの高さが23cmあるので空気の通りがよく、地面からの湿気を防ぎ、薪の乾燥に適しています。デッキ、ポーチ、ドア横、窓下など、薪運びの導線上に手軽にセットできます。
用途薪ラック、ログラック、ウッドストッカー、薪収納、薪棚、マキ置き、シェルフとして。暖炉、キャンプ、アウトドア、ログハウス、ストーブ。
材質金属(スチール)
色ブラック
高さ(mm)1250
奥行(mm)305
キャスターなし
棚段数(段)1
取扱説明書(0.31MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)230
キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。
天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。
スチール製で耐荷重にすぐれています。
材質金属部/亜鉛鉄板、すべり止め/PE発泡体
質量(kg)0.83
質量(g)830
耐荷重(kg)15
表面処理溶剤塗装(パールマイカ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×120×82
金属製の有孔ボード2枚が付いた、浮かせる収納棚。狭い玄関やリビングの隅など、奥行/隙間約7cmで省スペースに設置可能。高さ200-280cmに設置できる突っ張り固定式。工事用、工具も不要で組み立て可能。ネジ回しなど不要、グイッと力を入れて操作がシンプルな突っ張り装置。専用のフック4個付属。支柱が3分割式、部品を一部使わずに組み替えることで、高さ140-188cmの低い場所へも設置可能。天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。
用途隙間収納、ちょっとした物掛け・物置に。 突っ張り 棚 ラック 洗面所 玄関 壁面 収納 隙間収納 ウォールラック ペグボード ハンガーラック 傘立て 傘かけ 傘掛け
仕様ボード外寸:横20 縦60cm、2枚●有孔ボード:穴径5mm、ピッチ25mm●設置奥行:7cm (床接地面サイズは4×6.5cmですが、本体中央伸縮パーツ部は奥行5.5cmあり、作業余白も含めて設置奥行7cm必要です。)
質量(kg)2.5
耐荷重(kg)パネル1枚あたり6、フック1個あたり0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×7×200-280、140-188
組立時間約40-60分
【幅55cm×奥行30cm】【耐荷重30kg/段】【ポール直径約19mm】。工具不要で組立簡単。サビに強い収納スチールラックです。ラインナップが豊富で、収納したいものや置きたい場所に合わせて大きさを選べます。棚の位置をお好みに調節できますので、使いやすい高さに合わせて棚を自由に調節可能です。ゴミ箱上ラックやランドリーシェルフにも変身できます。アイリスの収納BOXと組み合わせて、無駄なく統一感のある収納スペースが確保できます。スリムな奥行でスペースを有効活用できます。耐久性、防錆性、防薬品性、防水性があるため水回りやキッチンでの使用もおすすめです。(ラインナップ)。奥行共通30cm。・幅55×高さ77.5cm。・幅55×高さ151.3cm。・幅75×高さ120.8cm。・幅75×高さ151.3cm。・幅45×高さ70.9cm(キャスター付き)。・幅45×高さ101.5cm(キャスター付き)。カラー展開:マットホワイト、マットブラック、グレージュ、ダークグレー。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
主要材質金属鋼、ABS、PE、エポキシ樹脂粉体塗装
【幅75cm×奥行30cm】【耐荷重30kg/段】【ポール直径約19mm】。工具不要で組立簡単。サビに強い収納スチールラックです。ラインナップが豊富で、収納したいものや置きたい場所に合わせて大きさを選べます。棚の位置をお好みに調節できますので、使いやすい高さに合わせて棚を自由に調節可能です。ゴミ箱上ラックやランドリーシェルフにも変身できます。アイリスの収納BOXと組み合わせて、無駄なく統一感のある収納スペースが確保できます。スリムな奥行でスペースを有効活用できます。耐久性、防錆性、防薬品性、防水性があるため水回りやキッチンでの使用もおすすめです。(ラインナップ)。奥行共通30cm。・幅55×高さ77.5cm。・幅55×高さ151.3cm。・幅75×高さ120.8cm。・幅75×高さ151.3cm。・幅45×高さ70.9cm(キャスター付き)。・幅45×高さ101.5cm(キャスター付き)。カラー展開:マットホワイト、マットブラック、グレージュ、ダークグレー。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
主要材質金属鋼、ABS、PE、エポキシ樹脂粉体塗装
・スマホや小物置きに便利な棚付きタイプ。・落ち着いた雰囲気の飲食店や高級マンションなどのトイレ、洗面所などに最適。・金属製で重厚感のある、高級タイプのアクセサリー金物です。・取付ビス頭が見えない意匠性に優れた仕様です。・フタに歯がついたワンハンドカット仕様です。・棚の位置は左右どちらにも設置可能です。・クロームメッキとマットブラック塗装の2種類展開。
付属品取付ベース 1台 / 【ねじ】4×35 ステンレスバインドタッピンねじ 5本、M4×6 ステンレス皿小ねじ 1本
材質亜鉛ダイカスト
質量(kg)8
耐荷重(kg)15
表面処理エポキシ樹脂塗装
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×1670
机の上を有効に活用できます。シンプルデザインを採用し、組立が不要です。パールマイカ塗装で、物置と同じ特殊亜鉛鉄板を採用(日本製)
材質【本体】金属部/亜鉛鉄板・焼付塗装【すべり止め】PE発泡体
寸法(mm)540×220×82
最大135着、バー3本式の大容量ハンガーラック。ツヤのないマットな質感。支柱3本式で、壁面いっぱいの幅広仕様から、角を活用するL字仕様に使い勝手抜群。設置は工具不要でラクラク。設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さも110-270cmの間、お好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。
用途コートハンガーラック、衣類収納、突っ張りラック、突っ張りハンガーラックとして。ロッカー、更衣室、ウォークインクローゼットに最適。
最大積載量(kg)全体90、1段あたり30
収納の目安シャツ:135着
【簡単組み立て】木目とブラックスチールの奥行きスリムなハンガーラックです。ハンガーには衣類をかけて収納し、棚板にはカバンなどの小物が収納できます。高さ150cm(棚板までは129.5cm)でコートなど丈の長い衣類も掛けられます。ハンガーストッパー付きで衣類のずり落ちを防止します。棚板下も収納スペースとして活用できます。高さも十分にありお掃除もラクにできます。お客様組み立てです。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、パイプ部品:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
色ナチュラル/ブラック
高さ(mm)ハンガーパイプ下から棚板まで:約1295、棚板下から床まで:約172
質量(g)3100
耐荷重(kg)全体:約15、ハンガーパイプ:約10、固定棚板:約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×400×1500
棚板寸法(mm)約595×200
収納の目安シャツ15着
1台
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
軽くて丈夫で高荷重! 組立て簡単なアルミ製のハンガーラックです。落ち着いたカラーで、スタイリッシュにお部屋をコーディネートできます。
材質本体・レバー:アルミ合金、樹脂部:ABS、キャスター:ナイロン・PU
質量(g)2500
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1070~1700
バッグが置けるチェア。ゆったり座れる幅広設計。軽量組立簡単。
材質構造部材:金属(アルミニウム)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、その他の材料:クッション材=ウレタンフォーム
色ブラック
質量(g)2200
耐荷重(kg)80
収納寸法(mm)480×175×長さ800
座面高(cm)46
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×480×800
1台
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
19インチ機器等をキャビネット内の横方向や縦方向にマウントできる19インチフレーム
幅(mm)492
色ブラック
高さ(mm)100
主要材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズCME CRH 他
19インチラック、マウント型1Uサイズのコンセントユニット
適合高さ:1U
幅(mm)480
質量(kg)2.7
色ブラック
高さ(mm)43.7
奥行(mm)185
規格19インチ:JIS・EIA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×43.7×185
口数4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
硬質ゴムを使用した大型幅広キャスターの採用により安定した移動が行えます。車輪回転と首振り旋回には同時にストッパーがかかるダブルストッパー機構を採用し安全性も向上!;ボールベアリング式ダブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズで、重量物の収納に最適です。
材質スチール
質量(kg)63.5
段数7段
キャスター自在×2、固定×2
天板耐荷重(kg)560
キャスター径(Φmm)127
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:569×398×74、深型:569×398×153
総耐荷重(kg)静止時:700、移動時:550
引出し耐荷重(kg)40
引出し浅型5段、深型2段
約30秒で簡単に組み立てができ、すぐに使用できるスチールワゴンです。(※アイリスオーヤマ調べ、開梱時間は含めない)。組み立ては本体を開いてロックパーツをはめ、キャスターを取り付けるだけの3ステップです。かごはほこりが溜まりにくく通気性がよいパンチング仕様です。キャスター付きで移動がラクにできます。キャスター2個はストッパー付きです。頑丈なスチール製で、表面はサビに強い粉体塗装。キズやサビに強くお手入れも楽ちん。コンパクトで使い勝手がよいため、キッチンはもちろん、リビングやデスク横の収納にもおすすめです。ハンドル取っ手付きなのでラクに移動が出来ます。
材質樹脂部:ポリプロピレン、ポリカーボネート、金属部:金属(鋼)(ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)3.5
耐荷重(kg)全体21、1段あたり7
キャスターあり(ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×276×836
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×266×63
間隔(mm)【かご】285
ロック機構あり
収納の目安かご1段あたり:ペットボトル500mL 12本
航空機などの軽量化に用いられる新複合素材「コンポジット」を採用しています。金属の溶接部がないため、水気の多い作業場はもちろん、塩分にも強く、錆も生じないので長期間安心してお使いいただけます。-38度から88度までの広い温度範囲に対応し、冷蔵室、冷凍室、高湿度や乾燥した部屋など、さまざまな場所で使用可能です。湿気や化学薬品に対して不浸透性があり腐食に強い設計です。溶接が施されていないので液体やゴミが継ぎ目に入り込むことがありません。NSF規格適合品です。(米国食品衛生安全基準認証)
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。ホテル・レストラン、病院・福祉施設、社員食堂、飲食チェーン店、水産加工工場、製菓・製パン工場、食肉加工工場、酪農製品加工工場、醤油・味噌・酢醸造工場、温浴施設、スーパー、その他様々な業態
材質【柱】グラスファイバー、レジン
色ブラッシュドグラファイト
高さ(mm)1830
奥行(mm)460
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)272
均等積載量(kg/台)1090
最大積載量(kg/台)1090
約30秒で簡単に組み立てができ、すぐに使用できるスチールワゴンです。(※アイリスオーヤマ調べ、開梱時間は含めない)。組み立ては本体を開いてロックパーツをはめ、キャスターを取り付けるだけの3ステップです。かごはほこりが溜まりにくく通気性がよいパンチング仕様です。キャスター付きで移動がラクにできます。キャスター2個はストッパー付きです。頑丈なスチール製で、表面はサビに強い粉体塗装。キズやサビに強くお手入れも楽ちん。コンパクトで使い勝手がよいため、キッチンはもちろん、リビングやデスク横の収納にもおすすめです。
材質樹脂部:ポリプロピレン、ポリカーボネート、金属部:金属(鋼)(ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)3.3
耐荷重(kg)全体21、1段あたり7
キャスターあり(ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×276×735
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×266×63
間隔(mm)【かご】285
ロック機構あり
収納の目安かご1段あたり:ペットボトル500mL 12本
ワンタッチジョイント方式で組立簡単。
上下スライドで服に合わせて高さを調節。
材質パイプ:スチール(クロムメッキ・粉体塗装)、ベース・ジョイント・中間連結部・キャスター:PP
寸法(mm)810×435×1075~1800
色ブラック
質量(g)2300
径(Φmm)上ハンガーバー:32、下ハンガーバー:30
耐荷重(kg)15
バー全長(mm)上ハンガーバー:800、下ハンガーバー:670
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
デスクや棚にしっかり設置できるバッグハンガーです。
バッグハンガーは外向きにも内向きにも設置できます。
バッグだけでなくヘッドホンの収納にも便利です。
スマホやメガネなどの小物やペットボトルや水筒も収納できます。
クリップや印鑑などを置くのに便利なトレイ付きです。
最大40mmまでの天板にしっかり固定できる金属製クランプです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約179×96×140
質量(g)約510
耐荷重(kg)5
付属品滑り止めパッド×1、ボルト×4本(1本は予備)
保証期間初期不良のみ
雨の日や花粉の時期の室内干しに大活躍します。キャスター付なので移動も楽です(ストッパー付)。軽くて丈夫、工具不要で組立簡単です。
仕様(床からベースパイプ)下部まで55mm、上部まで80mm
材質パイプ:スチール(クロムメッキ)、ジョイント・キャスター:ポリプロピレン
質量(g)2430
内寸(mm)(足を開いた時の足部)420×550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605~995×480×950~1600
パイプ径(Φmm)(下部パイプ/ハンガーパイプ/ベースパイプ)25、(上部縦パイプ(左右)/スライドパイプ)22
折りたたみ寸法(mm)(約)605×110×970
総耐荷重(kg)約15(左右伸縮部各約1.5)
洋服の収納を助けるパイプハンガーラック シングル。シンプルなブラックカラーでお部屋の印象もスッキリ。両サイドのツマミを回すと89.5~147cmの高さで自由に調整ができます。耐荷重は15kgで、ワイシャツは最大約15着、ジャケットは最大約12着掛けることができます。(※収納枚数はあくまで目安です)。両サイドはフック状になっているので、帽子やバックを掛けることができます。下部の2本のパイプを活用して、収納ボックスなどを置くことができます。キャスターが付いているので、たくさん服をかけてもスムーズに移動できます。
材質金属(鋼)/表面加工:めっき(クロム)/エポキシ樹脂塗装、ベース部:ポリプロピレン、接続部:ポリプロピレン、キャスター:ポリプロピレン
質量(kg)1.3
色ブラック
パイプ径(Φmm)30
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×430×895~1470
総耐荷重(kg)15
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
材質構造部材:金属(鋼)
質量(kg)4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×165×900
ポリプロピレン製の堅牢な設計で耐久性に優れ金属製に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。
裏面に強化リブを配した柱、肉厚な棚板などが優れた耐久性を発揮します。
コーナーに丸みを付けたデザインは作業者の安全や、周りの壁、設備への保護にも配慮します。
すべての環境での材料、消耗品、および重い荷物を搬送する事が出来ます。
人間工学に基づいて設計されたハンドルを制御し、使用者の安全性を向上させます。
高密度構造樹脂設計
クラス最高級のキャスターは、最も要求の厳しい環境を満たす事が出来ます。
仕様こぼれ止め付き天板
キャスター自在式(2個) 固定式 (2個)
ハンドルエルゴノミックハンドル
均等積載量(kg/段)113
A4ファイルの収納に最適。
引き出しやすい金属レールを採用。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×509×784
段数3
付属品キャスター、鍵2本
エスコ品番EA954HL-4
材質本体:ポリプロピレン、リベット:アミル、レール・ネジ・カギ:スチール
質量(kg)10.3
色(本体)ブラック、(扉)ホワイト
高さ(mm)784
棚段数3
収納サイズA4
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:350×450×110、深型:320×440×255
鍵鍵付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)425×509×784
引出し耐荷重(kg)浅型:約8、深型:約20
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
A4ファイルの収納に最適。
引き出しやすい金属レールを採用。
天板を付けたまま最大4段までスタッキング可能。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×509×309
付属品転倒防止バンド、鍵2本
エスコ品番EA954HL-2
材質ポリプロピレン(本体)、アルミ(引き出しのリベット部)、スチール(レール部)
質量(kg)3.98
色(本体)ブラック、(扉)ホワイト
高さ(mm)309
棚段数1
収納サイズA4
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×450×255
鍵鍵付
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)425×509×309
引出し耐荷重(kg)20
1個
¥7,920
税込¥8,712
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ