曜日別特売

ラバーメイド ヘビーデューティーユーティリティーカート

ラバーメイド ヘビーデューティーユーティリティーカート - ERECTA(エレクター)ラバーメイド ヘビーデューティーユーティリティーカート - ERECTA(エレクター)ラバーメイド ヘビーデューティーユーティリティーカート - ERECTA(エレクター)ラバーメイド ヘビーデューティーユーティリティーカート - ERECTA(エレクター)

ポリプロピレン製の堅牢な設計で耐久性に優れ金属製に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。
裏面に強化リブを配した柱、肉厚な棚板などが優れた耐久性を発揮します。
コーナーに丸みを付けたデザインは作業者の安全や、周りの壁、設備への保護にも配慮します。
すべての環境での材料、消耗品、および重い荷物を搬送する事が出来ます。
人間工学に基づいて設計されたハンドルを制御し、使用者の安全性を向上させます。
高密度構造樹脂設計
クラス最高級のキャスターは、最も要求の厳しい環境を満たす事が出来ます。

仕様
こぼれ止め付き天板
キャスター
自在式(2個) 固定式 (2個)
ハンドル
エルゴノミックハンドル
均等積載量(kg/段)
113
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可商品
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608787644500-880222697843598712713.4ポリプロピレンスチールゴムスチール
¥93,000
¥84,980
¥93,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
60878773RM452088BK226111864198712718.6ポリプロピレンスチールゴムスチール
¥104,000
¥89,980
¥98,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
608787824520-8807226111864198712718.6ポリプロピレンスチールゴムスチール
¥104,000
¥89,980
¥98,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする