9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面積を平面の約2.5倍に加工してデコボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。 軽量で使いやすい吸音材です。 室内の中音、高音の反射を効率よく吸収します。 音楽用として、また反射音の調整用としてお使いください。 石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピン等で固定できます。 貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。
1パック(2枚)ほか
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質ウレタンフォームを加工した物と、その上にセルロース系繊維を植毛した物です。スムーズに不要な音を取り除く吸音材。表面積を平面の約2.5倍に加工したデゴボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。軽量で使い易い吸音材です。室内の中音、高音の反射音を効率よく吸収します。音楽用として、また反射音の調整用としてお使い下さい。石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピンで固定できます。貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。
材質特殊ウレタン・フォーム(両面テープ付) 寸法(mm)450×300×24 アズワン品番64-5074-99
1パック(2パック)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

音のプロが設計した特殊表皮とフェルトの組み合わせで優れた吸音性を持つ吸音材です。効果が長持ちします。ポリエステル繊維性なので、安心安全です。難燃加工のため火に強いです。撥水加工のため水に強いです。耐熱温度120℃です。
用途工場の騒音・簡易の防音室が欲しい方・テレビの音をもっと聴きやすくしたい方に。楽器、オーディオなどの趣味の防音に。掃除機や洗濯機などの趣味の防音に。 トラスコ品番136-5149 材質母材:ポリエステル不織布、粘着材:アクリル系粘着材 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)35 使用温度範囲(℃)-30~120
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷

家庭内のイヤな音の響きを軽減してスッキリと快適にします。 オトピタは遮音材ではなく「吸音材」です。 吸音材とは、部屋の中等で発生する音の反響を軽減するものです。 外へ漏れる音や、外からの音を遮音して小さくする遮音材とは違います。 道具不要の石こうボードピン(付属品)で固定なので、簡単に取り付けでき、レイアウト替えも簡単です。 配置を変えたり、色を組み合わせることで(全12色)様々なデザインが楽しめ、お部屋のアクセントにもなります。 表面クロスは車の椅子などに使用されている高耐久性ポリエステルなので、手触りも良いです。 オトピタRの貼り付け位置について:テレビや窓の対面・基本的に耳の高さに合わせて設置(6帖間で10枚の目安)
用途※小さなお子様がおられるご家庭では、お子様がピンを飲み込んだり、怪我をされないように、お子様の手の届かない場所にピンを置き、作業してください。また、余ったピンもお子様の手が届かない場所に保管してください。 ※ピンを使用する際は怪我に十分注意して使用してください。 ※ピンを刺すときはコインなどの硬くて平たいものを使用してください。指で刺し込むと怪我をする恐れがあります。 ※ピンは必ず、奥まで刺すようにしてください。差し込みが不十分だと、表面をふれた際にピン突起部が引っかかったり、落下の原因になる恐れがあります。 ※振動などにより、ピンの頭が表面に出てくる可能性があります。特にお子様が怪我をしないよう、定期的に点検してください。 ※オトピタRに物を取り付けないでください。落下する恐れがあります。 ※本製品は部屋全体の音響効果を改善するものではありません。また、音を遮断する性能はありません。 ※本製品は基材に木材繊維を使用しておりますので、基材特有のにおいが発生する場合があります。 ※表面クロスは製造ロットにより若干の色違いが発生することがあります。 ※本製品は一般居室の内装向け後付壁材です。天井面に施工することはできません。また、洗面やトイレなどの水廻りにも使用できません。 ※本製品は木材基材ですので、使用場所の環境条件により、伸縮や変形が生じる場合があります。特に温度の高い場所や乾燥する場所には使用しないでください。 ※ストーブ等の熱源を近づけないでください。水や湯気にさらされたりする場所では使用できません。反り、歪み、カビの発生等の原因になります。 ※直射日光の当たる場所に施工された場合、表面クロスが変色する可能性があります。 ※廃棄の際は各自治体で定められた廃棄方法に従ってください。 ※表面の汚れは速やかに拭き取ってください。表面に汚れが付着すると染みの原因となる恐れがあります。 ※お手入れは次の方法で行ってください。 ・日常のお手入れをするとき:乾いた布で軽く拭く。 ・汚れがひどいとき:固く絞った布で拭く。 ・上記の方法でも汚れが落ちないとき:中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭く。 厚さ(mm)12 長さ(mm)303 幅(mm)303 付属品専用取り付けピン10本 材質基材:木質繊維版/表面:高耐久ポリエステル 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)303×303×12
1袋(2枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。 ガラスクロスにより耐熱性に優れています。 耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。 特殊アクリル繊維を焼成し、炭化して製造した耐炎繊維です。 高熱や、火災に優れた防護性能を発揮し、熱や火炎を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。 耐熱、遮熱、保温性に優れています。
用途断熱材、防炎材、吸音材、カーテン材に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材など。配管用断熱カバー、高熱装置、容器の放熱防止用断熱カバーなど各種の耐炎、難燃規格に対応する、高性能な機能材料の基材、表面材として最適です。 形状ビニールカーテン 幅(mm)950 厚さ(mm)2 材質/仕上片面アルミ&ガラスクロス芯、耐炎繊維フェルト シルバー/ブラック
1巻
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面アルミ箔のため遮断性が優れています。ガラスクロスにより耐熱性に優れています。耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・遮断効果があります。特殊アクリル繊維を焼成し、炭化して製造した耐炎繊維です。高熱や、火災に優れた防護性能を発揮し、熱や火炎を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。耐熱、遮熱、保温性に優れています。
用途断熱性、防炎材、吸音材、カーテン材に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材など。配管用断熱カバー、高熱装置、容器の放熱防止用断熱カバーなど各種の耐炎、難燃規格に対応する、高性能な機能材料の基材、表面材として最適です。 幅(mm)950 仕様片面アルミ箔+ガラスクロス芯+耐炎繊維フェルト トラスコ品番829-1349 材質片面アルミ&ガラスクロス芯、耐炎繊維フェルト 形状ビニールカーテン 質量(kg)6.2 シルバー/ブラック 長さ(m)19 2018年トラスコ掲載ページ10 0764
1巻
199,800 税込219,780
翌々日出荷

表面(アルミ箔+ガラス繊維)の遮熱性、耐熱性があり、裏面の耐炎不織布により断熱、保温性にも優れています。 厚みが0.7mmと薄くて軽いので取り扱いが簡単です。 炎に強くかなりの高温でも燃えたり溶融したりしません。 耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性にも優れ、耐炎性を有する有機繊維です。 親水性があります。(素材の水分率6~9% at 65%RH) 耐炎化繊維は熱や火災にも対応できる優れた性能を発揮します。 熱伝導率が良いです。(0.035~0.052W/mk) 保温性が良いです。(クロー値0.94 TOP8200Z・AP) 電気を通しません。(比抵抗108~1010Ω)
用途建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材などに。保安防災に。防災製品、簡易避難服、簡易耐火シートに。ストーブ周りの遮熱用シートに。 形状ビニールカーテン 幅(mm)950 厚さ(mm)0.7 材質/仕上表面:アルミ箔、裏面:耐炎断熱不織布 銀/黒
1箱(10枚)ほか
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高音質なハイレゾ音源を再生できるUSB端子搭載 USBメモリーに音源を保存して本体部に差し込むだけで簡単にハイレゾ音源(WAV/FLAC)の再生が出来ます。 クオリティの高い音楽再生を可能にするフルデジタルアンプ 放熱機レスの構造のフルデジタルアンプ部は、スピーカー端子までの回路構成を最短化することにより、外部からのノイズの影響を抑制。さらに、徹底した振動対策によってハイレゾ音源に対しても高いクオリティでの再生を実現しました。 音源に忠実なハイレゾサウンドを奏でる2ウェイスピーカー ピュアパルプ振動板 ウーファー振動板に、パルプ100%のコーティングピュアパルプ素材を採用。パルプの叩解度を調整し、繊維の長さを緻密に設定することで、メリハリのある音楽再生を実現しました。 ハイレゾ高帯域対応ツィーター 40kHzまでの再生を可能にするソフトドームツィーターを搭載。ツィーター内部に吸音材を配置することで、耳につく反射音を削減し、特定のピークを持たない高域特性を実現しました。 バナナプラグ対応金メッキ端子 スピーカー端子部には、伝送効率の高い真鍮無垢の素材を使用したバナナプラグ対応のターミナルを採用。また、スピーカーコードの材質には、OFC(無酸素銅)を採用し、太さや硬度を最適化。伝送ロスを少なくする事で、より原音に近い音色とサイズを超えた広い音場空間を再現します。 Bluetoothも高音質。ワンタッチで接続できるNFC対応 お手持ちの対応スマートフォン/タブレットなどをワンタッチでBluetooth接続できるNFC搭載しています。 FM補完中継局に対応したFMチューナー AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために、FMの周波数でAM番組の放送を行う「ワイドFM」の受信に対応しています。
仕様ファイルシステム:FAT16/32、重低音再生:○、BASS/TREBLE音質調整:○ 付属品FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、リモコン、単4形乾電池×2(リモコン動作確認用)、スピーカーコード 質量(kg)本体部:1.8、スピーカー部(1本):1.7 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)Bluetoothスタンバイ時:4.0以下 最大出力(W)実用:10+10(JEITA 6Ω) 定格消費電力(W)12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:180×123×224、スピーカー部(1本):102×181×158 ディスクCD部/再生可能:音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA) 再生周波数帯域(Hz)PHONES(ヘッドフォン)端子:30-40k、スピーカー部:60-40k スピーカー2ウェイバスレフ型/80mmコーン型ウーファー、19mmドーム型ツィーター、インピーダンス 6Ω 受信周波数【チューナー部】FM:76.0MHz~95.0MHz(ワイドFM対応)、AM:531kHz~1,602kHz 端子AUDIO IN(ステレオミニ)端子 アナログ×1、PHONES(ヘッドフォン)端子 1、USB端子 1 タイマー再生タイマー:ワンスタイマー/デイリータイマー、スリープタイマー :○ Bluetoothver2.1+EDR 再生可能ファイル形式USB部:WAV/FLAC(96kHz/24bit)、MP3、WMA USBタイプUSB2.0フルスピード 待機時消費電力(W)0.40以下 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

リミュート卓上吸音ボックス REMUTE(リミュート) 動画あり
テレワークの騒音を低減するリミュートシリーズ人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。デスクの上で吸音できる。折りたたみ式で持ち運びも自由自在。折りたたみ式で持ち運び、保管も自由自在(78.5×75×8.1cm)配線の取り込み口付き(中央一か所)
用途デスク上での吸音材質:吸音ボード/PP・ポリエステル 面ファスナー/ナイロン 材質吸音ボード:PP、ポリエステル、面ファスナー:ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×785×750 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)706×746×737 組立時間(目安)5分程度
1個
50,000 税込55,000
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)