防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
仕様nut:有り
材質取付ベース用ビス:鉄
色ガスケット:黒
タイプGタイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法H(mm)130
寸法a(mm)152(底面取付穴)
寸法D(mm)300
表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート
寸法W(mm)200
保護等級IP65
寸法c(mm)252(底面取付穴)
難燃性UL94HB
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)ABS樹脂
色(カバー)ホワイトグレー
アズワン品番3-983-72
対応ボディー色ホワイトグレー
特性防水・防塵開閉式
自重(g)921
有効寸法(幅)(mm)173.2(内部)
有効寸法(奥行)(mm)273.2(内部)
有効寸法(高さ)(mm)114(内部)
材質(ラッチ)ステンレス
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
仕様nut:有り
材質取付ベース用ビス:鉄
色ガスケット:黒
タイプGタイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法H(mm)180
寸法a(mm)152(底面取付穴)
寸法D(mm)300
表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート
寸法W(mm)200
保護等級IP65
寸法c(mm)252(底面取付穴)
難燃性UL94HB
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)ABS樹脂
色(カバー)ホワイトグレー
アズワン品番3-983-74
対応ボディー色ホワイトグレー
特性防水・防塵開閉式
自重(g)1110
有効寸法(幅)(mm)172.5(内部)
有効寸法(奥行)(mm)272.5(内部)
有効寸法(高さ)(mm)163.8(内部)
材質(ラッチ)ステンレス
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。スピーカー。【第2世代】Anker Soundcore Boost。Anker PowerCast M300。Anker PowerConf S3 MS / PowerConf S3。Anker PowerConf S500。Anker PowerConf+ / PowerConf。Anker Soundcore Rave Neo 2。Anker SoundCore。AnkerWork H300 Mono Headset。AnkerWork M650 Wireless Microphone。AnkerWork SR500 Speakerphone。Soundcore Glow Mini。Soundcore Glow。Soundcore Mini 3。Soundcore Motion 100 / 300。Soundcore Motion Boom Plus。Soundcore Motion Boom。Soundcore Motion X500 / X600。Soundcore Motion+。ウェブカメラ/マイク。Anker PowerConf C200。Anker PowerConf C202。Anker PowerConf C300。Anker PowerConf C302。Anker PowerConf S360。AnkerWork B600 Video Bar。AnkerWork C310 Webcam。モバイルプロジェクター。Nebula Capsule 3。Nebula Mars 3。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
関連キーワード