キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材
質量(kg)1.75
耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55
コンセントなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出しなし
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80
コンセントなし
引出しなし
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。
コンセントなし
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)約15
形態組立品
組立時間10~20分
引出しなし
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160
コンセントなし
引出しなし
デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
材質天板:化粧版、脚部:スチール
質量(kg)1.9
質量(g)1876
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80
コンセントなし
引出しなし
液晶ディスプレイの高さを12cm上げ、目線を上げることでPC作業時の姿勢を改善することができる木製のディスプレイ台です。横幅38cmの省スペースタイプです。
材質パーチクルボード、スチール
幅(mm)380
質量(kg)約1.15
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×260×120
適合サイズ~27インチディスプレイ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイスタンド下部:約295×260×108
コンセントなし
引出しなし
キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。
天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。
スチール製で耐荷重にすぐれています。
材質金属部/亜鉛鉄板、すべり止め/PE発泡体
耐荷重(kg)20
表面処理溶剤塗装(パールマイカ)
ワンタッチで組立が出来る工具不要の机上台です。
ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。
キーボード、マウス、電卓などの周辺機器や事務用品の収納にも便利です。
Sサイズはミニキーボードサイズ(幅約287mmタイプ)
Mサイズはテンキーレスキーボードサイズ(幅約365mmタイプ)
Lサイズはフルサイズのキーボードサイズ(幅約441mmタイプ)
キーボードによっては内寸を超える商品もあります、キーボードの収納には本製品の内寸サイズを参考にしてください。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。
厚さ(mm)12
色ブラック
耐荷重(kg)20
材質(天板)パーチクルボード
材質(すべり止め)シリコンパッド
材質(脚部)スチール
取扱説明書(0.4MB)
冷却ファン取付穴を利用してPCケース内にフィギュアを飾れるディスプレイ台です。 120mm/140mmファンの取付穴に対応しています。 お気に入りのフィギュアや小物などをディスプレイしてより魅せるPCに進化します。 冷却ファンの風量を極力邪魔をしないスリムな設計で、ディスプレイ面にスリットを設け、空気の流れを遮断しにくい造りになっています。 フィギュアの固定や転倒防止用に、しっかり貼れて綺麗に剥がせる透明な強力両面テープを2枚付属しました。 取付方法はタッピングネジ/M4ネジ&ナット/インチネジの3パターンです。 艶のあるブラック仕様でフィギュアの造形美をより引き立てます。 質実剛健の1.6mm厚の鉄を使用し、さらに側面に曲げ加工を加えることで抜群の剛性を実現しました。
付属品タッピングネジ2本、M4ネジ+ナット2本、インチネジ2本、両面テープ2枚
材質鉄(SPCC)
色ブラック
質量(g)約300
板厚(mm)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×170×18
仕上黒色塗装
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
下にファイルが収納できる高さの机上台。
材質本体:スチール、補強パーツ:ABS樹脂
高さ(mm)335
奥行(mm)250
組立不要の一体型シームレスフレームタイプの机上台です。
ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。
マウス、電卓などの周辺機器や事務用品、フルキーボードサイズ(約46cm)の収納にも便利です。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。
材質スチール
厚さ(mm)12
質量(kg)1.2
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×80
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×200×60
材質(すべり止め)シリコンパッド
液晶ディスプレイの高さを上げ、目線を上げることでPC作業時の姿勢を改善することができるスチール製のディスプレイ台です。
材質本体:スチール、ゴム脚:シリコン
質量(kg)約1.2
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×202×82
適合サイズ~27インチディスプレイ
アズワン品番64-5407-47
コンセントなし
引出しなし
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大2台の4K30Hzまたは2台の1080p 60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアルHDMI変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容MSTハブ、クイックスタートガイド
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)62
幅(mm)58
高さ(mm)13
質量(g)44
ポート数2
出力【AV】HDMI
対応OSWindows 8/8.1/10
湿度(%RH)50~90
保存温度(℃)-20~60
最大解像度【デジタル】3840×2160/30hz
動作温度(℃)5~35
チップセットMegaChips-STDP4320、Parade-PS8402A、VIA/VLI-VL100
オーディオ機能あり
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ扇風機
付属品給電用ケーブル×1本
色ブラック
質量(g)約450
定格電圧DC5V
ケーブル長(m)約1.5※コネクタを除く
外形寸法約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く
対応機種USBインターフェイスを装備したパソコン
機能3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能
ファン外径(Φmm)約33
保証期間6カ月
消費電流400mA
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
優れたパフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプター 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。21cm 一体型ケーブル。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。ディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計。ラッチ付きDisplayPort コネクター:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクター。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバーター。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMI対応 モニタと新型DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)パッシブ変換ケーブル
セット内容DisplayPort-HDMIコンバータ
長さ(mm)265
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)32
出力【AV】HDMI
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~80
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)25
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~40
オーディオ機能5.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)21
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
互換性:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。作業効率の向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを追加し、デスクトップの拡張が可能なUSB - HDMIディスプレイアダプター。オフィスやホームオフィスなどデスク環境の改善に最適。持ち運びに便利:軽量・コンパクト設計の外付けビデオコンバーター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。優れた性能:1920x1200(1080p)60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)に対応し、6cm一体型ケーブルを内蔵したUSB 5Gbps HDMI変換ケーブル(1x USB-Aオス - 1x HDMIメスコネクター)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。PCをHDMIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書
材質【エンクロージャ】プラスチック
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)25
電源USB電源
ケーブル長(m)0.19
対応OSWindows 10(32/64ビット)、Windows 8/8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64)、Windows Vista(32/64ビット)、Windows XP(32/64ビット)
湿度(%RH)85以下
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-10~75
メモリー16MBDDRIISDRAM
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)25
動作温度(℃)0~50
チップセットMCT-T5-302
オーディオ機能2チャンネルステレオ(48kHz)
ケーブル長(cm)6.2
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
コネクタ1HDMI[19ピン]
コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700mmのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450mmのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200mm以下の手帳に限る)
用途*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(内寸)360×250×67
材質スチール
質量(g)1290
間口(mm)390
耐荷重(kg)15
コンセントなし
引出しなし
外寸法(横×縦×高さ)(mm)390×250×80
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
PCとタブレットの2台持ちに対応!ちょっとした持ち運びに便利な”ハンドル付きZEROSHOCKインナーバッグ”。
衝撃吸収力抜群のインナーバッグ ”ZEROSHOCK”に、ちょっとした持ち運びに便利なハンドルが付いた”ハンドル付きZEROSHOCKインナーバッグ”です。
ウエーブ形状の低反発ポリウレタン(低反発ウエーブフォーム)が効果的に衝撃を吸収します。
外部からの衝撃をしっかりと吸収する厚みを保ちながら、体積を少なくして軽量化を実現しています。
持ち運びやカバンからの取り出しに便利なハンドルが付いています。
しっかりとしたグリップ感があるハンドルはコンパクトに折りたたむことができ、スリムに収納可能です。
ケース内側には中身をキズつけにくいベルベット調素材を使用しています。
開閉がスムーズでパソコンを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。
ケース表面には撥水性に優れたPVC素材を使用しています。
用途パソコンとタブレットの2台を持ち歩きたいときに最適なPCインナーケースです。
鞄から取り出しやすいハンドル付きです。
加工表面:撥水
特性衝撃吸収
材質表面:PVC、裏地:ポリエステル、芯材:低反発ポリウレタン
色ブラック
主材質PVC
ポケット(前面)有
気室数1気室
テンキーを搭載したフルサイズでありながら、スリムでスタイリッシュなデザインで、あらゆるワークスペースに馴染みます。本体は薄型にもかかわらず頑丈な設計で耐久性が高く、長い期間お使いいただけます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるEasy Switch(TM)ボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、PCやタブレット、スマートフォンを切り替えながらの作業も可能です。
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux[Bluetooth(R) Low Energy]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux、Android 9.0 以降
接続方式無線
使用電池単四形乾電池x2
電池寿命36ヶ月
キー日本語レイアウト、(構造/デザイン)パンタグラフ、(ショートカットキー)スクリーンショット、音楽の再生、ミュート/ミュート解除、音量コントロールなど
RoHS指令(10物質対応)対応
無線I/F:USB Bluetooth(R) Low Energy
無線通信方式BluetoothまたはLogi Bolt経由
操作距離10m
角度調節ティルトレッグ(8度のタイピング角度)
1920x1200での最適なパフォーマンス。24インチから26インチのモニタやこれより小さい画面での使用に最適。Windows Aeroテーマに対応。Mac OS X対応。5本のアダプタを1台のPCにつないで、本物の拡張デスクトップを体験。USBバスパワー対応。外付け電源アダプタ不要。手軽な簡単実装。DisplayLink DL-195チップ使用
仕様【USBパス・スルー】なし
長さ(mm)78
色ブラック
高さ(mm)15.5
質量(g)64
出力【AV】VGA
ケーブル長(m)0.165
対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+、Ubuntu 14.04/16.04/18.04
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
入力【AV】USB2.0
保存温度(℃)-10~80
メモリー16MB
最大解像度【アナログ】1920×1200(32ビットカラー)
製品幅(mm)43.5
動作温度(℃)10~40
チップセットDisplayLink-DL-195
ケーブル長(cm)16.5
インジケータ【LED】ブルー-電源入
対応解像度スタンダード(16/32ビット)の場合、640×480、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200。ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1366×768、1440×900、1680×1050、1920×1200。
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
MTBF(時間)87703
変換タイプメス - オス
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
安全性と耐久性が保証されたGaNテクノロジー採用、Type-C×3、Type-A×1合計4ポート搭載の急速充電器です。最大130Wの高出力で異なるデバイスに対し、最適な電力を自動で選んで最速充電します。ノートパソコン2台の同時充電も可能。折り畳みプラグ採用で持ち運びにも便利です。
仕様内蔵保護:過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート防止
色黒
質量(g)260
出力(W)Type-C×3、Type-A×1 出力合計130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×61×29.5
入力100-240V50/60Hz 1.8A(MAX)
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
Macや最新のノートPCでも使えるType-C(タイプC・USBC)変換アダプタ付き。
2台のパソコンを接続して、簡単にデータのコピーや移動ができるUSB2.0対応リンクケーブル。
2台のパソコンのデータをケーブル1本で、簡単に移行することができるUSB2.0対応リンクケーブルです。
マウスでファイルやフォルダをドラッグ&ドロップするだけで、2台のパソコン間のデータを移動することができます。
同梱ソフト「Go!Bridge」を使用すると、接続したパソコンのファイルやフォルダを一覧で確認でき、Windows(R)の「エクスプローラー」感覚でドラッグ&ドロップ操作ができます。
Type-C(タイプC・USBC)変換アダプタが付属し、Type-C(タイプC・USBC)ポートを搭載したパソコンやタブレットとのデータ移行にも使用可能です。
1台のマウス・キーボードで2台のパソコンを操作可能です。
データの移動だけでなく、2台のパソコン間でテキストのコピー&ペーストも可能です。
ドライバーのインストール操作が不要で、ケーブルを接続するだけで使用可能です。
WindowsパソコンとMacに対応しています。
ケーブル長(m)1.5(コネクターを除く)
コネクタ形状USB A(オス)-USB A(オス)、USB A(オス)-USB Type-C(TM)(オス)
色ブラック
付属品取り扱い説明書1部
電源バスパワー
対応OSWindows(R)11、Windows(R)10、Windows(R)8.1、Windows(R)7 ※Windows(R)10は最新バージョン(21H2)にアップデートしてください、macOS 10.15/10.14/10.13/10.12、OS X 10.11
電源電圧(V)5
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)30~80(結露なきこと)
変換タイプオス-オス
USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを1つと、USB-Aポートを1つ搭載し、スマートフォンなどを合計2台充電できる車載充電器です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートはノートパソコンなどを45Wまで高速充電が可能です。合計最大57Wで高速充電できます。
仕様おまかせ充電機能、LED付き
色ブラック
質量(g)約38
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)DC12/24
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(45W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、または最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×約64×約37(突起部含まず)
発光色赤・青
使用電源アクセサリーソケット
定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V/12V/15V/20V、USB-Aポート:5V
保証期間1年
使用地区日本
適合ソケット直径20.8mm~22.0mm
定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V/9V/12V/15時)、2.25A(20V時)、USB-Aポート:3A
ハイパフォーマンスを実現:USB Type-C (DP 1.4 /DP Altモード /HBR2 /DSC /32.4Gbps) から8K/30Hz UHD解像度(7680x4320)対応のDisplayPortディスプレイ1台に接続するUSB-C - DisplayPort変換アダプター/2chオーディオ/HDCP 2.2/1.4/Thunderbolt 3対応。幅広い互換性:MacBookやChromebookを含むDP Altモード対応USB Type-C(Thunderbolt 3対応)搭載ノートパソコンで動作。最大60WのUSB Power Deliveryに対応。DisplayPortモニターにビデオを表示しながらノートPCに給電・充電が可能。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DisplayPort 変換アダプター。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップにドライバが要らないUSB-C - DP変換アダプター。macOS、Windows 10、Ubuntu、Chrome OS対応。USB Type-C(DisplayPort over USB-C)またはThunderbolt 3デバイス各種で使用可能。ポータブル設計:ノートパソコンバッグに軽く収まる小型軽量設計。オフィスと自宅間の持ち運びに最適なUSB-C - DisplayPortビデオコンバーター(オス/メス)
用途アダプタを携帯し、外出先でDisplayPortモニタ/ディスプレイに接続。私物のUSB-C搭載MacBook Pro、Dell XPSなどを職場備品のDisplayPortモニタに接続。USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始。USB-C搭載のノートパソコンに2台目のディスプレイとしてDPディスプレイを接続
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状DisplayPort[20ピン]
仕様【ワイド画面サポート】あり、【システムおよびケーブル要件】本製品が機能するためには、お使いのUSB-Cポートが、DisplayPortoverUSB-C(DPオルタネートモード)に対応していなければなりません。
セット内容USBType-C-DisplayPort変換アダプタ
長さ(mm)180
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)17
ポート数1
出力【AV】DisplayPort 1.4
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@60Hz
製品幅(mm)37
動作温度(℃)0~45
チップセットPERICOM-PI3DPX1203、NXP-PTN5100
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)14
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBDisplayPort[20ピン]
対応解像度DisplayPort: 7680×4320(8K)@30Hz
変換タイプメス - オス
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
2.5インチと3.5インチのSATAハードディスクを4台まで搭載可能なPCのストレージ拡張用ハードディスクケースです。合計40TBの容量対応します。PCを接続せずに、1台から同時に3台にデータをコピーできるクローン機能を搭載してます。工具不要、斜面デザインを採用しHDDの取り替えが簡単です。ホットスワップ機能も対応し、差し込んですぐ使用可能です。
用途ストレージの拡張、バックアップ
寸法(mm)144×81×217
色ブラック
電源12V/6.5A 電源アダプター
対応OSWindows、Mac OS、Linux
対応2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD
伝送速度(Gbps)5
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。親指が自然にフィットする握りやすい形状。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応。2台のPCで使用できるマルチペアリング機能。底面に切替スイッチ。
付属品取扱説明書、単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)
質量(g)約70 (電池含まず)
対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。
接続方式無線
分解能(dpi)1600(固定)/800~2400(自動) 切替式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39
対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン
分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式
使用電源単3電池1本
使用電池単3電池1本
電池寿命連続動作時間 約269時間、電池交換の目安 約570日●ボタン:5(4ボタン+ホイールボタン)
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)
連続動作時間約269時間(電池交換の目安:約570日)
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth
Bluetooth5.1 Class2
読取方式光学式(BlueLED光源)
ボタン仕様5(4ボタン+ホイールボタン)
パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。
Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)
キーストローク(mm)1.9±0.20
色ブラック
付属品取扱説明書、充電ケーブル
質量(g)340
スイッチ(キー)パンタグラフ
方式ワイヤレス:Bluetooth Ver.3.0
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Android 5.0~9.0、iOS 9~12
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載パソコン、タブレットmacOS搭載Macシリーズ、Android搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
消費電流(mA)6以下
動作力67g
キー数103キー
送信出力Class2
充電時間(時間)2
容量(mA)電池:280
アズワン品番64-0911-11
連続動作時間48時間
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)10
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール~通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールする”チルト機能”を搭載*1。全ボタンを静音化。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。レシーバー不要のBluetooth通信。iPadでもお使いいただけます。2台のPCとの通信を簡単に切り替えられるマルチペアリング機能搭載。ミドル、進む、戻るボタンの割当機能を変更できるDigio2 Mouse Setting対応*3。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書
質量(g)約96(電池含まず)
対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600(切替式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×116×51
対応機種HID プロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン
分解能800/1200/1600dpi 切替式
使用電源単4乾電池2本
使用電池単4乾電池2本
電池寿命連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日●ボタン:5(4+ミドル)ボタン●付属品:単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書
ボタン数5(4+ミドル)ボタン
通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)
連続動作時間約138時間(電池交換の目安:約256日)
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth
Bluetooth3.0 class2
読取方式光学式(BlueLED光源)
ボタン仕様5(4+ミドル)ボタン
耳をふさがないリスニング、アクセサリー感覚のイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン。【装着しやすいフレキシブルアジャスト】。着脱しやすく軽く快適なつけ心地で、長時間の使用でも耳の負担を感じにくい。【耳をふさがない、快適リスニング nearphones】。周りの音が自然に聞こえる安心感と開放的な装着感。耳をふさがないから、外出先やジョギングをしながら、家事や育児をしながら、様々なシーンで”ながら聴き”ができます。【騒音下でもクリアサウンド】。高性能10mmドライバーにより、耳をふさがないスタイルながらもバランスのよいクリアな高音質サウンドが楽しめます。また、騒音下でもしっかり聞こえ、音漏れの低減にも配慮したハイパワー出力を実現。3つのサウンドモード(NORMAL/HIGH/BASS)を搭載、好みやシチュエーションに合わせて切り替えてサウンドを楽しめます。【最大合計24時間の長時間再生】。イヤホン本体8時間+充電ケース16時間の最大合計24時間の長時間バッテリーで充電切れの心配がありません。左右どちらでも片耳のみの使用ができるほか、10分の充電で最大60分の再生が可能なクイック充電にも対応しています。【雨や水しぶきに強い防滴仕様 IPX4】。JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。【2台同時接続できるマルチポイント対応】。スマホとPCなど2台の機器に同時にBluetooth接続ができ、オンライン会議などに便利です。【オンライン会議で活躍する本体マイクミュートボタン】。オンライン会議やハンズフリーでの通話ができるマイク搭載。本体L側のマイクミュートボタンで簡単にマイクのON/OFFができます。【低遅延モードでゲームも動画も快適に】。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。【アプリで快適操作】。専用アプリで、キー割り当てのフルカスタマイズ、サウンドモードの切り替え、機能の設定・切り替え、音量操作、バッテリー残量表示、アップデートなどが可能です。【音声アシスタント機能の起動に対応】
付属品充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー
質量(g)充電ケース:約30、イヤホン片耳:約4.9
接続方式Bluetooth
対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
連続使用時間(時間)(イヤホン)最大8、(充電ケース)最大16
通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3/(出力)Power Class 1
充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5
ドライバーユニット(Φmm)(口径)10
通信距離(m)約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。
イヤホン形状耳かけ型
対応コーデックSBC、AAC
ワイヤレス両耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Cドングル。スタンドなし。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの両耳ワイヤレスヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとのワイヤレス接続に園里奈USBドングル付属。長時間バッテリー駆動時間でどこでもご利用可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でアピールするので誰にも邪魔されることはありません。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大3台の1080p 60Hz または 2台の4K30Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - トリプルDisplayPort変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - トリプルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途USB-Cデバイスに外付けでディスプレイを追加。ひとつの画面でウェブサイトなどのデータをし、もうひとつの画面で文書を作成。DP altモードをサポートするUSB-C端末をワークステーションで3台の高解像度ディスプレイに接続。DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成。解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる2つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集。大きなワークシートや表計算ファイルなどを3台のディスプレイに渡って表示し、横方向スクロールを回避
ケーブル長(mm)322
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容MSTハブ、クイックスタートガイド
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)78
幅(mm)60
色ブラック
高さ(mm)18
質量(g)86
ポート数3
出力【AV】DisplayPort
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】3840×2160/30hz
互換性【OS】Windows10、8.1、8
動作温度(℃)0~45
チップセットMegaChips-STDP4320、VIA/VLI-VL100
オーディオ機能あり
コネクタAUSB-C(24ピン)DisplayPortAltモード
コネクタBDisplayPort(20ピン)
オス形状USB-C(24pin)DisplayPortAltモード
メス形状DisplayPort(20pin)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ワイヤレス両耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Aドングル、USBタイプA充電ケーブル付属。スタンドなし。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの両耳ワイヤレスヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとのワイヤレス接続に園里奈USBドングル付属。長時間バッテリー駆動時間でどこでもご利用可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でアピールするので誰にも邪魔されることはありません。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
ワイヤレス片耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Cドングル。スタンドなし。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの片耳ワイヤレスヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとのワイヤレス接続に園里奈USBドングル付属。長時間バッテリー駆動時間でどこでもご利用可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でアピールするので誰にも邪魔されることはありません。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
コンセント(1400W)と USBコンセント(Type-A/Type-C)を搭載した、マルチコンセントタップです。USBはType-AとType-Cを同時に充電可能です。(合計3A)。クランプでデスク等に固定するだけで、家具にコンセントが設置できます。クランプ固定なので、家具に固定しても家具自体は電安法の対象になりません。
用途在宅勤務、モバイルワーク、フリーアドレス、サテライトオフィスなど、。必要な場所に簡単に「コンセントとUSB」が取付けできます。これ1台で、ノートPC、タブレット、スマホ等が一度に充電できます。クランプ式なので「取り付けと取り外し」も簡単。工具がいりません。
材質本体:ABS樹脂、コード:PVC樹脂、ユリア樹脂、銅
幅(mm)50
高さ(mm)120、コンセント面:64
奥行(mm)73
定格電圧(V)100
ケーブル長(m)2
コンセント個数1
コンセント形状AC100V×1 USB typeA×1 USB typeC×1
定格容量(W)1400
プラグ形状L型
ワイヤレス両耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Aドングル、USBタイプA充電ケーブル付属。スタンド付属。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの両耳ワイヤレスヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとのワイヤレス接続に園里奈USBドングル付属。長時間バッテリー駆動時間でどこでもご利用可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でアピールするので誰にも邪魔されることはありません。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
ワイヤレス片耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Aドングル、USBタイプA充電ケーブル付属。スタンド付属。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの片耳ワイヤレスヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとのワイヤレス接続に園里奈USBドングル付属。長時間バッテリー駆動時間でどこでもご利用可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でアピールするので誰にも邪魔されることはありません。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
ワイヤレス片耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Aドングル、USBタイプA充電ケーブル付属。スタンドなし。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの片耳ワイヤレスヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとのワイヤレス接続に園里奈USBドングル付属。長時間バッテリー駆動時間でどこでもご利用可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でアピールするので誰にも邪魔されることはありません。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
ワイヤレス両耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Cドングル。スタンド付属。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの両耳ワイヤレスヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとのワイヤレス接続に園里奈USBドングル付属。長時間バッテリー駆動時間でどこでもご利用可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でアピールするので誰にも邪魔されることはありません。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
関連キーワード
1
2
3
次へ