手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS
配管可動配管
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
適合規格MAS
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)。PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)。ハロゲンフリー仕様です。
材質11ナイロン
長さ(mm)210
幅(mm)7.6
厚さ(mm)2.0
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+105
適合板厚(mm)1.5~2.3
適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36
適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5
結束範囲(Φmm)19~45.5
特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性
許容静荷重(N[kgf])29[3]
適合穴径(Φmm)14
1箱(20個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
CMT1は、インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。
90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。
ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
CMT1-PA11-W、CMT2-PA11-Wは、耐候・耐熱・耐薬品性能をもつ11 ナイロン製です。
CMT1-PA11-W は呼び径16、22、28、CMT2-PA11-W は呼び径36、42、54 の幅広いPF 管に対応します。
耐候・耐熱・耐薬品グレードはガルバロック、もしくは耐候性エンドレスタイの併用を推奨します。
材質11ナイロン
色黒
グレード耐候・耐熱・耐薬品
モールダクトとミラレックス等の連結箇所のカバーに使用します。
付属品カラーねじ(4本)付
材質自己消火性樹脂製
メーカー名:プロフェスト。メーカー品番:PF31260。ベースキャリアPF31090を車両に装着する為の車種専用取付キットです。ベースキャリア、サイドウイングキャリアは別売となります。製品本体重量:400g 材質:スチール 耐荷重:55kg。販売備考:ベースキャリアPF31090を車両に装着する為の車種専用取付キットです。ベースキャリア、サイドウイングキャリアは別売となります。製品本体重量:400g 材質:スチール 耐荷重:55kg。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 20-23。ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 20-23。耐荷重:55~。色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:400。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。使用箇所:リアフェンダー。備考:ベースキャリアPF31090を車両に装着する為の車種専用取付キットです。ベースキャリア、サイドウイングキャリアは別売となります。製品本体重量:400g 材質:スチール 耐荷重:55kg。関連商品:品番:PF31090,PF31190,PF31260,PF31360,PRG0055,PF31190-1
材質スチール
色ブラック
質量(g)400
備考ベースキャリアPF31090を車両に装着する為の車種専用取付キットです。ベースキャリア、サイドウイングキャリアは別売となります。製品本体質量:400g 材質:スチール 耐荷重:55kg
耐荷重(kg)55~
加工無
使用箇所リアフェンダー
関連部品品番:PF31090,PF31190,PF31260,PF31360,PRG0055,PF31190-1
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード