20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリエントふとんdeクッション
エコ商品
布団を使用しない季節に押し入れにしまわずインテリアとして活用できるアイデア商品です。 この収納袋なら、掛け布団をいれてクッションとしてご使用いただけます。
材質収納袋生地:ポリエステル、刺繍糸:ポリエステル、ファスナーテープ:ナイロン、ファスナースライダー:亜鉛合金、ファスナーエレメント:ポリエステル 質量(g)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体両脇は合皮と共色のメッシュを使用しています
材質合皮(PVC・ポリエステル)・ナイロン・スチール(クロームメッキ)・低発泡ポリエチレン 高さ(mm)410(本体330) 奥行(mm)200 間口(mm)430 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×3×47
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ仕様空調空冷服 トルネードラカン。 楽らく電池操作ポケット:服内のバッテリーを服外から直接、簡単に操作可能。バッテリー操作の度に服の前ファスナーを開閉する必要なし。 空冷メッシュポケット:ファン風がメッシュを通過してバッテリーを空冷。バッテリー本来の性能と寿命を高レベルで維持。 襟芯バンド排気孔:首筋通風性が大幅アップ。首の後ろだけでなく、首全体(前後左右)が涼しい。顎、耳、顔も涼しい。 ストレッチ素材の空調空冷服(非難燃)。
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル80、綿20 質量(g/m2)150
1着
6,390 税込7,029
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

細く柔らかいリサイクルポリエステル100%の刺繍用リボンです。刺繍以外にラッピング用途にも人気のある製品です。SIC-131のリサイクルポリエステルタイプです。
用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。 幅(mm)3.5 長さ(m)200 混率(%)ポリエステル100 入数1巻 ( 200m)
1反(200m)
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのヘッドセット。
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(XS/S/M/L) 質量(g)12 タイプステレオ耳栓 ケーブル長(m)1.2 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite( ※すべての機器での動作を保証するものではありません。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン本体:14×21×19 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2 入力感度マイク:-42dB±3dB 保証期間6カ月 スピーカーダイナミック型(ステレオ) 色(本体)ブラック アズワン品番65-0309-72 インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 指向性マイク:無指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)直径:9 装着方式両耳 最大許容入力(mW)8 イヤホン形状カナル型 マイクミュート 音量調節ヘッドフォン:有
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

オンラインゲーム、オンライン会議、音声チャットに最適!髪型を気にせず気軽に装着できるネックバンドタイプのヘッドセット。
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ イヤホン形状オーバーヘッド型 色(本体)ブラック ケーブル長(m)約1.8 装着方式ネックバントタイプ 対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 質量(g)約49(ケーブル含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×約70×約110(ケーブル含まず) スピーカ形式ダイナミック型(ステレオ) ドライバーユニット(Φmm)30 最大許容入力(mW)30 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 保証期間1年
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオセミオープンタイプのヘッドセット。
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2) 質量(g)14 タイプステレオセミオープン ケーブル長(m)1.2 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite( ※すべての機器での動作を保証するものではありません。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン本体:16×13×16 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2 入力感度マイク:-42dB±3dB 保証期間6カ月 スピーカーダイナミック型(ステレオ) 色(本体)ブラック アズワン品番65-0309-76 インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 指向性マイク:無指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)直径:14.8 装着方式両耳 最大許容入力(mW)10 イヤホン形状インナーイヤー型 マイクミュート 音量調節ヘッドフォン:有
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

オンラインゲーム、Web会議、音声チャットに最適!4極プラグを搭載した両耳大型オーバーヘッドタイプのヘッドセット。
質量(g)約133(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.8 方式【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ) 対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン(iPhone、Android、iPad、Windows、Mac等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16075×172(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイク】190(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) 機能【ヘッドフォン・ボリューム調整】有、【マイク・ミュート機能】有 マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度【マイク】-42±3dB 保証期間1年 色(本体)ブラック インターフェイス直径3.5mm4極ミニプラグ 指向性【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000 ドライバーユニット(Φmm)40 装着方式両耳大型オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)40 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ゲーミング
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

収納や持ち運びに便利な折りたたみ式。髪型を気にせず気軽に装着できるネックバンドタイプのヘッドセット。
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック -Φ3.5mm3極ミニプラグ×2) 質量(g)約50(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.8 対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×約50×約164(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約85×約95×約65 アーム長さ(mm)【マイク】165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) ヘッドフォン部ドライバユニット30mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度【マイク】-58dB ±3dB 保証期間1年 色(本体)ブラック マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式 /【ヘッドフォン】ダイナミック型(ステレオ) アズワン品番65-0587-10 インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(L型) 指向性【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20,000、【マイク】100~10,000 装着方式両耳 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30 イヤホン形状ネックバンドタイプ マイクミュート 音量調節
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)でのボイスチャットに最適!ゲームに集中できる軽量な両耳オーバーヘッドタイプのゲーミングヘッドセットです。 手元のインラインコントローラーでマイクミュートや音量調整に対応し、ゲーム機やパソコンから離れた場所でも使用できる便利な約1.5mの延長ケーブルも付属しています。
質量(g)約133(ケーブル含まず) ケーブル長(m)本体ケーブル:約1.0、延長ケーブル(付属):約1.5 方式【ヘッドフォン】スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ)、【マイク】マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式 対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン(Windows,Chromebook,Android,iPhone,iPad等)、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×約75×約172(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイク】190(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) ヘッドフォン部ドライバユニットΦ40mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度【マイク】-42dB±3dB 色(本体)ブラック インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ 指向性【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000 装着方式大型オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】40 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節【ヘッドフォン】有り
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ボイスチャットをしながら、快適にゲームをプレイ!1台のヘッドセットで通話音声とゲーム音を同時に再生できるゲーミングミキサーです。
インターフェイスゲーム機との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ヘッドセットとの接続:Φ3.5mm4極ミニジャック(CTIA規格準拠) 色(本体)ブラック ケーブル長(m)約1.5(ミキサーからゲーム機まで)/約1.5(ミキサーからボイスチャット用通信端末まで) 対応機種ゲーム機:PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット 質量(g)17(ケーブル含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×19×59.4(ケーブル含まず) 機能【ヘッドフォン・ボリューム調整】有り、【マイク・ミュート機能】有り 付属品ゲーム機との接続ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)、ボイスチャット用通信端末との接続ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ) 保証期間1年間
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)でのボイスチャットに最適!ゲームの音とスマートフォンの音をミックスして同時に再生できるアナログミキサーを付属した両耳オーバーヘッドタイプのゲーミングヘッドセットです。手元のインラインコントローラーでマイクミュートや音量調整に対応し、ゲーム機やパソコンから離れた場所でも使用できる便利な約1.5mの延長ケーブルも付属しています。 迫力ある低音を再生する40mmの高音質ダイナミックドライバーを搭載し、臨場感のあるゲームプレイを楽しめます。 高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤータイプです。 厚手でやわらかいイヤーパッドと適度に調整した側圧により、長時間でも快適にゲームプレイが可能です。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 ヘッドセットには、ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして再生できるアナログミキサーを付属しています。 周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減マイクを搭載しています。 アナログミキサーを経由せず、Φ3.5mm 4極ミニプラグを直接ゲーム機に接続して使用することも可能です。 ヘッドセットのケーブル長はDualSenseTMワイヤレスコントローラーへの接続に便利な約1mです。 Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。 NINTENDO SWITCHTMのTVモードなど、離れた場所に設置したゲーム機本体に接続する際に便利な約1.5mの延長ケーブルが付属しています。 メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
付属品アナログミキサー、延長ケーブル(長さ約1.5m) 質量(g)約158(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.0+約1.5延長ケーブル付属 方式ヘッドフォン・スピーカー:ダイナミック型(ステレオ) 対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン(Windows搭載機種,Android搭載機種,iPhone,iPad等)PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×約75×約175(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)マイク:約100(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 機能ボリューム調整有り ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mm 入力感度-42dB±3dB 保証期間1年 色(本体)ブラック インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ 指向性無指向性 インピーダンス(Ω)ヘッドフォン:32、マイク:2.2k 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 最大許容入力(mW)40 イヤホン形状オーバーヘッドタイプ マイクミュート有り
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)でのボイスチャットに最適!両耳を塞がず周囲の音を聞きながらチャットができる軽量な片耳小型オーバーヘッドタイプのゲーミングヘッドセットです。手元のインラインコントローラーでマイクミュートや音量調整に対応し、ゲーム機やパソコンから離れた場所でも使用できる便利な約1.5mの延長ケーブルも付属しています。
質量(g)約33(ケーブル含まず) ケーブル長(m)本体ケーブル:約1.0、延長ケーブル(付属):約1.5 方式【ヘッドフォン】スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル)、【マイク】マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式 対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン(Windows,Chromebook,Android,iPhone,iPad等)、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×約50×約164(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイク】159(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) ヘッドフォン部ドライバユニットΦ30mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度【マイク】-42dB±3dB 色(本体)ブラック インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ 指向性【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000 装着方式片耳オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節【ヘッドフォン】有り
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC_C-13×22ヶ、IEC_C-19×2ヶ 仕様15A安全ブレーカー×2ヶ 質量(g)1280 タイプスリム 規格RoHS対応 コンセント個数24個口 適合電線VCT 3.5mm2、5.5mm2 適合圧着端子R3.5-5、R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1セット
25,980 税込28,578
31日以内出荷

20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な20ヶ口コンセントバーです。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC_C-13×18ヶ、IEC_C-19×2ヶ 仕様15A安全ブレーカー×2ヶ 質量(g)1120 タイプスリム 規格RoHS対応 コンセント個数20個口 適合電線VCT 3.5mm2、5.5mm2 適合圧着端子R3.5-5、R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1セット
22,980 税込25,278
31日以内出荷

20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC_C-13×10ヶ、IEC_C-19×2ヶ 仕様15A安全ブレーカー×2ヶ 質量(g)730 タイプスリム 規格RoHS対応 コンセント個数12個口 適合電線VCT 3.5mm2、5.5mm2 適合圧着端子R3.5-5、R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1セット
17,980 税込19,778
31日以内出荷

ガンシューティングゲーム(FPS)に特化した音質チューニングで、敵の小さな足音や銃声の位置を正確に聞き取れるゲーミングヘッドセット。エントリーモデルながら大口径50mmのドライバーを採用し、プレイ時の没入感と操作性を高める音響環境を実現します。
インターフェイスΦ3.5mm4極 色(本体)ブラック ケーブル長(m)約2.0 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル) 質量(g)約300(ケーブル含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×約95×約220(ケーブル含まず) 装着方式大型オーバーヘッドタイプ スピーカーヘッドフォン:ダイナミック型(ステレオ) ドライバーユニット(Φmm)ヘッドフォン:直径50 最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)21 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20-20000 機能ヘッドフォン・ボリューム調整:有り マイクロホンコンデンサー方式、ミュート機能:有り アーム長さ(mm)マイク:約205 指向性マイク:全指向性 入力感度マイク:-40±3dB マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 周波数帯域(kHz)マイク:100-10 付属品4極→3極×2変換プラグ 保証期間1年 イヤホン形状オーバーヘッドタイプ
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のゲーミングヘッドセットです。 。原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”Vcustom Accurate Driver”を搭載しています。 。”Vcustom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2000~5000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。 。スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。 。高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、原音に近いクリアな声を相手に届けることができます。動画配信やゲーム実況、音声チャットもスムーズに行えます。 。マイクを上向きに収納するだけで手軽に音声をミュートにできる、跳ね上げミュート機能が付いています。 。ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。 。撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。 。ケーブルは取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドセットを継続利用できます。 。ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。 。イヤーパッドは、厚さ・芯材・サイズが異なる3種類を付属。イヤーパッドの交換により側圧や密閉感を調整し、フィット感を高めることで装着時の負荷を軽減します。 。イヤーパッドはジョイント付け替え方式で、簡単に交換できます。交換後のズレも発生しにくく、自身でのカスタマイズもスムーズです。 。フィット感を高めるため、ヘッドバンドも太さ・長さが異なる2種類を付属。柔らかいゴム素材で頭部にかかる負担を軽減し、長時間の装着が可能に。プレイ中に動いてもヘッドセットが安定した状態を作ります。 。イヤーパッドを好みの角度に調整して使用できるスイーベル機構を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品交換用イヤーパッド[20mm/30mm]、交換用ゴムバンド4極→3極×2、変換プラグΦ3.5mm4極ミニプラグ - Φ3.5mm4極ミニプラグステレオケーブル 質量(g)約240(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.5 方式ヘッドフォン・スピーカー:ダイナミック型(ステレオ) 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×約90×約230(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)マイク:120 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度マイク:-42±3dB 保証期間1年間 色(本体)ブラック インターフェイスΦ3.5mm4極 指向性マイク:全指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)ヘッドフォン:50 装着方式大型オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュートあり
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

HSAD-GMMW50BK ゲーム用 ワイヤレス オーディオミキサー ボイスチャット音とゲーム音を同時に視聴 エレコム 動画あり
スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる2.4GHzワイヤレスゲーミングミキサーです。 。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。 。本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。 。ワイヤレス接続のため、ディスプレイやゲーム機から離れた位置でも快適に使用できます。 。レシーバータイプのため、いつも使っている有線ヘッドセットなどをワイヤレス化することができます。 。レシーバーは約26g、横幅約4.5cmと軽量コンパクト設計で、重さやサイズが気にならずに装着できます。 。レシーバーは衣服や胸ポケットなどに取り付けるのに便利なクリップが付いています。 。レシーバーはボリューム調節ボタン付きで手元で音量調節をすることができます。 。レシーバーは1回の充電で約8時間の連続使用が可能です。 。2.4GHz帯のデジタル伝送により、映像と音声のズレを低減でき、クリアな音質を低遅延で楽しめます。 。USBアダプターはミキサーモードとゲームモードの両方に切り替えが可能で、ミキサーを使用しない場合でもご使用いただけます。 。ボタン操作で3Dサラウンドモードに簡単に切り替えられ、臨場感のあるサウンドを体感できます。 。マイクミュート機能は本製品にはありませんので、ヘッドセットなどでマイクミュートをしてください。 。イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のエレコム MPA-L35DS01シリーズまたはエレコム AD-C35SDシリーズのΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品レシーバー充電用USBケーブル(USB-A - USB-Type-C(TM))、有線接続ケーブル(Φ3.5mm4極 - Φ3.5mm4極) 質量(g)【レシーバー】約26、【USBアダプター】約19(ケーブル含まず) 電源DC5V 対応機種ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン・タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)レシーバー:45×20×45(ケーブル含まず)、USBアダプター:54×14×36 保証期間1年間 入力端子USB-Type-C(TM)(充電用) 充電時間(時間)約3 連続再生時間最大約8時間 動作温度(℃)5~35 色(本体)ブラック ケーブル長(cm)【ミキサーからゲーム機まで】約15(USB-A接続時)、【ミキサーからボイスチャット用通信端末まで】約150 インターフェイスゲーム機との接続:USB-A端子・USB Type-C(TM)端子、スマートフォンやタブレットなどボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露なきこと) 通信距離(m)最大約10(障害物なきこと) 使用周波数(GHz)2.4帯 マイクミュートなし 音量調節ヘッドフォン:あり
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷

ミラーレス一眼 E-M10 MarkⅣ オリンパス 動画あり
さらに軽く、さらに高画質に進化。本格的な撮影を存分に楽しめる小型軽量一眼。 一眼カメラとして最軽量クラスの小型軽量ボディーに、さらなる高画質を実現するイメージセンサーや画像処理エンジン、強力なボディー内5軸手ぶれ補正など本格的な性能を凝縮しました。スムーズに開く下開きのモニターも採用し、自分撮りも楽々。子供の成長記録を残したいファミリーをはじめ、一眼カメラを初めて使う方から写真を趣味にする方まで、幅広い層にフィットするミラーレス一眼です。 セルフィーに最適 手や腕に負担の少ない小型軽量ボディーに、下開きのモニターと自分撮り専用の撮影モードを搭載。片手でカメラを持っての自分撮りを快適に楽しめます。 充実の撮影機能 豊富な撮影機能を持つOM-D E-M10 Mark IVなら、一眼カメラだからこその印象的な写真を簡単かつ高画質に撮ることができます。息をのむような美しい4K動画の撮影にも対応しています。
セット内容ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 BLS-50、USB-ACアダプター F-5AC 型式マイクロフォーサーズ規格準拠レンズ交換式カメラ 使用温度範囲(℃)0~+40(動作時)、-20~+60(保存時) 電源リチウムイオン充電池BLS-50 端子種別USB / リモコン端子:USB Micro-B / なし、フラッシュ端子:ホットシュー 本体質量(g)約362 表示罫線なし / 方眼 / 三分割 / 黄金分割 / 目盛 / 対角線 / 動画罫線、水準器表示可 記録方式【動画】MOV(MPEG-4AVC/H.264) 有効画素数約2030万画素 マイクロフォン部風切り音低減、録音レベル調整 インターフェースUSB2.0(Hi-Speed) 角度調整範囲可能(チルトタイプ)、上:約80度、下:約180度(自分撮り対応) 色温度ファインダー調整:手動(輝度±2ステップ / 色温度±3ステップ)、モニター調整: ±7ステップ調整 使用電池リチウムイオン充電池BLS-50 ファインダーアイレベル式OLEDビューファインダー、約236万ドット 防塵防水性能スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) 視野約100% / 約1.23倍(50mmレンズ・∞・-1m-1) 測光精度範囲:低輝度側(EV)-2 / 高輝度側(EV)20(ISO100相当、F2.8レンズ使用) モード測距点:オールターゲット、シングルターゲット(標準)、グループターゲット(9点) シャッター速度(秒)(電子制御フォーカルプレーンシャッター)約1/4000~60 記録ファイル形式JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW 液晶モニター3.0型可動式液晶/約104万ドット(3:2)、静電容量方式タッチパネル フォーカスモード:シングルAF(S-AF)、コンティニュアス AF(C-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、シングルAF(S-AF+MF)、追尾AF(C-AF+TR) 測光方式TTL撮像センサー測光: 324分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光、スポット測光ハイライト / シャドウ 露出補正±5EV(1/3EVステップ)(ライブビュー反映、動画、HDRは±3EVまで) 撮影可能コマ数連写H・最高速時 [RAW]:カード容量一杯まで連写H・最高速時 [JPEG デフォルト]:カード容量一杯まで連写L・最高速時 [RAW]:カード容量一杯まで連写L・最高速時 [JPEG デフォルト]:カード容量一杯まで静音連写H・最高速時 [RAW]:約42静音連写H・最高速時 [JPEG LF]:約49静音連写L・最高速時 [RAW]:約945静音連写L・最高速時 [JPEG LF]:カード容量一杯まで 記録画像サイズRAW:5184×3888 / JPEG:5184×3888~1280×960 音声記録Waveフォーマット準拠(ステレオリニアPCM / 16bit、サンプリング周波数48kHz) 画像編集動画編集:トリミング(前切・後切) / 静止画切り出し(4K動画のみ可)、編集機能:RAW編集、階調オート、モノクロ作成、セピア作成、赤目補正、鮮やかさ調整、リサイズ(1280×960、640×480、320×240)、トリミング、アスペクト、eポートレート、画像合成、アフレコ、RAW編集:カメラの設定に合わせたRAW編集(eポートレート、カラークリエーター、アートフィルター、ART-BKT含む) 対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31 再生時機能1コマ、情報表示、インデックス(4 / 9 / 25 / 100コマ)、カレンダー再生、拡大(2-14倍、100%相当表示)、ムービー(音声付、早送り / 巻き戻し / 一時停止)、スライドショー(音声(BGMを含む)再生可)、回転再生(自動)、音声アフレコ再生、情報表示:ヒストグラム(輝度、RGB独立可)、ハイライト / シャドウ警告表示、AFフレーム表示、各種撮影情報、情報表示OFF 画面サイズ17.3×13mm AFモードハイスピードイメージャAF 手ブレ補正機能ボディー内手ぶれ補正(撮像センサーシフト式5軸手ぶれ補正)、効果:ボディー内手ぶれ補正 補正段数:4.5 手ブレ補正モードS-IS ON、OFF マイク/スピーカー内蔵ステレオマイク / 内蔵モノラルスピーカー 言語表示日本語、英語含む34言語 画素数カメラ部有効画素数:約1605万画素、総画素数:約1720万画素 連続撮影可能枚数(ライブビュー撮影)(常温)360 使用環境湿度(%)30~90(動作時)、10~90(保存時) ISO規格(マニュアル)200-25600 コントラスト測距点AF:121点 発色設定:Vivid、Natural 記録メディアSD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II) 無線通信方式内蔵(IEEE 802.11b / g / n) 撮影センサー4/3型Live MOS センサー 連続撮影速度[連写H]:約8.7コマ/秒[連写L]:約5コマ/秒[低振動連写L]:約4.8コマ/秒[静音連写H]:約15コマ/秒[静音連写L]:約6.3コマ/秒 調光方式TTL調光、マニュアル、オート、スーパーFP(FP TTLオート、FPマニュアル) 輝度調整ファインダー:自動調光機能(キャッツアイコントロール)、モニター:±7ステップ調整 Bluetooth内蔵(Bluetooth Ver.4.2 Bluetooth Low Energy) 焦点距離1種類 プリントプリント予約(DPOF) アスペクト比1.33(4:3) レンズマウントマイクロフォーサーズマウント Wi-Fi位置情報付加機能:可、スマホワイヤレス撮影(ライブビューリモコン):リモートライブビュー、リモートレックビュー、ワイヤレスタッチAFシャッター、タイマーシャッター(カウントダウン音声付 / 連写 / ショート動画撮影可)、リモートパワーOFF、動画撮影(画質は限定)、スマホワイヤレス撮影:不可、画像シェア機能:可、簡単接続機能:QRコードによる簡単接続 HDMI規格HDMIマイクロコネクター(タイプD)
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード