PC、ゲーミング配信者向けスイッチャー
用途キーボード・アクセサリー
セット内容StreamDeck×L本体、クイックスタートガイド、USBケーブル
質量(g)1210
高さ(cm)22
横(cm)10.5
奥行き(cm)15
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
StreamDeckの小型版、6個のLCDスクリーンでショートカットキーを起動
用途キーボード・アクセサリー
セット内容StreamDeckmini本体、クイックスタートガイド
質量(g)365
高さ(cm)19.3
横(cm)13.4
奥行き(cm)11.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ショートカットデバイスの定番、Stream Deckにダイヤル(ツマミ)+タッチパネル付きモデルが登場します。
競合製品Loup Deckはダイヤルが付いていることがStream Deckとの差別化ポイントでしたが、競合の特徴を持ったモデルが登場したことでStream Deckの市場優位性がさらに強固なものになりました。
セット内容USB-C to USB-A ケーブル→USB-C to USB-Cケーブル
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
Stream Deckはアプリとプラットフォームをコントロールするためのカスタム可能な15個のLCDキーを搭載しています。アクションを起動、SNSに投稿、オーディオを調整、サウンドクリップを再生、照明を点灯、などなど、さまざまなアクションが可能。コマンドのたび確認できる視覚的フィードバック。Stream Deckを設定すると、異なるアプリ間を行き来しても、指定したキー構成に自動的に切り替えられます。ワークフローのための究極ワザ。
セット内容Stream Deck、卓上スタンド、USB-C to USB-C ケーブル (150 cm / 59 in)、クイックスタートガイド
寸法(mm)118×84×25(スタンドを含まない)
質量(g)145(スタンドなし) / 270(スタンドあり)
対応OSWindows 10 (64ビット) またはそれ以降、macOS 10.15またはそれ以降
インターフェースUSB 2.0
キーカスタム可能な15個のLCDキー
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
セット内容USB-C to USB-A ケーブル→USB-C to USB-Cケーブル
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
StreamDeck+と背面に連結できるXLR DOCKの2点セット
仕様●ダイヤル:プッシュ機能付き360°エンコーダー×41、●LCDタッチパネル:108 x 14 mm / 4.2 x 0.5 インチ1、●周波数応答:20 Hz - 20 kHz1、●ダイナミック・レンジ:100 dB(クリップガード使用時120 dB)1、●等価入力ノイズ(EIN):-130 dBV(60 dBゲイン時1、●ゲイン・レンジ:0 - 75 dB1、●ファンタム電源:48 V DC、7 mA 最大入力レベル:0 dBゲインで10 V(クリップガード使用時)1、●最大出力レベル:77 mW1、●レゾリューション:24ビット1、●サンプル・レート:48 kHz1、●インターフェース:USB 2.0、Type-C1
セット内容USB-C to USB-A ケーブル→USB-C to USB-Cケーブル
色ブラック
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
Elgato Stream Deck Scissor Keys-OBS、Twitch、Discord、Teams、Photoshopなどのための。カスタマイズ可能なマクロキーを備えたワークフローコントローラー
仕様●システム要件:macOS 13以降/Windows 10(64ビット)以降●技術仕様:キー解像度:72×72 px、インターフェースUSB 2.0、ケーブルUSB-C対USB-C、90度コネクター、150cm
質量(g)スタンド無し:約160 、スタンド有り:約286
外形寸法(mm)横 84.0 × 高さ 30.0 × 奥行 118.0
構成Stream Deck本体×1、着脱式スタンド×1、USB Type-C to Type-Cケーブル(1.5m)×1
保証期間2年
LCD仕様キー:15個
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
簡易な設定で、マウス・キーボード・ゲームパッドとして入力を行うことが可能 USB接続するだけで3つのデバイスの機能を使用可能 8個のプログラマブルなキーには信頼性のあるCherry純正赤軸スイッチを使用 最小限のサイズで邪魔にならないようなツールとしてデザイン 複数台の同時接続も可能で業務に向けたセットアップに便利
付属品保証書
色ブラック
質量(g)約95
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
接続方式USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×18(突起部除く)
対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの 動作を保証している機種(一部対応しない機種があります。NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません)
インターフェースUSB2.0(Micro-Bコネクタ)
キー数8+1(マクロ誤動作停止用ストップキー)
保証期間お買い上げから1年間
キーピッチ(mm)19
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。
キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。
プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。
本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。
USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。
キートップはメンブレン方式で、キータッチが静かです。
付属品ユーティリティCD・鍵・キーキャップ(1キー×2、2キー×2、4キー×1)
質量(g)1120
使用温度範囲(℃)0~50
対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×175×45
キー数78
保存温度範囲(℃)-40~60
使用環境湿度(%)20~90
各キーに任意で割り当てが行えるプログラマブルキーボード
専用プログラムソフトにより、キー設定やキーレイアウトを自由に変更可能
メカニカルスイッチ採用
信頼性の高い Cherry社製メカニカルキースイッチを採用。
付属の器具でキーの取り外しが容易に可能です。
2レイヤー機能
レイヤー機能を使用して、レイヤーごとにキー設定が可能。
使用できるキー数は、「20キー × 2レイヤー - 2切り替えキー = 計38キー」
キー割り当て設定ソフトウェア(Advanced Keyboard Utility)付属
Windows XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)対応のプログラミングソフトで設定します。
インターフェースUSB
キーメカニカルキースイッチ (Cherry製:接点寿命2000万回)
ケーブル長(m)約1.75
仕様割当最大文字数:127bytes characters
付属品キーボード本体、キートップ引抜工具、ユーティリティCD、日本語取扱説明書
質量(g)310
対応OSWindows XP/7(32bit、64bit)/8(32bit、64bit)/8.1 (32bit、64bit)/10(32bit、64bit)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×177×40
機能2レイヤー
キー数20キー
キーストローク(mm)4
電源供給USBポートより供給
キーピッチ(mm)19.05
プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。
キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。
プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。
本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。
USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。
キートップはメンブレン方式で、キータッチが静かです。
インターフェースUSB
色ブラック
付属品ユーティリティCD・鍵・キーキャップ(4キー×1、2キー×2、1キー×2、数字キー「0」~「9」/記号キー「、(カンマ)」、「.(ピリオド)」)
質量(g)680
使用温度範囲(℃)0~50
対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234×144×45
キー数44
保存温度範囲(℃)-40~60
使用環境湿度(%)20~90
高度なカスタマイズができる新世代ソフトウエアコントローラー。世界中のクリエイターがおすすめ。300+の機能を1プリセットに。10種類の機能をボタン1つに集約。数百のビルトイン機能。1クリックで一連の操作を完成。テキストや数字の入力に対応。カーソル位置を指定可能。幅広いソフトに対応。アート、編集、カラーグレーディング、デザインなどの作業でTourBoxが使われています。
付属品本体、安全指示事項、クイックスタートガイド、電池
材質PC+ABS
電源有線接続 5V DC, 100mA / Bluetooth接続 3V DC, 50mA
対応OSWindows 7以降 / macOS 10.11以降
電池持続時間:最大2ヶ月
Bluetooth(接続環境)PCシステム - macOS 10.11以降、Windows 10以降ハードウェア - BLE4.2以上に対応するPCもしくはアダプター
薄型デザインマイクアーム最高級マイクのためのスタジオ仕様ブームアーム、Wave Mic Arm LPは肩のラインより下に収まるので、視界を遮ることがありません。水平方向に360°、垂直方向に90°回転できるので、さまざまな角度に自由自在に調整できます。磁気式カバーが付いた付属のケーブルレールがセットアップをすっきりと見せます。また、ネジ変換アダプターで主流なマイクマウントに対応します。さらに、保護パッド付きのクランプは標準的なデザインのデスクにフィットします。
セット内容Wave Mic Arm LP本体、1/4"から3/8" および 1/4"から5/8"の変換アダプタ、アレンレンチ、 クイックスタートガイド
全長(mm)740(水平時)
間隔(mm)下アームとデスク面:70、上アームからデスク面:160
回転角度(°)水平:360 (ベースと関節)、垂直:90(上向き)/ 60(下向き)
クランプ開口(mm)最大60
最大耐荷重(kg)2(マイクとアクセサリを含む)
1個
特価
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
自由にカスタムできる4キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 重厚感のある金属製ベースプレートが採用されており、安定感抜群です。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
その他複数キー同時押し:4キー同時押し対応
付属品USBケーブル
質量(g)約95(本体のみ、USBケーブル別)
対応OSWindows 10/11
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×30×26
インターフェースUSB Type-C - USB(A)
キー数マクロキー×4
キーボードマクロキーボード
ケーブル長(cm)約150
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1
バックライトLED色:RGB
発光パターンバックライト:15パターン(消灯含む)
ショートカットキーで仕事のスピードがUp!基本的なものから、知っていると便利なものまで、使えるショートカットキーが満載の”爆速効率化マウスパッド”for Excel。
その他Office Excelの使えるショートカットキー一覧付き
材質表面:ポリエステル裏面:オレフィン系シート
色グリーン
機能【抗菌加工】○
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)230×180×0.3
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高度なカスタマイズができる新世代ソフトウエアコントローラー。カスタマイズでより使いやすく。ショートカットキーをTourBox NEOに登録するだけで、ソフトウェアの操作難易度を大幅に下がらせ、作業効率と創作体験を向上させることができます。また、独自の使用習慣や愛用ソフトウェアに応じて専属のTourBox NEOを作り上げることもできます。素晴らしいビルト・イン機能。ourBox NEOのビルト・イン機能で、操作の可能性を広げています。ビルト・イン機能によって、TourBox NEOはマウスやキーボードのできない操作を対応できます。マウスやペンタブレットと一緒に使えば。完璧です。ちょうどいい重さをもって、とても安定。人間工学に基づいたデザインによって片手ですべてのショートカットキー操作を完了できます。TourBox NEOで今までにない操作体験を感じる。ブラシの調整や、キャンパスの回転、パラメータ調整、ツールの切り替えなどの操作を直感的にして、ワークフローを中断しなく、仕事効率を向上させます。誰でも簡単に制御できるコントローラーになるために。片手デバイスの経験有無は関係なく、ガイドシステムとタグ機能で、クリエイターは迅速にTourBox NEOに慣れます。
付属品本体、USB-Cケーブル、USB-Aアダプター、安全指示事項、クイックスタートガイド
材質PC+ABS
色ブラック
電源5V-50mA, 250mW
対応OSWindows 7以降 / macOS 10.11以降
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
エンジニアリングのスタンダード
SpaceMouse Pro は高度な快適性とプロ向けの機能への簡単なアクセスを実現し、ワークフローをシンプルかつ生産的にします。
CAD ユーザーのためのプロフェッショナル3Dナビゲーション
特許技術の6自由度 (6DoF) センサーにより、デジタルモデルやビューを直感的操作で正確にナビゲート。
QuickView キー
ワンタッチで 12 のビューにアクセスできます。
4 つのキーボードモディファイア
Ctrl, Shift, Alt, および Esc キーが使いやすい位置に配置されています。
お好みのコマンドをすばやく実行できます (アプリケーションや環境の変更時に自動更新)。
オンスクリーンディスプレイ
コンピュータ画面上でファンクションキーの割り当てを視覚的に確認できます。
仕様3Dconnexion 6自由度 (6DoF) センサー、ワイヤレスとケーブル 2種類の接続、4つのインテリジェント ファンクション キー、4つのキーボード モディファイア (Ctrl, Alt, Shift, Esc)、4つのQuickViewキー、ローテーション トグル、メニューキーとFitキー、フルサイズ、ソフトコーティングされたハンドレスト、計15個のプログラム可能なキー、オンスクリーンディスプレイ
色ブラック
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。
キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。
プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。
本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。
USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。
高性能cherry製メカニカルキースイッチ使用。
インターフェースUSB
付属品ユーティリティCD・キーキャップ(1キー×7、2キー×1、4キー×1)
質量(g)1800
使用温度範囲(℃)0~50
対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×176×47
キー数111キー(55キー+56キー)
保存温度範囲(℃)-40~60
使用環境湿度(%)20~90
Description。This is the PICkit 4, the official programmer from Microchip. The PICkit 4 allows debugging and programming of PIC(R), dsPIC(R), AVR, SAM and CEC flash microcontrollers and MPUs using the powerful graphical user interface of the MPLAB X Integrated Development Environment(IDE). The MPLAB PICkit 4 is connected to a PC using a high-speed 2.0 USB interface and can be connected to the target via an 8-pin Single In-Line(SIL)connector. The connector uses two device I/O pins and the reset line to implement in-circuit debugging and In-Circuit Serial Programming(TM)(ICSP(TM)). An additional micro SD card slot and the ability to be self-powered from the target means you can take your code with you and program on the go. Comes with a USB to micro-B USB cable.。Features。Powered by a high-speed USB 2.0, no external power required。Real-time execution。MPLAB X IDE compatible(free copy included)。Built-in over-voltage/short circuit monitor。Firmware upgradeable from PC/web download。Fully enclosed。Target voltage of 1.20V to 5.5V。Can supply up to 50mA of power to the target。Minimal current consumption at <100μA from target。Diagnostic LEDs(power, busy, error)。Read/write program and data memory of microcontroller。Erase of program memory space with verification。Freeze-peripherals at breakpoint。8-pin single in-line header supports advanced interfaces such as 4-wire JTAG and Serial Wire Debug with streaming Data Gateway。Backward compatible for demo boards, headers and target systems using 2-wire JTAG and ICSP
アズワン品番67-0425-08
1個
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
31日以内出荷
。Description。The SparkFun ESP8266 Thing Starter Kit is a great place to start learning about the Internet of Things(IoT)! Inside this kit you will find a ESP8266 Thing, a Serial Basic Breakout to program it(and USB cable), jumper wires, breadboard, LEDs, and plenty of headers. We've also included a pair of stackable 10-pin headers as well as 40 regular headers to connect your Serial Basic Breakout to the Thing or breadboard. If you have ever been interested in learning about IoT, Arduino, and wireless solutions, the SparkFun ESP8266 Thing Starter Kit is a perfect place to start!。The SparkFun ESP8266 Thing is a breakout and development board for the ESP8266 WiFi SoC - a leading platform for Internet of Things(IoT)or WiFi-related projects. The Thing is low-cost and easy to use, and Arduino IDE integration can be achieved in just a few steps. We've made the ESP8266 easy to use by breaking out all of the module's pins, adding a LiPo charger, power supply, and all of the other supporting circuitry it requires.。Why the name? We lovingly call it the "Thing" due to it being the perfect foundation for your Internet of Things project. The Thing does everything from turning on an LED to posting data with datastream, and can be programmed just like any microcontroller. You can even program the Thing through the Arduino IDE by installing the ESP8266 Arduino addon.。Note:You may want to either use a second USB cable to power the board while programming or connect the solder jumper on the back of the board to provide power over the FTDI port.。Get Started with the SparkFun ESP8266 Thing Guide。Features。All module pins broken out。On-board LiPo charger/power supply。802.11 b/g/n。Wi-Fi Direct(P2P), soft-AP。Integrated TCP/IP protocol stack。Integrated TR switch, balun, LNA, power amplifier and matching network。Integrated PLLs, regulators, DCXO and power management units。Integrated low power 32-bit CPU could be used as application processor。+19.5dBm output power in 802.11b mode
アズワン品番67-0424-26
1個
¥8,898
税込¥9,788
33日以内出荷
関連キーワード