こんなお得な商品も!

屋内用 マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
室内でも屋外でも使える、薄型万能玄関マット。業務用玄関マットレベルの機能性とドアの干渉やつまづきを防止する薄型設計(厚み約6mm)で、使う場所を選びません。会社・オフィス・お店や学校・病院・介護施設まで、様々なシチュエーションでお使い頂けます。お手入れは水洗い可能です。
用途滑り止め玄関マット
厚さ(mm)約6
材質(表面)ナイロン100%、(裏面)ニトリルゴム
機能吸水、除塵、滑り止め、洗濯可、防炎認定商品
浴槽内に吸着させ設置する、すべり止めマット。
材質エラストマー
辺の多い毘沙門亀甲柄により多方向からの力に高いグリップ力を発揮します。
材質合成ゴム
耐熱温度(℃)80
石けんや入浴剤がついても高いすべり止め効果を発揮し、洗い場でも使えます。
軽量で取扱やすく、自重で浴槽底面に沈み込む自沈式です。
材質に配合された硫黄成分がカビの発生を抑えます。自重安定式。
材質EPDM合成ゴム(防カビ仕様)
寸法(mm)360×600×3
質量(g)約900
耐熱温度(℃)80
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質PVC
厚さ(mm)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
浴槽の底に敷いて使用する安全対策商品。 大型浴槽に対応できるロングタイプ。
裏面は吸盤が多数付いており、浴そう底面にしっかりと吸着します。
表面にはスベリ止め効果の高いエンボス加工。水はけも良く、座った際も快適。
ソフトな肌ざわりの天然ゴムを使用。
取り付け後、吸盤が完全に吸着し、しっかり固定されているか、必ず確認してください。
材質天然ゴム
寸法(cm)35×96
浴そうの出入りの際に手スベリを防ぐマットです。
裏面は吸盤が多数付いており、浴そう縁の曲面部にもしっかりと吸着します。
表面にはスベリ止め効果の高いエンボス加工。
ソフトな肌ざわりの天然ゴムを使用。
取り付け後、吸盤が完全に吸着し、しっかり固定されているか、必ず確認してください。
材質天然ゴム
色ブルー
寸法(cm)20×28
アズワン品番65-0474-69
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
1枚
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
快適バスタイム。洗い場や浴槽に敷いて使用ください。無数の吸盤で床面にピッタリ吸着します。洗濯機(洗濯ネット)で簡単に洗う事ができ、清潔です。
浴室での転倒を予防するすべり止めマット。
洗い場・浴槽内に置くだけで、抜群のすべり止め効果を発揮。
抗菌・防カビ加工。
材質合成ゴム(抗菌・防カビ加工)
寸法(mm)680×380×3
質量(kg)1.3
松吉医科器械コード20-6995-00
マットと床との段差がなめらかな、全周バリアフリーカットで、つまずきにくい
高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。 メッシュ構造で透水性に優れています。 厚さ6mmで水溜りが発生しにくいです。 カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。
お風呂・サウナルーム用のクッション性尻敷マット。
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)40×32×1
質量(g)160
材質発泡EVA
加工制菌加工、防滴加工、防炎加工、撥水加工
ケース入数20
マイナスイオンでリフレッシュ。浴槽内、洗い場のすべり止めマット。マイナスイオンと遠赤外線を生成、消臭・抗菌作用のあるセシオン配合、癒しと岩盤浴効果も期待。
風呂場・サウナルームで座る際の尻敷きマットです。表・裏面とも抗菌剤を使用しており、衛生的に使用できます。水や汚れが染みにくい構造で、お手入れも簡単です。
用途風呂場・サウナルーム
仕様防炎認定取得:EO 080110
材質発泡EVA
厚さ(mm)10
質量(g)160
横(mm)400
最大長(mm)320
水抜き穴付すべり止めお風呂マット。
独自のトライアングルカット形状ですべり止め効果抜群。
水抜き穴付なので沈めやすく引き上げやすい。
水キリが良く、すべらず安全。浴槽内と洗い場の両方に使えます。
つまずきにくいバリアフリーカッティングです。
端を薄くし、なめらかな傾斜に加工しています。
すべり止め効果抜群のトライアングルカット形状の表は皮フの当たりをやさしく、
裏はよりしっかりした深さの溝でグリップ力を強化しています。
材質天然ゴム、SBR
質量(kg)1.7
サイズLL
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)38×85×0.3
踏み込み安心。浴槽へスキマなく敷けるぴったりマット。カーブの大きさを使い分けられるので、多くの浴槽にぴったりフィット。底面のカーブが大きい浴槽でも、マットを隅まで寄せられるので、隙間が減り、足がマットの上に乗るので安心!・幅カットで浴槽のカーブにかからずに敷けて安心です。底面幅が狭い浴槽でも、浴槽とマットがきちんと接している面だけを踏める!
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)70×42×0.3
質量(kg)1.6
材質合成ゴム
使用場所浴槽内、洗い場
加工防カビ加工
ケース入数6
浴室内でのスベリや転倒を予防する安全マット。
安心・安全:多数の吸盤で固定させるので、滑りやすい浴槽や縁にしっかり取り付けることができます。
浴槽の出入りも安心:ソフトな踏み心地、天然ゴム100%
表面:スベリ止めの効果の高い凹凸加工、裏面:着脱ラクラク大型吸盤固定式、ソフトな肌ざわり天然ゴム使用
材質天然ゴム
色ブルー
質量(g)浴槽マット:(約)650・手すりマット:(約)120
寸法(cm)浴槽マット:約35×76、手すりマット:約20×28
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
マイナスイオンでリフレッシュ。浴室、浴槽内、トイレ、脱衣場、及びベットからの立ち上がり用すべり止めマット。すべりにくくなり、高齢者が安心して立ち上がることが出来ます。
長さ(cm)50
置くだけの簡単設置。合成ゴム 抗菌・防カビ加工済。抜群の滑り止め効果。自沈式。ふちは傾斜形状
質量(kg)約1.3
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)68×38×0.3
Ag+(銀イオン)が抗菌効果を発揮します。
材質表面/アクリル100%、裏面/EVA(酢酸ビニル)・滑り止め加工
水抜き穴付の安全すべり止めマット。すべり止め効果抜群トライアングル形状。水抜き穴付なので沈めやすく引き上げやすい。水抜き穴付きで水きりが良くすべらず安全。
1枚
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
マイナスイオンでリフレッシュ。大きな洗い場のすべり止めマット。水に濡れやすい廊下、脱衣場。プール廻り
幅(cm)50
1枚
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
1枚
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
1枚
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
表面の凹凸で滑りにくく、水切れが良いZ構造でお手入れが容易です。
薄手タイプで扉の開閉の障害になりにくいです。
ウエットエリア防炎性能試験合格品
色青
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)約5.5
寸法(幅Wmm×長さLm)900×6
質量(kg/m2)3.5
アズワン品番7-3281-01
1枚
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ