120°の角度調整を可能とした可動式イヤーフックを搭載し、どなたの耳でもフィットしやすいオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホンです。オープンイヤー型とは、耳を塞がない・耳の中に入れないタイプのイヤホンのため、従来のカナル型イヤホンのような耳の蒸れや、イヤホン本体の圧迫による耳への負担を軽減するだけでなく、イヤホンを装着したまま家事や会話、運動をするときなど、「ながら聴き」を楽しむことができます。最大約8時間の長時間音楽再生が可能です。また、マイクを搭載し、接続端末での通話にも対応しています。IPX5の防滴対応となっており、運動時の汗や、突然の雨にイヤホン本体が濡れても安心です。
付属品充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書
寸法(mm)ドライバー:16.2
質量(g)イヤホン本体:(片耳)10
接続方式Bluetooth
ケース寸法(mm)96×61×31
接続可能距離:~約10m
適合機器スマートフォン、タブレット
インピーダンス16Ω
保証期間購入後6ヶ月
再生周波数帯域(Hz)20-20000
充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2
連続再生時間音楽:最大8時間
バッテリー容量(mAh)400※本体最大3.5回分充電可
防滴構造IPX5
ケース質量(g)60(イヤホン含まず)
Bluetoothバージョン5.3
音圧感度(dB)127
待機時間最大100時間
イヤホン形状耳かけ型
充電端子USB Type-C
連続通話時間(時間)最大6
耳をふさがないので音楽を聴きながら外音を取り込むことが可能です。ケースカバーをなくし、左右イヤホンをケースの両側から収納することで筐体は幅67.8mmのコンパクト設計となっております。最大約8時間の長時間音楽再生が可能です。また、マイクを搭載し、接続端末での通話にも対応しています。IPX4の防滴対応となっており、運動時の汗や、突然の雨にイヤホン本体が濡れても安心です。
付属品充電ケーブル、ストラップ、取り扱い説明書兼保証書
適合接続可能距離:10m、連続音楽再生:8時間
本体質量(g)9
ケース寸法(mm)67.8×67.8×27.5
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)イヤホン:2
防滴構造IPX4
ケース質量(g)41
待機時間最大120時間
連続通話時間(時間)6時間
イヤカフ型の「耳をふさがない」ワイヤレスイヤホン。車の接近、駅のアナウンス、周りの会話など、耳をふさがないので日常を妨げません。イヤカフ型なので耳の穴を圧迫せず、着けていることを忘れてしまう快適さ。通話用マイク付きなので通話やWEB会議にもおすすめ。独自構造とソニーの音響技術を活用した指向性のスピーカーで、一般的なオープンイヤー型イヤホンで使われる骨伝導技術を上回る音質/小型化/音漏れ抑制/を実現。
寸法(mm)21×27.9×14.1
質量(g)片耳約4.4
バッテリーリチウムイオン電池
保証期間1年
連続再生時間最大約6時間(充電ケースとの併用で最大24時間使用可能)
充電方式【急速】対応(5分の充電で約1時間再生)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5(※充電ケースはIPX4)
BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.3
マルチポイント対応
約9.9mmの薄型設計で耳元もスッキリ。ディー・スナップ等の接続に適した1mコードを採用。
開いた状態で簡単に装着できる回転式クリップハンガーを採用。
コード長さ(m)1
仕様希土類ネオジウムマグネット、入力コードリッツ線
質量(g)約32g(コード含む)
プラグステレオミニプラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ
再生周波数帯域(Hz)14~24000
インピーダンス(Ω)20
ドライバーユニット(Φmm)30
最大入力(mW)1000
音圧感度(dB/mW)102
装着方式耳掛け式
Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。新規設計した高耐久コードを採用し、屈曲に対する耐久力を向上。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイク。
プラグLightningコネクタ
イヤホン形状インナーイヤー型
コード長さ(m)1.2 (Y型)、高耐久コード
型式セミオープン型、インナーイヤータイプ
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 13.6
インピーダンス(Ω)32
音圧感度(dB/mW)97
最大入力(mW)10
再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz
質量(g)約10 (コード含まず)
付属品シリコンカバー(装着済) 取扱説明書
対応機種Lightning接続端子を搭載するApple社製iPhone、iPad、iPod touchなど。(iOS10以上)
音楽を聴きながら周囲の音も聞こえるオープンイヤーワイヤレスイヤホン。耳穴をふさがず周囲の音も聞こえる。アクセサリー感覚で装着できる。雨などを気にせず問題なく使える。触れただけで曲が停止しない。安定した接続性で快適
付属品充電用USB-A to C ケーブル, クロス, 取扱説明書 / 保証書(1年間)
寸法(mm)(イヤホン)約24×15×25、(充電ケース)約67×23×41
質量(g)(イヤホン)約 3.6 、(充電ケース)約 28
入力5V/1A USB-C
充電時間約1.5時間(本体)/約1.5時間(充電ケース)
連続再生時間約4.5時間
バッテリー容量(mAh)28(本体片側)/320(充電ケース)
防水保護等級IPX5
Bluetooth5.3
通信距離(m)最大約10(障害物無)
対応コーデックSBC, AAC
対応プロファイルA2DP, AVRCP, HSP, HFP
断線しにくいタフ設計!USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホン(インナーイヤー型)です。人の声を聞きやすい音質調整で映画やドラマの視聴などにおすすめです。リモコンマイク付きで動画視聴中の着信にもスムーズに応答できます。
用途屈曲に強いタフ設計で断線しにくい。USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。 。内部配線を増やした高密度配線構造、耐久性に優れた材質への変更や強化により、屈曲への耐久力を高めました。 。圧迫感が少なく、周囲の音も聞きとりやすいインナーイヤー型です。 。人の声に当たる中音域を聞きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 。有線接続で音声と映像のズレが少なく、動画視聴やリズムゲーム(音ゲー)など、ストレスなく快適に楽しめます。 。ヘッドホンの断線が心配な方や、動画視聴や通話などをメインに使いたい方にぴったりです。 。iPhoneの買い替えでUSB Type-Cコネクター対応のヘッドホンをお探しの方にもおすすめです。 ※iPhone 15シリーズ以降 。DAC搭載でスマートフォンやタブレットなど幅広い機器に使用できます。 。リモコンマイク付きで、動画や音楽の再生、音量調整など手元で操作が可能。動画視聴中に着信があってもスムーズに応答できます。 。お使いの機器のUSB Type-Cポートに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどの設定は不要です。 。ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様●リモコンマイク対応機種:USB Type-Cポートを装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応していない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。●再生周波数帯域:20Hz~20kHz
付属品なし
型式セミオープン型、インナーイヤー型
質量(g)約5.2 ※ケーブル含まず
インピーダンス32Ω
コード約1.2m(Y型)
プラグUSB Type-C(TM)
保証期間1年間
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 :14.2
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)100
スマートフォンやパソコンに3ステップで簡単に接続可能で、高品質な通話音質を実現するHD Voiceに対応したBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。
通信方式Bluetooth標準規格 version5.0
連続再生時間最大約6時間
音量調節○
装着方式片耳/ハンズフリー
接続方式Bluetooth
イヤホン形状耳かけ型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×55×29(突起部を除く)
質量(g)約9
保証期間1年
対応TELEC(法令)
付属品USB充電ケーブル(USB-A to USB Micro-B)、イヤーフック1個、イヤーキャップA、B 各1個 ※Bは本体装着済み
出力Bluetooth Power Class2
通信距離(m)最大約10※障害物なきこと
通信周波数帯域(GHz)2.4
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
対応プロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP(Bluetooth)
対応コーデックSBC(A2DP)
Φ10mmのダイナミックドライバーを採用し、より迫力のある重低音が楽しめる。 独自設計のベースポートで重低音のグルーヴ感をダイレクトに再現するステレオヘッドホンマイク”Grand Bass”。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書
型式セミオープン型、耳栓タイプ
質量(g)約4 (コード含まず)
コード長さ(m)1.2 (Y型)
対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど。
プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 10
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)90
イヤホン形状インナーイヤー型
関連キーワード