29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのエラストマー自在キャスターを4輪に搭載。静かで軽快な走行です。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に 質量(kg)2 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)80 キャスター自在車×4個 床面高さ(mm)85 荷台寸法(幅)(mm)285 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)420 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 動画あり
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 持ち手穴(mm)97.5×32.5 特性スタッキング可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々! コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に 材質(車輪)熱可塑性ゴム(TPR) 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし キャスター4輪自在、静音タイプ キャスター径(Φmm)75 材質(荷台)樹脂 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連結機能と積み重ね機能を備えた台車。連結すれば大型の荷物にも対応。スタッキング(積み重ね)ができ、使わない時コンパクトに収納できる。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。楽走くんにも連結可能。すべり防止ゴム付き(2カ所)。お得な4個組。
用途エクステリア、台車、キャリーカート、ワゴン、キャスターとして。 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)65 特性コンパクト、静か、すべり防止ゴム付き 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
13,880 税込15,268
翌々日出荷

家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できます。ゴム製キャスターで屋外でも静かで走行が滑らか。すべり防止ゴム付(2カ所)。
用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ゴム キャスター4輪自在 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)65 特性コンパクト、静か、すべり防止ゴム付き 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 連結可否
1セット(8台)
26,880 税込29,568
翌々日出荷

スペシャルワゴン(SPZタイプ/エラストマー車) サカエ 動画あり
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) キャスター径(Φmm)75 ブレーキ種類ストッパー 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ8 1061 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1セット(6台)
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
種別平台車 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス(キャスター) 均等荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) キャスター径(Φmm)75 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ナイロン樹脂 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,498 税込3,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スマート連結平台車 YAMAZEN(山善) 動画あり
連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。 荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。 安定したスタッキング(積み重ね)が可能。 積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。 握りやすい丸型グリップ取っ手。 荷台表面には滑り止めエッジ加工。 全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング 車輪径(Φmm)65 ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール 材質(荷台)PP(耐衝撃性) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
2,488 税込2,737
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

床を傷付けないカバー付です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。 エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロン芯、ゴム タイプ折りたたみ回転ハンドルタイプ ブレーキ有無あり キャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)665 ハンドル高さ(mm)975 ストッパー(付属)MPK-900FB ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装) 特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用 材質(ホイール)特殊鋼 荷台寸法(奥行)(mm)930 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床を傷付けないカバー付です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。 エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 仕様滑り止めゴム、天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロン芯、ゴム タイプ折りたたみ回転ハンドルタイプ キャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)665 ハンドル高さ(mm)975 材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装) 特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用 材質(ホイール)特殊鋼 適合ストッパーMPK-900FB 荷台寸法(奥行)(mm)930 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床を傷付けないカバー付です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。 エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 仕様滑り止めゴム、天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロン芯、ゴム タイプ折りたたみ回転ハンドルタイプ キャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター4個 均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)665 ハンドル高さ(mm)975 材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装) 特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用 材質(ホイール)特殊鋼 荷台寸法(奥行)(mm)930 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石川製作所多機能樹脂台車
平台車、スタンダード台車、連結台車の機能を備え、キャスターのセットのしかたで、豊富なバリエーションを持つ台車となり、1台で何台もの台車を兼ねる事ができます。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)500 ハンドル高さ(mm)825 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール アズワン品番64-6745-05 荷台寸法(奥行)(mm)775 材質(荷台)樹脂
1台
14,980 税込16,478
11日以内出荷

6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番232-1993 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン 長さ(mm)615 幅(mm)415 質量(kg)13.02 ブルー 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)115 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター取替:TYE-75N(自在) 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)615×415 キャスター径(Φmm)75 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1セット(6台)
19,980 税込21,978
当日出荷

6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番232-1985 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン 長さ(mm)515 幅(mm)385 質量(kg)11.4 ブルー 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)115 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無あり キャスター取替:TYER-75N(固定)、TYE-75NS(ストッパー付) 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)515×385 キャスター径(Φmm)75 ブレーキ種類ストッパー 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(6台)
22,980 税込25,278
当日出荷

6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番229-3562 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン 長さ(mm)615 幅(mm)415 質量(kg)12.48 ブルー 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)115 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター取替:TYER-75N(固定)、TYE-75N(自在) 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)615×415 キャスター径(Φmm)75 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(6台)
17,980 税込19,778
当日出荷

メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 ブルー 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) ブレーキ種類ストッパー 特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ8 1060 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番232-1986 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン 長さ(mm)615 幅(mm)415 質量(kg)13.38 ブルー 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)115 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無あり キャスター取替:TYE-75N(自在)、TYE-75NS(自在ストッパー付) 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)615×415 キャスター径(Φmm)75 ブレーキ種類ストッパー 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1セット(6台)
25,980 税込28,578
当日出荷

6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番232-2019 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン 長さ(mm)615 幅(mm)415 質量(kg)12.84 ブルー 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)115 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無あり キャスター取替:TYER-75N(固定)、TYE-75NS(ストッパー付) 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)615×415 キャスター径(Φmm)75 ブレーキ種類ストッパー 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(6台)
24,980 税込27,478
当日出荷

6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番232-2001 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン 長さ(mm)515 幅(mm)385 質量(kg)11.88 ブルー 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)115 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無あり キャスター取替:TYE-75N(自在)、TYE-75NS(自在ストッパー付) 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)515×385 キャスター径(Φmm)75 ブレーキ種類ストッパー 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1セット(6台)
24,980 税込27,478
当日出荷

6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番232-2007 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン 長さ(mm)515 幅(mm)385 質量(kg)11.04 ブルー 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)115 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター取替:TYER-75N(固定)、TYE-75N(自在) 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)515×385 キャスター径(Φmm)75 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(6台)
16,980 税込18,678
当日出荷

6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番232-2032 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン 長さ(mm)515 幅(mm)385 質量(kg)11.52 ブルー 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)115 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター取替:TYE-75N(自在) 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)515×385 キャスター径(Φmm)75 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1セット(6台)
18,980 税込20,878
当日出荷

【ボリュームディスカウント】【2台セット】引出の材質にスチロールを採用しているため透明度が高く、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。引出は飛び出しにくい、簡易ロック構造です。移動に便利なキャスター付です
材質ポリプロピレン、スチロール ホワイト/クリアブルー サイズA4 タイプキャスター付 種類引出し 棚段数浅型10段
1セット(2個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ネスティングできるメモ台(テーブル)付きチェア!。メモ台の仕様が左右タイプ選べるミーティングチェア。メモ台付きでネスティングも可能なので、大学や企業のセミナールームなど様々な場所で活躍します。
仕様水平スタック 材質背:P.P.樹脂成形品/座:P.P樹脂成形品、モールドウレタンフォーム/脚:スチールパイプ、粉体塗装仕上げ/メモ台:強化 PP 樹脂成形品アルミダイキャスト、鋼板スチールパイプ、ナイロン双輪キャスター 幅(mm)655 高さ(mm)790 奥行(mm)750 キャスターあり 肘掛なし 座高(mm)430 グリーン購入法適合 背タイプパッド無し メモ台あり
1脚
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

垂直方向にも水平方向にも重ねられるFM-320。移動や収納にとても便利。バリエーションも豊富で、肘やテーブルを後から付けることも可能です。シンプルでスタイリッシュなデザインと、フレキシブルなスタッキング機能でさまざまなミーティングシーンにご活用いただけます。
適合【メモ台】6-110-4020【チェアポーター】6-110-7090 材質【背】PP樹脂成型品、布張り(背クロスタイプ) 【座】芯材、PP、ウレタンフォームクッション、布張り 【肘】PP樹脂成型品、アルミパイプ 【脚部】アルミダイキャスト受け台・アルミパイプ、ナイロン製双輪キャスター(Φ53mm) 【張材】再生PETクロス(再生PET51%) タイプ【座下棚】なし グリーン購入法適合 色(脚部)アルミ スタッキング【種類】スライド・上下スタッキング【可能脚数】10脚 メモ台なし 脚部構造ネスティング脚
1脚
33,980 税込37,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)チェアー
エコ商品
タテにもヨコにも重ねて収納。垂直・水平2通りの収納方法がOK。収納効率に優れたマルチユースなチェアーです。
キャスターあり キャスター径(Φmm)50 座高(mm)440 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ミーティング用チェアー スターブ LION (ライオン事務器) 動画あり
LION (ライオン事務器)ミーティング用チェアー スターブ
エコ商品
スリットデザインが印象的なミーティングチェアー。
座高(mm)437 材質(背)背シェル:PP樹脂成型品 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)454×483 グリーン購入法適合
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ネスティングできるメモ台(テーブル)付きチェア!。背中部分にクッションを搭載しており座り心地をアップさせます!。メモ台の仕様が左右タイプ選べるミーティングチェア。メモ台付きでネスティングも可能なので、大学や企業のセミナールームなど様々な場所で活躍します。
仕様水平スタック 材質背:P.P.樹脂成形品、ウレタンフォーム(MC-597)/座:P.P樹脂成形品、モールドウレタンフォーム/脚:スチールパイプ、粉体塗装仕上げ/メモ台:強化 PP 樹脂成形品アルミダイキャスト、鋼板スチールパイプ、ナイロン双輪キャスター 幅(mm)655 高さ(mm)790 奥行(mm)750 キャスターあり 肘掛なし 座高(mm)430 グリーン購入法適合 背タイプパッド付き メモ台あり
1脚
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)