人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。
超軽量。
裏面ムレ防止加工。メッシュ加工を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
上向きカーブ。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。
両端R加工。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。
Dかん付き。腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。
ダブルクッション。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。
ずれ防止加工。作業ベルトに付けた腰袋などのズレを防止する加工を施し、安定性を高めています。
用途腰道具を携帯する作業
工事(仮枠・大工・左官・山林・造園・電気・ガス・水道・レジャー)
その他あらゆる作業に従事する人に最適
長さ(mm)700
幅(mm)130
材質発泡レザー、ポリプロピレンナイロン840D、高密度発泡ウレタン
腰道具を携帯する作業、工事(仮枠、大工、左官、山林、造園、電気、ガス、水道、レジャー)その他あらゆる作業に従事する人へ最適なベルトです。人間は重力をうける。どんなに力があっても、腰という、人間の身体の要は目に見えない負担を受け続けます。そんな負担を軽くし、腰袋を安定して装着したい、その為に考案された「腰痛対策補助ベルト」です。
ベルト幅(mm)48
ベルト長さ(mm)1130
材質発泡レザー、ポリプロピレン、ナイロン840D、高密度発泡ウレタン
長さ(mm)胴当て:700
幅(mm)胴当て:130
仕様超軽量装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。Dかん付きなので腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。作業ベルトに付けた腰袋などのずれを防止する加工を施し、安定性を高めています。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。裏面ムレ防止加工(メッシュ加工)を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
柔らかクッション付で腰の痛み・疲れを和らげます。クッションがベルトの締め付けを和らげ、従来品にありがちだったナイロンベルトの角部の食い込みによる痛みを軽減します。クッション付の為、体への着用感がソフトで、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。ベルトの長さ調整部に、便利なホールキーホルダーが付いています(2重リング1ケ付)。
用途腰道具を携帯する作業に最適なベルト。
仕様ワンタッチタイプ
材質PP樹脂加工ベルト、発泡ポリエチレン、840Dナイロン地(裏ビニール加工)
メーカー独自の三層構造により、今までにない、しなやかでソフトな感触に仕上げました。クッションがベルトの締め付けを和らげ、従来品にありがちだったナイロンベルトの角部のくい込みによる「痛み」を軽減します。クッション付のため、体への着用感がソフトで、また、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。作業ベルトとしてはもちろん、普段着のカジュアルベルトとしてもお使い頂けます。
ベルト長さ(mm)1200
仕様こしが強くへたらないベルト布地クッション性が高く、吸水性のほとんどない芯材。弾力性に富み、降雨時でも水を含まず、軽快な状態を保ちます。剛性の高い840Dナイロン地を更にビニール引きすることでしなやかでありながら、より堅牢な仕上げにしました。
材質P.P樹脂加工ベルト、発泡ポリエチレン、840Dナイロン地(裏ビニール加工)
適応胴囲(cm)105
丈夫なグローブ革を使用しています。ハーネス対応のバックスリットタイプです。耐久性の強い牛グローブ革製です。3段目ポケットの底角部に同皮補強しています。2段目のポケットにはマーカー差付です。
用途工具の収納。
材質牛グローブ革、スチール
幅(mm)バックスリット部:70、ベルト通し部:65
柔らかクッション付で腰の痛み・疲れを和らげます。クッションがベルトの締め付けを和らげ、従来品にありがちだったナイロンベルトの角部の食い込みによる痛みを軽減します。クッション付の為、体への着用感がソフトで、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。スライドバックルは引っ張られるほど強く固定され、ハードな作業にも耐えうることのできる強力タイプです。
用途腰道具を携帯する作業に最適なベルト。
仕様スライドタイプ
材質PP樹脂加工ベルト、発泡ポリエチレン、840Dナイロン地(裏ビニール加工)
色青
寸法(長さL×幅W)(mm)1200×48
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルトです。滑らかカーブで腰にフィットし裏面中央部はダブルクッション仕様です。ずれにくい特殊ラバーを使用し、左右2ヶ所にDカン付です。制菌素材で汗などによる臭いの発生を軽減します。通気性を損なわない特殊ラバーの滑り止めを採用しました。
用途腰道具を携帯する作業に最適なベルト。
仕様Dカン付
材質ポリプロビレン、ナイロン、高密度発泡ウレタン
寸法(長さL×幅W)(mm)700×125
PP樹脂加工ベルト・発泡ポリエチレン・840Dナイロン地(裏ビニール加工)にる3層構造で、今までにない、しなやかでソフトな感触に仕上げました。柔らかクッション付きで「腰の痛み、疲れ」を和らげます。クッションがベルトの締付けを和らげ、従来品に有りがちだったナロンベルトの角部のくい込みによる「痛み」を軽減します。クッション付きのため、体への着用感がソフトで、また、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。
用途作業用のベルトに
仕様3層構造
長さ(mm)約1,200
幅(mm)48
タイプワンピンスタンダード
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルトです。滑らかカーブで腰にフィットし裏面中央部はダブルクッション仕様です。ずれにくい特殊ラバーを使用し、左右2ヶ所にDカン付です。制菌素材で汗などによる臭いの発生を軽減します。蒸れにくく、通気性の良いWラッセル生地です。
用途腰道具を携帯する作業に最適なベルト。
仕様Dカン付
材質ポリプロビレン、ナイロン、高密度発泡ウレタン
寸法(長さL×幅W)(mm)700×130
仕様型押しタイプ
材質生地:牛黒床皮 金具:スチールメッキ
ベルト幅(mm)(約)60
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルトです。制菌素材で汗などによる臭いの発生を軽減します。両サイド2ヶ所で位置を固定できるので、ベルトがズレずに使いやすいです。通気性の良いラッセル生地で蒸れにくいです。
用途腰道具を携帯する作業に最適なベルト。
仕様ショートタイプ
材質ポリプロビレン、ナイロン、高密度発泡ウレタン
色青
寸法(長さL×幅W)(mm)600×130
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
関連キーワード