14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アメリカン電機0Uコンセントバー
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、青色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・6ヶ 備考スリムタイプ 極数接地形2P 定格電圧(V)250 コンセント個数6 コード長さ(m)3 定格電流(A)20 適合電線(mm2)VCT5.5 入力プラグNEMA L6-20 電線接続方式3
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

3つのUSBポート付+収納できるコードで持ち運び使用にも最適!従来品より約20%スリム&コンパクトに。 ポーチ付なのでケーブル・バッテリーなどの小物もまとめて持ち歩く事ができます。 USB Type-CはPD(Power Delivery)18W対応で急速充電が可能。複数同時充電OK ACコンセントは3口(合計1400Wまで)。差込口の間隔を広めにし、アダプター同士が干渉しにくいよう設計しています。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。 ACプラグの根本に絶縁処理を施した、トラッキング防止プラグを採用。 より日常へマッチするカラー展開で、お好みのものをお選びいただけます。
材質ポリカーボネート コンセント個数3 本体寸法(mm)48×126×26 電源コード(m)0.15 USBポート3 耐トラッキングあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアとして置きたくなるおうち型デザイン♪USBポート付卓上コンセント。3つのUSBポートと6つのACコンセントで複数同時給電・充電可能。タテ型タイプで場所を取らずにデスクまわりもスッキリ!。USB Type-A 3ポート(合計 最大5V/2.4A)。シリコン製の煙突の中にUSBポートが3つあります。ACコンセントは6口(合計1400Wまで)。差込口は3方向に向いているので、ACアダプター同士の干渉を防ぎます。お子様やペットのいたずら、感電事故等の予防に役立つコンセントキャップ6個付。(ドア型×2個、窓型×4個)。スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。180°回転するスイングプラグで、狭い場所でも配線しやすい。ACプラグの根本に絶縁処理を施した、トラッキング防止プラグを採用。
材質難熱性ABS 寸法(mm)60×130×60 コンセント個数6 コンセント形状2P コード長さ(m)2 機能USBあり プラグ形状スイングプラグ
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックOAタップ
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数2個口 ケーブル長(m)3 定格15A/125V
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックOAタップ抜止
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数2個口 ケーブル長(m)3 定格15A/125V
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックOAタップ
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数8個口 ケーブル長(m)3 定格15A/125V
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックOAタップ抜止
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数8個口 ケーブル長(m)3 定格15A/125V
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックOAタップ抜止
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数6個口 ケーブル長(m)3 定格15A/125V
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックOAタップ
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数6個口 ケーブル長(m)3 定格15A/125V
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックOAタップ抜止
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数4個口 ケーブル長(m)3 定格15A/125V
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックOAタップ
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数4個口 ケーブル長(m)3 定格15A/125V
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ザ・タップスイッチ3口3M
差し込み口のひとつひとつに対応できるスイッチを設け、こまめに電源をON・OFFできるので、待機電力の無駄も解消します。
プラグ形状スイング(スナップキャップ) コンセント形状2P トラスコ品番762-2813 ブルー スイッチ個別スイッチ 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 電源コード(m)3
1個(4個)
1,998 税込2,198
当日出荷

日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。
用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。 仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分) ブルー コンセント個数4つ口 コード長さ(m)5 定格電流(A)15 芯数2芯 電線仕様VCT1.25
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。 独自の設計で標準的なIEC規格(IECC13)の差込口に対応しています。 主な用途として、サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなどで使用できます。
プラグ(NEMA5-15P互換) 適合規格電気用品安全法(PSE) コンセント形状3P コネクタ形状IECC13・NEMA5-15P(トラッキング対策適用範囲拡大対応) 定格容量12A・125V(1200Wまで) 機能ロック機能付 コードHVCTF1.25平方ミリメートル×3芯、仕上り外形寸法直径約7.8mm プラグ形状3P・平型2P+アースピン
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)