10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。
通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。
手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。
滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。
用途運送業、倉庫業、機械作業、土木建設業、農業など
タイプ強力タイプ
油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!
用途機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業
耐摩耗性レベル4
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
EN388規格EN388
こんなお得な商品も!

耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティング
モノタロウ
¥649
税込¥714
超高強度ポリエチレン糸を使用し、優れた快適性と柔らかさを兼ね備えた耐切創手袋です。手の平部はニトリルゴムをダブルコーティング。耐油性摩耗性に優れています。表面にはプレミアムフィニッシュ(特殊滑止)を施していますのでグリップ性能も抜群です。ケバ立ちやホコリの出にくい繊維を使用しており、業務用洗濯にも強く、何度も洗って使用していただけます。
用途ガレキの処理・刃物を使う作業・危険物のごみ収集
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひら
材質(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様手首ゴムタイプ
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。
厚さ(mm)約1.4
背抜きタイプの手の平コーティング手袋です。
特殊加工による手の平の発泡ニトリルコーティングが快適なグリップ力とやわらかさをもたらします。
15ゲージ繊維でしなやかかつ通気性も優れており、ムレにくく長時間の作業でも快適です。
ニトリル本来の油に強い特性で、機械や自動車メンテナンス作業にも最適。
用途機械、自動車のメンテナンス作業、組立・仕分け作業など。
厚さ(mm)2
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工
規格EN388
コーティング天然ゴム
耐摩耗性レベル2
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
繊細な素手感覚の指先です。紫外線を通しにくい暗色を採用しているため、屋外の作業にも適しています。すべり止めは伸縮性の高いポリウレタンを使用しています。通気性に優れ、ムレにくく快適に作業が行えます。ホコリが発生しにくい長繊維で編まれています。
用途検査。農作業。園芸作業。事務作業。精密機器取り扱い。
こんなお得な商品も!

快適グリップグローブ
モノタロウ
¥329
税込¥362
発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。
ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
用途荷物配送作業、建築・土木作業。
厚さ(mm)1
天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。
厚さ(mm)1
手にフィットし、細かい作業に適しています。
用途荷物配送作業、建築・土木作業、荷物配送作業やテープ巻付け作業に
仕様耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2
セット内容ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、グレー各1双
厚さ(mm)1
適合規格EN388規格
ゲージ15ゲージ編
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業
強度大
RoHS指令(10物質対応)対応
装着感0グローブ!究極のグリップ力!手のひらWコーティング
用途仕分け、ピッキング作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
規格EN388
耐摩耗性レベル1
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適です。通気性がある背抜きタイプで、長時間の作業にもムレにくく快適です。手袋はホコリの発生の少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも適しています。
用途野菜・果物などの摘果選別作業に!・精密機械の組立作業に!・野外キャンプ・ガーデニング・日曜大工に!
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
用途農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
こんなお得な商品も!

ゴム引き手袋 薄手
モノタロウ
¥649
税込¥714
高品質、低価格を実現した、ゴム引き手袋になります。
用途運搬作業、土木建設業、清掃業等
厚さ(mm)1
質量(g)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10双)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。
15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。
環境にやさしいニトリルゴムを採用。
天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。
ナックル部分を2重編みで強化。
用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
厚さ(mm)約1.1
コーティングニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
こぶしまでのコーティングで、水や土の侵入を防ぐナックルコート手袋です。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。
独自のエアコーティングにより、やわらかく手にフィットして作業性に優れています。
手の甲にはコーティングしていない部分があり、通気性を実現しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
用途農業・水産・漁業・清掃・サービス業・運輸・物流業・土木・建築業・園芸・造園業
RoHS指令(10物質対応)対応
18G編でぴったり快適なフィッティング。繊細な手作業に最適!
用途運送・荷役・自動車整備や部品の組み立て作業・建築・土木・農業・園芸・造園作業
通気性・フィット感に優れています。滑りにくいブロック状のすべり止め付きです。樹脂コートで指先を強化しています。超薄手タイプです。
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
コーティング指先樹脂コート
素材手袋:ナイロン100%すべり止め:塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
伸び~るから子供から大人までフィットする手袋!!。のびのび手袋は子供から大人まであらゆるシーンで使用できます。ガーデニングやレジャーのお供に。すべり止め付なので作業性がアップいたします。
機能伸縮性
素材アクリル、ポリウレタン
指タイプ指なし
クールマックス”R”ファブリック使用
吸水性・速乾性に優れ、ベタつきを抑えます
吸粘着テープが付きにくいので、梱包作業も楽々。
15Gの吸ちゃんタイプの5本指切り。
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
細かな作業向きの背抜きグローブです。
用途農業、園芸、日曜大工、多目的、部品検査、精密機械
仕様背抜き、フィット感
機能通気性
厚さ(mm)1.7
素材手袋:ナイロン100%、すべり止め:塩化ビニール(可塑剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
細かい編み(18ゲージ)により、素手に限りなく近い感覚で作業が可能。繊細な指先の感覚も損ないません。
組立、物流、引越作業、検査など危険性の低い、作業効率がより求められる作業に最適。
用途軽作業
耐摩耗性レベル3
耐切創性カットレベル1
耐突刺し性レベル1
耐引裂き性レベル1
やわらかく抜群のグリップ感です。
用途土木・建築作業
運送・倉庫業
厚さ(mm)約1.0
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 天然ゴムコート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
引き裂き、引っ掻きに強く、柔らかさを保ちます。強力スベリ止め加工で優れたグリップ性。編手の手の平部に天然ゴムをコーティングしていますので丈夫で、また通気性にも優れてムレにくい手袋です。
用途運搬。荷役作業。段ボールなどの荷物・荷物等の取り扱い。建築、土木、農業、酪農、林業、園芸など。
指先までピッタリとフィットし、使用感が良い手袋です。手袋にはフィット性の高いナイロンを使い、掌部には柔らかで丈夫な天然ゴムをコーティングしています。グリップ力抜群です。
用途物流・倉庫業。土木・建築業。
厚さ(mm)0.8
機能柔軟性・フィット感・丈夫
ゲージ数13
天然ゴムをコーティングしているため引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工を施しています。コーティング部分は防水性のある1層目とスベリ止め加工の2層目の二重構造で、防水性とグリップ力を兼ね備えています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途荷運び、引越し、運送倉庫業。農作業、園芸。土木建築、建設機械操作
汗の分解で生じる不快臭を減少させるアクリレート系繊維を使用しています。
材質(裏)天然ゴム
水に濡れても滑りにくい「プレミアムフィニッシュ特殊コーティング」を施しています。
背抜きタイプなので通気性がよくムレを軽減します。
コーティング天然ゴム
スムーズな着用感です。
用途梱包、組立、仕分けなどの軽作業全般。
機能伸縮性
厚さ(mm)2
糸本数(本)2
通気性の良いウレタンコーティングと背抜き加工でムレにくく、長時間の作業も快適です。
セット内容黄×2、オレンジ×2、ピンク×2、グリーン×2、ブルー×2
材質樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ポリエステル
色黄、オレンジ、ピンク、グリーン、ブルー
入数(双)10
機能通気性
材質(すべり止め)ウレタン樹脂
ゲージ数13
すべり止めがはがれにくく、耐久性がある為、コストパフォーマンスに優れています。
優れたグリップ力と細やかな作業性を実現しました、
用途運輸・倉庫業。清掃・サービス業。軽作業。農園芸・DIY
トラスコ品番441-0599
糸本数(本)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥228
税込¥251
当日出荷
18ゲージ編でとても薄く、際立った快適さと指先の繊細さを保証します。
用途繊細な組立作業。ピッキング作業。
厚さ(mm)0.66
規格EN388
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0570
耐久性、耐摩耗性、通気性に優れ、手によくなじむ手袋です。手のひら面がすべてゴム張りですので、優れたグリップ力を発揮します。
用途運送業、建築業、土木、鉄筋作業。
トラスコ品番394-7521
厚さ(mm)3.0
質量(g)110
1双
¥419
税込¥461
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ