9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

簡単に取り付けできるカラビナタイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。 ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。接続金具の大きいほうを安全ベルト等の金具に取付け、小さいほうを工具に取り付けます。 工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。U字カラビナで自由に動きます。
用途工具の落下防止・紛失防止。 使用荷重(kg)0.5以下 線径(Φmm)2 自然長(mm)240 最大長(mm)1200
1個
978 税込1,076
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在に取り付けできるフリータイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。 ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。取付穴が小さい工具にも使用可能です。 工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。スライド締付でどんなものでも付ける事が出来ます。
用途工具の落下防止・紛失防止。 使用荷重(kg)0.5以下 線径(Φmm)2 自然長(mm)430 最大長(mm)1260
1個
978 税込1,076
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)0.8 自然長(mm)370 最大長(mm)1500 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)41 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24 芯径(mm)0.75 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)1.7
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゴム製セーフティコードでスーッと伸びて、からまない。強靭なパーツ、摩耗、紫外線に強い被覆素材。
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に 耐荷重(kg)1 自然長(mm)550 材質ポリエステル、ゴム 幅(mm)(コード)16 質量(g)47 最大長(mm)1300
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。 最大使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)320 最大長(mm)1300 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)18 芯径(mm)0.75 コード径(Φmm)1.7
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で丈夫。しかも水洗いOKで、色落ち無し。究極のコンピューターテクノロジーが生み出した21世紀の新素材「KAWATEC」。プロワーカーが望む耐久性・利便性等「あらゆる場面での最高」を徹底追求し、かつてない剛性と質感を実現しました。さらに、あらゆる状況下を想定した超耐久素材「ポリドビー」採用。ポリドビーは突起物に強く、切り裂きにも強い、また摩擦にも強い素材です。
適合カラビナサイズ(mm)8Φまで可能 仕様多目的Dカン:工具等の落下防止安全対策用に、右トリムにセフティーコードやカラビナ装着可能なDカン付。 材質トリムポケット:ナイロンドビー材 形状2段 適合ベルト幅(mm)60まで可能 材質(基布)表面:カワテック内面:ポリドビー 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×150×90
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)