24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ゴム製セーフティコードでスーッと伸びて、からまない。強靭なパーツ、摩耗、紫外線に強い被覆素材。
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に 耐荷重(kg)1 自然長(mm)550 材質ポリエステル、ゴム 幅(mm)(コード)16 質量(g)47 最大長(mm)1300
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質ワイヤー:ステンレスSUS304 全長(mm)約390 タイプスリム ワイヤー径(Φmm)約0.55 コード径(Φmm)約2.0 荷重(g)最大500 最長寸法(mm)約1600
1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用 最大長(mm)1250 自然長(mm)330 材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン 質量(g)26.5 芯径(mm)0.54 コード径(Φmm)2.5 最大荷重(kg)(使用)0.5
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

からみにくい布製です。道具、工具などの落下・紛失防止に使用します。
用途工具などの落下・紛失防止。 自然長(mm)730 最大長(mm)1450
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)0.8 自然長(mm)370 最大長(mm)1500 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)41 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24 芯径(mm)0.75 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)1.7
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。 ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に。 工具、計量小物の紛失防止に。 仕様ステンレスワイヤー入・工具接続ワイヤー付 使用荷重(kg)1 ワイヤー径(Φmm)0.81 コード径(Φmm)4 自然長(mm)約410 最大伸長(mm)1350 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。 材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール 自然長(mm)約830 最大長(mm)約1650 最大使用質量(kg)3
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用 最大長(mm)1300 自然長(mm)380 材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン 質量(g)54.5 芯径(mm)0.81 コード径(Φmm)4 最大荷重(kg)(使用)1
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。
用途0.5kg以下の工具類の落下、紛失防止に。 材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル 使用荷重(kg)0.5以下 コード径(Φmm)3 自然長(mm)約550 最大伸長(mm)約1000
1本
989 税込1,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。 材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール 自然長(mm)約750 最大使用荷重(kg)3 最大長(mm)約1350
1本
1,253 税込1,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収し、ツイン仕様なので2本掛けが可能です。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。ツイン仕様で2本掛けが可能です。
用途1.0kg以下の工具類の落下、紛失防止に。 材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル 使用荷重(kg)1.0以下 コード径(Φmm)4 自然長(mm)約550 最大伸長(mm)約1000
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。
用途1.0kg以下の工具類の落下、紛失防止に。 材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル 使用荷重(kg)1.0以下 コード径(Φmm)4 自然長(mm)約550 最大伸長(mm)約1000
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本製/落下時の衝撃吸収/スリムでかさばらない/コードがよじれず絡まらない
用途小物や工具の紛失・落下防止 質量(g)25 コード径(Φmm)2.5 自然長(mm)約410 最大伸長(mm)約880 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。 材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール、コード部:アラミド繊維 自然長(mm)約850 最大使用荷重(kg)3 最大長(mm)約1550
1本
1,253 税込1,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具に直接接続できるダイレクトコードタイプ(テイジン「テクノーラ」使用で高強度、高弾性、高熱性、耐薬品性に優れる)ゴムコードで落下時の衝撃吸収色々なナスカンに接続可能 本品の取付可能重量1kg以下は延長するコードの取付可能重量によって変わります。 (対応重量が小さい方が基準)延長先コードの取付可能重量が1kg以下の場合は延長先コードの取付可能重量が基準となります。 延長先コードの取付可能重量が1kg以上の場合は、本品の取付可能重量1kg以下が基準となります。
用途セーフティコードの長さが足りない時にちょっと足せる便利なゴム製コードです。工具に直接接続できる、セーフティコード用延長ゴムコードです。携帯電話のストラップや、鍵の紛失防止にもお使いいただけます 最大長(mm)580 自然長(mm)355 質量(g)12 コード径(Φmm)4 安全強度(kg)20
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。別売りの工具接続コードと併せてお使いください。
用途工具の落下防止用に。 材質布製 自然長(mm)840 最大長(mm)1340
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。別売りの工具接続コードと併せてお使いください。
用途工具の落下防止用に。 材質布製 自然長(mm)840 最大長(mm)1400
1本
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。ロック付カラビナで外れない安心感があります。別売りの工具接続コードと併せてお使いください。
用途工具の落下防止用に。 トラスコ品番231-0867 材質布製 自然長(mm)860 最大長(mm)1360
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷

防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。ロック付カラビナで外れない安心感があります。別売りの工具接続コードと併せてお使いください。
用途工具の落下防止用に。 トラスコ品番231-0930 材質布製 自然長(mm)860 最大長(mm)1420
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷

国内帆布で摩耗に強く、狭いところでの作業に最適な2段タイプの腰袋です。 内側にポケットが付いているため、道具の収納に仕分けができ、作業性がアップします。 アイレットが多くついているので、セーフティーコードやカラビナなどを多くつけることができ、ビットホルダー等の持ち運びにも大変便利です。
用途道具、工具の収納。 材質6号帆布 形状2段 質量(g)310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×85×270
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国内帆布で摩耗に強く、狭いところでの作業に最適な2段タイプの腰袋です。 内側にポケットが付いているため、道具の収納に仕分けができ、作業性がアップします。 アイレットが多くついているので、セーフティーコードやカラビナなどを多くつけることができ、ビットホルダー等の持ち運びにも大変便利です。 バックスリットベルト通しの形状で、ハーネス安全帯の使用にもフィットします。
用途道具、工具の収納。 材質6号帆布 形状2段 質量(g)310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×110×300
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)