ペン後端部についている付属の消しゴムもしくは
「ソーライン スティック消しゴム」「ソーライン
水消しペン」を、ご使用いただくと簡単に消すこ
とができます。
芯径(mm)0.9
商品タイプ替芯
布用シャープペンシルは、専用に開発された0.9mmの特殊な芯なので、
濃色・薄色の生地にもしるしをつけることができます。
芯が布の上でも折れづらくするクッション機能を搭載しているので筆圧
を抑え、芯折れを軽減いたします。
ペン後端部にはロング消しゴムが付いているので「描く・消す」がこの
一本でできます。
描いたしるしは、水でも消すことができます。
芯径(mm)0.9
専用に開発されたワックスベースの芯は折れにくく、布の上での
引っかかりを軽減し、ハッキリとした線を描くことができます。
芯は太くても細い線が書けるので、ソーイング・パッチワーク・
刺繍などに最適です。
書いた線を消したい時は水を含ませた布でたたくか、洗濯してください。
すぐに消したい場合は、付属の消しゴムもしくは「ソーライン
スティック消しゴム」をご使用ください。
色は全3色。ご使用になる生地の色により使い分けができます。
書いたしるしを水で消すことができるペンです。
ペン先がボールペンタイプで、布の上でコロコロ転がしてなめらかに
書けるため、布を傷めず細く書くことができます。
部分的に消したい時は「ソーライン 水筆」をご使用いただくと簡単に
消せて便利です。
従来の中綿式のチャコペンは、ペンの中にある綿にインクを染み込ませ
ているので使い切れないインクがあり、インクが少なくなると薄くかす
れてしまいました。
しかしこの水で消えるペンは、インクを液体のまま入れているので、インク
全てを使うことができ無駄が無く最後まで綺麗に書く事ができるので、経済
的です。
色青
芯径(mm)0.8
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
ドライタッチでさらっとした風合いが特長のカットソー。ウエストまで深い見返しがついているため体のラインを拾いにくいのがうれしいデザイン。化粧品の汚れが家庭洗濯で簡単に落ちる素材です。
用途接客・オフィス事務向け
混率(%)コスメリリース・ニット(ポリエステル100%)
性別女性用
「PRO TREK」から、トレッキングやキャンパーなどのライトユーザーに向け、ジャストサイズ化を追求したデジタルモデルをラインアップ。
トリプルセンサー、タフソーラーの実用性はそのままにケースサイズを小型化し、軽量化も追求。
袖口に引っ掛かりにくいプラベゼル形状とし、シャープなデザインに仕上げました。また、ベゼル内側から輝くメタルパーツにより質感も高めています。
右サイドのダイレクトキーには軽量なプラボタンを採用。ボタンガードに加え、各ボタンには誤操作しにくいよう機能名にライン色埋めを施しています。
12時と6時側フロントボタンにも色埋めをデザインし、方位計測に役立ちます。
液晶表示には判読性の高いフォントを採用し、ライト点灯時の各種表示の読みやすさを向上。また、長時間での使用でも装着性の良いデュラソフトバンドを採用。
質量(g)64
表示方式デジタル
材質(ケース)樹脂
ガラス部無機ガラス
使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)
LED色ホワイト
動作時間機能使用の場合:約8ヵ月、パワーセービング状態の場合:約23ヵ月(フル充電時からソーラー発電無しの状態)
適合バンド145~215mm
タイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測
カレンダーフルオートカレンダー
材質(バンド)デュラソフトバンド(シリコーン樹脂)
ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示
アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)
材質(ベゼル)樹脂
防水10気圧防水
ストップウォッチ1/10秒、1000時間計、スプリット付き
関連キーワード