見やすい大画面。100分計。タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能。リピート機能。フック穴付き。裏面に磁石2個付き。ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤)
質量(g)約71(乾電池、吸盤除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売)
精度約±0.5秒/100分
表示方式液晶4桁表示
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×74×21
セットタイム(秒)カウントダウン…1秒~99分59秒、カウントアップ…1秒~99分59秒
電池寿命約1年(1日2回、アラームを使用した場合)
アラーム警鳴時間(秒)約30
防水仕様で衛生的。
調理時だけでなく水回り仕事にも最適
カウントアップ機能搭載
用途ご家庭・職場の水回りや、液体を扱う仕事をしている方。
防水仕様あり
最大設定時間99分59秒
仕様カウントアップ機能、リピート機能、タッチキーボタン、マグネット・スタンド付き
付属品お試し用電池
材質ABS、PMMA
寸法(mm)幅81×高さ71×奥行16
測定範囲1秒~99分59秒
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約75(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/最小1秒
保証期間1年
設置方法スタンド、マグネット
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅81×高さ71×奥行16
防水保護等級IPX7
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
見やすい大画面、時計機能付き。100分計。タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能。リピート機能。フック穴付き。裏面に磁石2個付き。ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤)
質量(g)約72(乾電池、吸盤除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売)
精度アラーム…約±0.5秒/100分、時計…約±2秒/日
表示方式液晶4桁表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)75×74×21
セットタイム(秒)カウントダウン…10秒~99分50秒、カウントアップ…1秒~99分59秒
アラーム時間&音量約30秒
電池寿命(年)約1(1日2回、アラームを使用した場合)
マグネットでは付かない、ガラスにも付けられるタイマー。特殊な吸盤を使用し、凹凸がなく乾燥した平らでなめらかな面(ガラス、金属、タイルなど)に貼り付けることができます。
用途ガラスに貼り付く薄型タイマー。
付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池x1個)
材質本体:ABS、レンズ:PMMA、吸盤:アクリル
表示形式デジタル
設置方法吸盤
カウントダウン機能○
時間が見やすい起き上がり液晶。机に寝かせて置いて数字がはっきり見えます!
消音設定が可能で、タイムアップを光ってお知らせします。
塾・図書館などの音が鳴ってほしくない場所でも安心して使えます。
【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。
時計モードに切り替え可能。カウントアップ機能付きで勉強にもっと便利!
設定時間カウントダウン時:最大99分50秒、最小10秒、カウントアップ時:最大99分59秒
付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本)
材質ABS
主要材質主要材質=ABS
表示形式デジタル
設置方法スタンド
時計機能○
サイズ(mm)95×76×27
音量(dB)約55~65
アラーム電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
時間を効率的に管理したいあなたへ。六角型のスタイリッシュなタイマーで、仕事も勉強もはかどる!様々なシーンに対応。コンパクトで持ち運びやすく、どこでも使える。
用途時間を味方につける!六角型タイマーで効率アップ
付属品USBケーブル
色ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×49×53
表示形式デジタル
バッテリー容量(mAh)500
1台
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
【機能】。同時に3つまでタイマー機能使用可能。(アラーム音:3種類)。カウントダウン・カウントアップ機能。リピートメモリー機能。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。置き掛け兼用(吊り下げフック穴、マグネット、スタンド付き。)
色ネイビー
質量(g)(約)60/電池含む
使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属)
設置方法吊り下げフック穴、マグネット、スタンド付き
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)6.9×8.5×1.4
音量(dB)タイマー:約80
アラーム最長:約60秒
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
薄さ10mmの超薄型のおしゃれなデジタルタイマー。
リピート機能付き。マグネット付き。
薄くて引っかかりにくいので、冷蔵庫などに貼り付けても落ちにくい。
高級家電にもなじむシックなデザイン。
薄型で邪魔にならない。
最大設定時間99分59秒
仕様ストラップ穴・マグネットあり
付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)
材質ABS、PMMA
寸法(mm)幅82×高さ76×奥行9.5
測定範囲1秒~99分59秒
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約62(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個)
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
本体質量(g)約62(電池含む)
表示方式LCD表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×76
表示形式デジタル
保証期間1年
最小設定時間1秒
設置方法マグネット、ストラップ装着
電池寿命約1年(1日最大4回アラームを使用した場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅82×高さ76×奥行9.5
音色ブザー音(設定時の音あり)
音量(dB)70以上
カウントダウン機能○
リピート機能○
シンプルなデジタル表示のタイマーです。
ひも、磁石付です。
タイムアップするとアラームが約16秒間鳴ります。
最大設定時間99分
最小設定時間60秒
トラスコ品番433-9959
材質プラスチック枠
色薄青
質量(g)20
電源SB-F9(アルカリマンガンボタン電池)×1個(付属)
最小表示0~1分は秒単位、1~99分は分単位
寸法(縦×横×厚さ)(mm)66×55×13
機能ポーズ・リピート機能付
表示形式デジタル
設置方法マグネット、ストラップ装着
TKG品番9-0606-0901
TKG品番(2017)6-0545-0501
カウントダウン機能○
リピート機能○
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード