デジタルタイマーTimet06 ブルー Timet06(B)

デジタルタイマーTimet06 ブルー Timet06(B) CRECOTE

時間を効率的に管理したいあなたへ。六角型のスタイリッシュなタイマーで、仕事も勉強もはかどる!様々なシーンに対応。コンパクトで持ち運びやすく、どこでも使える。

用途時間を味方につける!六角型タイマーで効率アップ 付属品USBケーブル ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×49×53 表示形式デジタル バッテリー容量(mAh)500 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11752049 C1000552
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする