油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)300×300×0.9
質量(g)300
タイプ等方性マグネット片面多極着磁タイプ
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。ピタリと付く、切れる、書ける、カラフル表示も自由自在、便利な磁気シート。つやあり。
厚さ(mm)0.8
材質表面/軟質塩化ビニル樹脂、裏面/マグネットシート
寸法(mm)200×300
こんなお得な商品も!

マグネットシート マットタイプ
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
0.8mm厚で磁力もしっかり。ハサミで簡単にカットし、お好きなサイズで使用できます
仕様つやなし
材質(表面)PVC、(裏面)マグネットシート
長さ(mm)300
厚さ(mm)0.8
こんなお得な商品も!

マグネットシート ボードタイプ つや有り
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
ホワイトボードマーカーを使えば、書き消しできるツヤ有りタイプ。
ハサミでカット出来ます。
等方性マグネット。
寸法(mm)100×300
厚さ(mm)0.8
材質PVC、ゴム磁石
商品タイプボード
ホワイトボ-ド用マーカーを使えば書き消しが出来ます。
等方性マグネット。
寸法(mm)150×200
厚さ(mm)0.8
仕様つやあり
材質表面/PVC-P+PPフィルム、裏面/マグネットシート
商品タイプホワイトボード
ホワイトボード加工の六角マグネットシートです。4色のカラーでグルーピングしやすく、六角形の形状を活かして簡単にグルーピングができます、ソフトなカラーで、丸みを帯びたやさしい六角形です。
材質合成ゴムマグネット・PP合成紙・フィルム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)750×850×0.7
最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート
ハサミやカッターでカット可能です。
用途作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP
長さ(mm)300
幅(mm)200
ツヤありのマグネットシート
ホワイトボードマーカーで簡易的な書き消しが可能。
ハサミやカッターでカット可能です。
Φ170の最も大型で発光面が大きいグローブ内に二段の鏡面反射を使用し,正面だけではなく上下方向へも効率良く光を拡散させます。
二段の鏡面反射板上にΦ5LED×160個(赤・黄/青・緑は128個)を配置し、モーターレスの流動式で美しい回転が得られる設計になっています。大型でも回転音は全く無く静音です。
点滅・回転切替スイッチ付きで点滅、回転(低速時:100/高速時:220)に切替ができます。
メロディとアラームはそれぞれ2種類の電子音での出力ができます。
グローブカバーは耐衝撃に強いポリカーボネート樹脂で、取付けビスは屋外仕様に合わせた錆びないステンレスを使用。マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーが使用可。
点滅数(回/分)50
回転数(回/分)(低速時)100、(高速時)220
関連キーワード