普段履きの耐切創手袋に最適。
甲側・平側の両面をアラミドWニット使用した強化タイプ。
用途簡易防火・耐切創
指先補強した新ガイドライン適合スタンダードモデル。
用途消化・災害救助
材質アラミド繊維ダブルニット、防水中層:透過防水フィルム(外層の内側に貼合せ)、内層:綿ニ、甲・補強:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛セラミックレザー0.7~0.9mm
消化・災害救助に最適の新ガイドライン適合リーズナブルモデル。
用途消化・災害救助
全長(cm)28.8±2
材質本体・外層:アラミド繊維ダブルニット、防水中層:透過防水フィルム(外層の内側に貼合せ)、甲・補強:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛セラミックレザー0.7~0.9mm
中指長(cm)10.7±1
耐切創性に優れたパラ系アラミド繊維を使用しているので、切創・火傷事故から身を守ります。手のひら部を天然皮革で補強しています。縫製品なので、生地の網目も細かく、装着力・グリップ力・防護力に優れています。「2017年ガイドライン」適合品です。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。消防、災害活動。
材質補強部:天然皮革(ピッグスウェード)
厚さ(mm)約1.5
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、耐熱
材質(繊維部)パラ系アラミド繊維(裏/綿貼り)
耐切創性3/D
EN388規格2016規格:4D
指先と指側面まで革補強した新ガイドライン適合ハイスペックモデル。
用途消化・災害救助
全長(cm)28.8±2
材質本体・外層:アラミド繊維ダブルニット、防水中層:透過防水フィルム(外層の内側に貼合せ)、内層:綿ニット、甲・補強:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛セラミックレザー0.7~0.9mm
中指長(cm)10.7±1
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)ポリエステル
洗える革手袋。
水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。
特殊なめしの豚革使用。
あて無し。
用途様々な現場での作業に。
軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
指股に通気性素材を使用しています。
用途機械設備、自動車のメンテナンス作業。
材質掌部:ポリウレタン合皮手甲部:ポリエステル・綿・ポリウレタン
厚さ(mm)1
色ネイビー
入数(双)1
機能軽量・通気性
関連キーワード