抗菌防臭加工した通気性のあるインソールです。
適度にクッション性もあり、靴の中を快適にしてくれます。
カップ形状なので靴の中でのズレを防いでくれます。
インソール表面は網目のような加工になっています。
用途靴の中敷きとして
色(表)ネイビー
材質EVA、化学繊維
色(裏)スカイブルー
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)
足幅EEE
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。
用途製造・運輸・建設作業等に。
トラスコ品番321-7794
材質靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
形状ローカット
色ブルー
規格JIS T 8101 C1/S/P1/F1
材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)
寸法(cm)25.5
機能耐滑性、クッション性、耐摩耗性、軽量
足幅EEE
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
1足
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
形状ローカット
機能耐滑性
色ブルー
甲被タイプマジックタイプ
材質(先芯)樹脂
規格JIS T8101 S種
材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)
種類セーフティーシューズ
靴タイプスニーカー
材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)
標準質量(g)900(26.0cm/両足)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格
メーカー商品コード1520450
中敷カップインソール
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
形状ローカット
機能耐滑性
色ブルー
甲被タイプ紐タイプ
材質(先芯)樹脂
規格JIS T8101 S種
材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)
種類安全靴
靴タイプスニーカー
材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)
標準質量(g)880(26.0cm/両足)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格
メーカー商品コード1520440
中敷カップインソール
SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。
スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。
仕様インナーソール取り替え式
適合中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応
形状ローカット
規格JSAA規格A種認定品
材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革
材質(ソール)ゴム底
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。
クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。
足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。
従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。
人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。
静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。
油や水でも滑りにくい靴底です。
安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。
つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(ソール)EVA/合成ゴム
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)
靴タイプスニーカー
こんなお得な商品も!

セイフティシューズ 面ファスナー
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
マジックテープ式で着脱簡単
中敷履口パット材に抗菌防臭加工を施し、シューズ内部を清潔にキープ。
穴・溝がムレを解消します。
通気性が抜群です。
運転しやすいソール形状です。
種別スニーカー
種類セーフティーシューズ
製法セメント方式
材質(ソール)耐油性ゴム
標準質量(g/片足)410(25.5cm)
足幅4E
135℃で滅菌処理可能です。高い滑り止め性能を発揮します。丸洗い対応です。中敷入りで快適な履き心地です。
トラスコ品番387-8832
材質熱可塑性エラストマー(TPE)
色エメラルドブルー
サイズ【EU(ヨーロッパ)】41/42【UK(イギリス)】7.5/8【US(アメリカ)】45878
寸法(cm)26.0/26.5
1足
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安心な性能です。地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい新たなミッドソール「QLフォーム」を開発。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソール。5段階で示す滑りにくさを表す耐滑区分では最高のレベル5。底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付き。傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。ワイドで履きやすい樹脂先芯を使用。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能なリフレクター付き。
色ネイビー
規格JSAA A種認定
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
機能制電、耐滑、軽量
標準質量(g)800/両足(26.0cm基準)
材質(底部)EVA(QLフォーム)/合成ゴム
材質(先芯)ワイド樹脂
甲被タイプマジックタイプ
材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。
用途運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
材質先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム
形状ローカット
質量(g)600
種類セーフティーシューズ
規格JSAA認定B種
標準質量(g/片足)600
機能軽量
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
普段履きができるおしゃれなレザー調のスリッパで災害に備えるスリッパを作りました。底には安全靴の耐踏み抜き性の基準に合格したインソールを使用しているので、災害時に散乱しているガラスや釘などから足を守ります。左右がないので非常時に慌ててても気にせず履けます。履き口のテープが蓄光加工しているので暗闇でも安心。中敷きには吸湿効果と消臭効果のある特殊シートが入っているので、普段履きでもニオイやムレがきになりにくく快適に過ごしていただけます。
用途普段履き用としてご利用ください。
材質甲/ポリウレタン 中敷き/ポリエステル かかと/ポリエステル・ポリウレタン 底/ポリウレタン
環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
形状ローカット
色ネイビー
質量(g)標準:780/両足(26.0cm)
材質(甲被)人工皮革(リサイクル)
JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
靴底発泡ポリウレタン2層底
中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプマジックタイプ
普段履きで備える防活スリッパ。防災グッズにスリッパが入っていない事が多いですが、最近備えの必需品としてスリッパが見直されています。いつ起こるかわからない災害に備え、防災用のスリッパを普段から使うことで身を守ることができます。底には安全靴の耐踏み抜き性の基準に合格したインソールが入っているので、移動する際に散乱しているガラスや釘から足を守ります。中敷きには吸湿効果と消臭効果のある特殊なシートが入っているので、普段履いていてもニオイやムレが気になりにくく快適に過ごして頂けます。サイズはMLと2サイズで比較的大き目なので、ご家族で揃えて頂く事をおススメします。1.普段履きに。2.履き口が蓄光。3.左右どちらでもOK。4.履いたまま安全に避難。5.かかとが2WAY。6.滑りにくい。
材質甲/ポリウレタン、中敷き/ポリエステル、かかと/ポリエステル・ポリウレタン、底/ポリウレタン
人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。ムレやすい長靴で嬉しい、取り外し可能な通気インソール。導電糸により体内の静電気を靴底へ流す機能を施しています。抗菌・防臭加工もあり。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整可能。一般的な低濃度の酸・アルカリ(塩酸・カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有し、更にガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油にも優れた耐油性が有ります。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地を実現。
色ブルー
サイズ大
材質(甲被)PVC
機能静電気帯電防止性、抗菌・防臭、耐薬品性、耐油性、軽量
標準質量(g)1650/両足(26.0cm基準)
材質(底部)PVC
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(中敷)EVAインソール(通気穴・抗菌防臭)
靴タイプ長靴
体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。
JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。
地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。
「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。
水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。
滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。
底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。
傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。
材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム
規格JSAA A種認定
足幅EEE
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
関連キーワード