サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。
コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。
プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。
仕様4輪自在仕様
種別コンテナ・箱台車
材質樹脂
積載荷重(kg)150
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)75
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)スチール
スタッキング可否不可
連結可否不可
車のトランク内や自転車・原付のカゴ、キャリーカー・台車などの荷物の固定に。伸縮するロープにフックと引っ掛けループが付いて使い勝手が良いです。
色ブルー/ブラック
ロープ径(Φmm)6
座に伸縮自在のメッシュ布を採用する事で体のラインにフィットします。連結プレパラートは樹脂使用でしっかりと連結することができます。スタッキングは平積みで8脚、専用の台車を使うと25脚まで積載可能です。
用途会議室、食堂、講義室に最適のスタッキングチェアです。連結できるので大人数のフロアなどに最適です。デザインもシンプルなのでコミュニティースペースにも最適です。
質量(kg)5.6
高さ(mm)813
張地布張り
座幅(mm)405
座高(mm)430
材質(脚)脚部:Φ14スチールパイプ(白色粉体塗装)、脚端:ポリプロピレン樹脂成形品(乳白色)
材質(座面)ポリエステル、ナイロン強化樹脂成形品
座奥行(mm)430
材質(背)メッシュ張り(ポリエステル)、ナイロン強化樹脂成形
スタッキング8
関連キーワード