一切の妥協を排し、大人用と同様のディテールで作り上げたジュニア用本格レインスーツ。
便利な収納袋付。ネームラベル付。背中の反射テープで安全!
用途林間学校に・キャンプに・レジャーに
材質ポリエステル100%(TPUラミアート)・ライナー/ポリエステル100%(メッシュ)
耐水圧(mm)10000
規格JIS L 4129に適合
機能防水・撥水加工・リフレクター・収納バッグ・メッシュ・袖口調節・裾調節
可愛らしいお子様用スリッパです。幼稚園や保育園、病院などに最適です。
用途屋内用
材質PVC
タイプ前閉じタイプ
全長(cm)約20
内寸(cm)約19
靴タイプスリッパ
裏生地をPUラミネートした防水タイプの子供用足カバーです
雪や雨の日の防寒・防滴対策に最適!
表生地は、お手入れに最適な撥水加工
ゴム紐で足と足カバー固定し、脱げにくい仕様
長さ28cm
サイズフリー
特性防水
機能防水加工
全長(cm)28
材質(表面/裏面)ポリエステル/アルミ
古の心を現代まで脈々と受け継いだ日本の祭り。
祭りと男たちの心意気のかたちほとばしる情熱を賭けるそのスピリッツをシンプルな黒と白に表現。
粋に、いなせに着こなして、男振りをあげていこう。
PUコーティングの光沢が光るイベントブルゾンにキッズサイズが登場。
混率(%)表地:ポリウレタン100
種別子供用ブルゾン
キラキラ目立つおしゃれな帽子
セット内容本体×1
材質ポリエステル
寸法(mm)約210×270×100
形態包装:無
頭囲(cm)約54
用途子供車用樹脂製前カゴ
付属品取付金具
材質プラスチック
幅(mm)300
高さ(mm)約前220、後170
奥行(mm)240
最大積載量(kg)約3
上部寸法(mm)約W2690×D235
底部寸法(幅×奥行)(mm)約225×200
清潔で歩きやすく、軽くて丈夫なスリッパ
サイズ(cm)20
材料ポリ塩化ビニール(抗菌加工)、EVA
松吉医科器械コード24-3026-01
おしゃれな佇まいでお子様の洋服やバッグをスッキリ収納してくれます。玄関やリビング、子供部屋などどこにおいても便利です。フックに木目を出してアクセントにしました。
用途子供用ポールハンガー
材質支柱・フック:天然木(ラバーウッド材) 土台:繊維板 ラッカー塗装仕上げ
質量(kg)2.1
耐荷重(kg)各フック2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1185
約300gと軽量だから首への負担も軽減!軽さと安全性を両立しました!
用途自転車用ヘルメット
サイズ子供用
規格SG規格
本体質量(g)約300
機能サイズ調整ダイヤル付
シェル形状ソフト
適合寸法(cm)48~52
適合年齢(歳)1以上
安くて丈夫!軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製
Sサイズ(小学校高学年~中学生向け)
材質不織布
学校プールやスイミングクラブでの使用をオススメします。
材質ベルト:シリコン
タイプ子供用
約300gと軽量だから首への負担も軽減!軽さと安全性を両立しました!
用途自転車用ヘルメット
サイズ子供用
規格SG規格
本体質量(g)約300
機能サイズ調整ダイヤル付
シェル形状ソフト
適合寸法(cm)50~56
適合年齢(歳)6以上
家族で、グループで、職場で楽しめる半・長袖ポロシャツ
種別長袖ポロシャツ
混率(%)ポリエステル50、綿50(鹿の子)(表:ポリエステル100、裏:綿100)
目付(g/m2)180
材質(ボタン)樹脂
袖丈長袖
国土交通省型式承認を取得のライフジャケット。
小型船舶はもちろん、マリンレジャーや釣り、キャンプにも。
遊漁船以外の小型船舶使用可能。
浮力(kg)約6.4/初期
材質ポリエステル300D
胸囲(cm)50~70
寸法(cm)約39×40
適応身長(cm)約80~100
適応体重(kg)15~25未満
3方向にガードの付いた安心・安全設計です。
材質(フレーム)スチール/クロームメッキ、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)590×1600×600
松吉医科器械コード24-2251-00
通気性のよい前開きタイプ。
材料ポリ塩化ビニール(抗菌加工)、EVA
松吉医科器械コード24-3591-01
丸くてかわいいシルエットのキッズソファ。リビングに置いて読書したり、テレビを見るときの指定席として使ったり、使い方は様々。小さくても本格的な子供用ソファです。脚を外してローソファとしても使用可能です。
用途子供用ソファ
材質天然木、ウレタンフォーム、フランネル(ポリエステル)、合板(LVL材)
質量(kg)5.5
耐荷重(kg)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×445×495
’元気な足’で’元気な体’へ
子供の足の成長をサポートし’ふんばる力’を育てる。
ハナオを指でつかむことで「把持力」を鍛え、土ふまずの形成をサポート。
親指の下のふくらみ部分とかかと部分に「くぼみ」をつけ足にフィットしやすい。
洗濯機で洗える。滑りに考慮した耐摩耗性の底材を使用。
材質合成繊維
機能耐久性/耐摩耗性
靴タイプサンダル
6才から15才位の子供用ゴーグルです。目に有害な紫外線をカットしますので屋外の使用でもやさしく目を守ります。クッションとベルトはシリコンを採用していますので、肌にやさしく、耐久性、耐候性に優れています。レンズ素材にはプラスティックの中でも最も耐衝撃性の高いポリカーボネイトを採用してます。海やプール、スイミングにもおすすめです。男の子、女の子、ユニセックスでお使いいただけます。自分用に。プレゼント・ギフト・贈り物にも。
材質レンズ:ポリカーボネイト、バックル:ポリカーボネイト、鼻ベルト:ウレタン、クッション:シリコン、ベルト:シリコン
タイプ子供用
適合年齢(歳)6-15
種別半袖ポロシャツ
混率(%)ポリエステル50/綿50、表:ポリエステル100、裏:綿100
目付(g/m2)180
生地鹿の子
材質(ボタン)樹脂
小学生対象の子供用ゴーグルです。目に有害な紫外線をカットしますので屋外の使用でもやさしく目を守ります。クッションとベルトはシリコンを採用していますので、肌にやさしく、耐久性、耐候性に優れています。レンズ素材にはプラスティックの中でも最も耐衝撃性の高いポリカーボネイトを採用してます。海やプール、スイミングにもおすすめです。クッション・ベルトとも、シリコンを使用しています。柔らかいフィット感を実現。男の子、女の子、ユニセックスでお使いいただけます。
材質レンズ:ポリカーボネイト、バックル:ポリカーボネイト、鼻ベルト:ウレタン、クッション:シリコン、ベルト:シリコン
タイプ子供用
機能ミラーコート
適合年齢(歳)小学生
5才から12才用のゴーグルです。目に有害な紫外線をカットしますので屋外の使用でもやさしく目を守ります。くもり止め加工を施していますので、よりクリアーな視界が確保でき、快適なスイミングが楽しめます。レンズ素材にはプラスティックの中でも最も耐衝撃性の高いポリカーボネイトを採用してます。目元の形状に合わせた3D設計のクッションで、顔に当たる面積をアップしてます。痛みも少なく、ゴーグルの装着跡が残りにくくなってます。やわらかいシリコンでフィット感も抜群です!長さ調節しやすい設計の鼻ベルトです。スイムキャップをかぶってもしっかりと装着できて、上下でしっかりとフィットします。海やプール、スイミングにもおすすめです♪
タイプ子供用
機能くもり止め
材質不織布
通気性の良いメッシュ素材のスイミングキャップ
学校・スイミングスクール・スポーツセンターなどプールには必需品の水泳帽子
キッズ・ジュニア・レディース・メンズサイズ対応2サイズ
カラー豊富なので男の子でも女の子でもお選び頂けます
使用後は水洗いして陰干ししてください
日本製
材質本体:ナイロン-85%/ポリウレタン-15%
タイプ大人/子供用
袖なしタイプのカラー不織布ハッピ!軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製安くて丈夫!
材質不織布
寸法(mm)570×730、帯:1400×30
サイズS
質量(g)65
柔らかで滑らかな肌触りが着心地ちがよく、軽い素材です。両サイドがマジックテープ式。ボディ・脱毛等に多くご使用されています。
色ネイビー
サイズフリー(子供)
長さ(cm)60
アズワン品番68-5097-58
1枚
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
初めてのはさみはコレで決まり!お子様にも使いやすい、切れ味かる~いベルヌーイカーブ刃。丸い刃先で、安心設計。切りたいものを、軽く、楽しく、安全に。小さな手にも、フィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。切断に最適な刃の開き角度(約 30°)を常に一定に保つベルヌーイカーブ刃。薄い紙から工作で使う画用紙などの厚いものまで、子どもの握力でも軽い力で切ることができます。刃はテープなどの粘着物を切ってもべたつかず、汚れにくいフッ素コーティング仕上げ。指が痛くなりにくく、滑りにくい「やわらかグリップ」。厚みのあるやわらかい素材との2層構造が、指への負担を軽減します。長時間使っても疲れにくく、指が痛くなりません。先端に丸みを施した刃先で、お子様の安全性に配慮しました。摩擦が少ない特殊リング機構採用で、滑らかな使い心地が持続します。表裏を選ばずはめられるキャップ付で、収納時も安心です。(なまえシール付)
長さ(mm)144
刃渡り(mm)52
仕様テープの粘着物がベタつかず、汚れやサビに強いフッ素コート、丸い刃先の安心設計。キャップ付き(名前シール付)
材質グリップ:40%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、刃:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM、キャップ:PP
板厚(mm)1.8
グリーン購入法適合
刃部加工カーブ刃、フッ素コート
甚平スタイル。
子供用サイズの患者衣です。
衿のラインはサイズごとに色を変え、一目瞭然に。
素材綿55%、ポリエステル45%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)対応
北欧の自転車大国デンマークからインスピレーションを得て誕生した幼児車。16インチからのサイズアップや大きめの子におすすめの18インチ。遊び道具も入るしっかりしたバスケット。いざというときにケガを軽減するハンドルパッド。水はねや泥汚れから守るドロヨケ
用途子供用自転車 18インチ カゴ 補助輪 泥除け 付き 幼児用自転車 子供自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車
仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/アップタイプハンドル(パッド付)、カラーグリップ・カラーペダル・ベル・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・前後ドロヨケ・カラード補助輪 他
本体質量(kg)約11.5(N・W)
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ18
適応身長(cm)105~
適応体重(kg)30以下
サドルの高さ(mm)(約)520~560
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)770~810×450×1220
適合年齢(歳)~8
元気な女の子にぴったり♪おしゃれでかわいいオートライト付きの折りたたみ自転車です!。ハートが7色に光るLEDオートライト搭載した子供用自転車です!。前傾姿勢にならず乗りやすいセミアップハンドルを採用しています!。シマノ製6段外装変速を搭載。走行シーンに合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用。コンパクトになる車体は保管時の場所も選びません。お洒落で可愛い2色のカラーバリエーションをご用意しました!
用途自転車 子供用自転車 折りたたみ自転車 ジュニアサイクル 22インチ 女の子 通学 買い物 クリスマス 誕生日 プレゼント
仕様ハートが7色に光るLEDオートライト、リング錠、バスケット
材質リム:アルミ
ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
フレームスチール
本体質量(kg)17
本体高さ(mm)910-960
適応身長(cm)120~
本体長さ(mm)1570
適応体重(kg)50以下
サドルの高さ(mm)850~930
本体幅(mm)550
変速段数シマノ製6段変速
元気な女の子にぴったり♪おしゃれでかわいいオートライト付きの折りたたみ自転車です!。ハートが7色に光るLEDオートライト搭載した子供用自転車です!。前傾姿勢にならず乗りやすいセミアップハンドルを採用しています!。シマノ製6段外装変速を搭載。走行シーンに合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用。コンパクトになる車体は保管時の場所も選びません。お洒落で可愛い2色のカラーバリエーションをご用意しました!
用途自転車 子供用自転車 折りたたみ自転車 ジュニアサイクル 24インチ 女の子 通学 買い物 クリスマス 誕生日 プレゼント
仕様ハートが7色に光るLEDオートライト、リング錠、バスケット
材質リム:アルミ
ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
フレームスチール
本体質量(kg)17.5
本体高さ(mm)950-1000
適応身長(cm)125~
本体長さ(mm)1620
適応体重(kg)50以下
サドルの高さ(mm)850~930
本体幅(mm)550
変速段数シマノ製6段変速
鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でタッチペンをおさえることができるため持ちやすい、こども向け鉛筆型タッチペンです
長さ(mm)約120
直径(Φmm)ペン約7.5
材質(本体)アルミニウム
ペン先径(Φmm)約5.5
アンダーシャツ
用途着圧
混率(%)【本体】ポリエステル87/ポリウレタン13
機能吸汗速乾
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ