こんなお得な商品も!

安全長靴 踏抜き防止 カバー付
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
安全性:つま先保護の先芯、踏抜き防止プレートを装備。
耐久性:安全長靴の弱点部分を大幅に補強しました。
フード付きで泥、砂等をシャットアウト。
用途一般作業、土木建設作業、アウトドアなど
色ネイビー
足幅3E
種類安全長靴
長さ(cm)40(LLサイズの場合)
材質(アッパー)ラバー
標準質量(g/片足)1070(L)
機能踏抜き防止
材質(インナー)抗菌ドライ布
材質(先芯)鋼鉄
靴タイプ長靴
水の侵入を防ぐカバーの付いた長靴です。
内側素材にき吸水性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。
クッションのあるインソールで足の負担を軽減します。
脱ぎやすくするかかとキッカー付です。
用途水場作業など
長さ(cm)約37(26cm)
形状ハイカット
タイプカバー付
材質(アッパー)ラバー
材質(ソール)ラバー
材質(カバー)PVC
標準質量(g/片足)約810(26cm)
材質(インナー)メリヤス
靴タイプ長靴
種類作業靴
足幅3E
形状ハイカット
材質(ソール)NBR合成ゴム単層底(RBセラミックス配合)、耐滑ソール、セメント式製法
材質(甲被)牛 ベロア革
標準質量(g/片足)470(26cm)
JIS規格JIS T 8101 安全靴 革製LF(L:軽作業用 F:耐滑性)
足幅EEE
材質(先芯)鋼
甲被タイプ紐タイプ/ファスナータイプ
靴タイプ長靴
胴部分を4層構造(ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤス)にした強度に優れた長靴です。
つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。
履き口のソフト合皮カバーにより異物の侵入を防ぎます。
裏面は滑りにくい彫刻構造です(アメ底)。
色ネイビー
足幅2E
質量(kg)1.64(26.0cm)
種類セーフティシューズ
長さ(cm)35
材質(アッパー)ラバー
材質(ソール)ラバー
標準質量(g/片足)820(26cm)
機能耐滑性、吸汗メリヤス
材質(インナー)メリヤス
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)15
靴タイプ長靴
銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。
繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。
靴下のズレを防ぐサポートタイプ。
安全靴、長靴などムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。
機能天然素材、メッシュ、吸湿、抗菌、消臭、吸汗速乾
RoHS指令(10物質対応)対応
かかとからの長さ(cm)20
1袋(3足)
¥1,090
税込¥1,199
3日以内出荷
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果で、安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用、靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。ミドリ安全の長靴は、耐薬品性と耐油性を合わせ持つアッパー部と、さらに耐摩耗性・耐滑性にも優れたソール部を、インジェクション一体成形した長靴です。ハードな現場での使用にも、ソールが剥がれることはありません。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。スリップサイン搭載。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
色ダークブルー
材質(甲被)PVC
機能静電気、耐薬品性、耐油性、耐摩耗性、耐滑性、抗菌性能
標準質量(g)1400/両足(26.0cm基準)
材質(底部)PVC
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
従来と比較して20%の軽量化を実現!!
裏面には吸汗ドライ生地を採用し靴内の群れを軽減します。
履き口カバー付きなので水や雪・異物の侵入を防ぎます。
反射材付きで夜間作業も安心・安全。
5mmの厚みのEVAのインソールを入れているので、衝撃を吸収して足の疲れを軽減します。
機能軽量
足幅EEE
質量(g)1580(両足L)
種類安全長靴
製法加硫製法
材質(甲被)ラバー
材質(インナー)吸汗性ドライ生地
材質(底部)ラバー
材質(先芯)樹脂
靴タイプ長靴
人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。ムレやすい長靴で嬉しい、取り外し可能な通気インソール。導電糸により体内の静電気を靴底へ流す機能を施しています。抗菌・防臭加工もあり。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整可能。一般的な低濃度の酸・アルカリ(塩酸・カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有し、更にガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油にも優れた耐油性が有ります。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地を実現。
色ブルー
サイズ大
材質(甲被)PVC
機能静電気帯電防止性、抗菌・防臭、耐薬品性、耐油性、軽量
標準質量(g)1650/両足(26.0cm基準)
材質(底部)PVC
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(中敷)EVAインソール(通気穴・抗菌防臭)
靴タイプ長靴
新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。
抗菌・防臭機能も追加しております。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。
用途冬季の屋外建設・土木作業
機能防寒・保温性・抗菌・防臭・耐滑性
標準質量(g/片足)約890(26cm)
色ネイビー
足幅EE
材質胴部・底部:天然ゴム
形状ハイカット
種類安全長靴
規格日本工業規格JIST8101安全靴(作業区分:普通作業用S)に合格、かかと部の衝撃エネルギー吸収性(日本工業規格JIST8101安全靴)Eを有す
丈(cm)30
靴タイプ長靴
新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。
抗菌・防臭機能も追加しております。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。
用途冬季の屋外建設・土木作業
標準質量(g/片足)約930(26cm)
色ネイビー
足幅EE
材質胴部・底部:天然ゴム
形状ハイカット
種類安全長靴
規格日本工業規格JIST8101安全靴(作業区分:普通作業用S)に合格、かかと部の衝撃エネルギー吸収性(日本工業規格JIST8101安全靴)Eを有す
機能防寒・保温性・抗菌・防臭・耐滑性
丈(cm)28+15
靴タイプ長靴
関連キーワード