商品豆知識
静電気拡散性の2層構造ラバーマットです。作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。接地用キット付属-3090スナップ3040接地コードです。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。
付属品グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
静電気拡散性の2層構造ラバーマットです。
作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。
高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。
フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして
付属品3090 スナップ、3040 接地用コード
厚さ(mm)2
色ブルー
コード長さ(m)(グランドコード)4.5
先端形状(アース)圧着丸端子
表面抵抗値(Ω)1×106~9
関連キーワード