31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

使い勝手の良い小型クーラーボックスです。(7L)自転車かごにも丁度良いサイズ感です。収納目安は350ml缶なら9本、500mlペットボトルなら6本収納可能です。
質量(kg)1 セラドンブルー 内寸奥行(mm)141 内寸幅(mm)211 内寸(高さH)(mm)226 外寸法・幅(mm)290 外寸法・高さ(mm)269 外寸法・奥行(mm)219
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

超小型クーラーボックスです。(5L)お弁当の保冷にピッタリ。収納目安は350ml缶なら6本、500mlペットボトルなら4本(横置き)収納可能です。
質量(kg)0.9 ダークブルー 内寸奥行(mm)147 内寸幅(mm)217 内寸(高さH)(mm)161 外寸法・幅(mm)290 外寸法・高さ(mm)204 外寸法・奥行(mm)219
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

超小型クーラーボックスです。(5L)お弁当の保冷にピッタリ。収納目安は350ml缶なら6本、500mlペットボトルなら4本(横置き)収納可能です。
質量(kg)0.9 セラドンブルー 内寸奥行(mm)147 内寸幅(mm)217 内寸(高さH)(mm)161 外寸法・幅(mm)290 外寸法・高さ(mm)204 外寸法・奥行(mm)219
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

自動車用バンパー素材使用で強度が抜群です。 売れ筋サイズで収納力抜群です。 10コマで細かく仕切れる中皿付です。
用途400mmまでの小型工具から中型工具収納可能。 仕様中皿付 仕切板8枚付 トラスコ品番833-8853 質量(kg)1.2 ブルー 材質(本体)自動車バンパー材(PP) 外寸法・幅(mm)443 外寸法・高さ(mm)160 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)443×216×160 シリンダ錠(別売)取付不可 外寸法・奥行(mm)216 2018年トラスコ掲載ページ4 2058
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2Lペットボトル6本収納可能(500mlペットボトルの場合15本目安)。フォルムを生かした一体型持ち手付き。断熱材密度が高く、保温・保冷に優れた構造(耐冷耐熱温度:-20~100°)。ワンタッチオープンのスライド開閉。ピクニックやバーベキュー、部活の応援にも最適
用途飲料や食品の保冷に。クーラーバッグ 保冷バッグ 小型 コンパクト 大容量 おしゃれ 取っ手付き 缶ビール ペットボトル キャンプ用品 キャンプ ソロキャンプ BBQ バーベキュー ピクニック 材質本体・フタ:ポリプロピレン、断熱材:発砲ポリスチレン 質量(kg)約2.2 ブルー 内寸(cm)約35×22×26 外寸(幅×奥行×高さ)(cm)約40×26×39
1台
4,498 税込4,948
欠品中

斬新なデザイン&充電BOX付属。太陽に照らされたような自然の色合い。白色光&赤色光(白色光:Samsung LH351D&赤色光:Luminus SST10)。明るさ最大白色光:Samsung LH351D 700ルーメン&赤色光:Luminus SST10 80ルーメン。最大照射距離白色光:SamsungLH351D 102m。一つのボタンで全ての操作が可能。液晶モニタで電池残量(%)&明るさ(ルーメン値)表示。3000mAhの充電ボックス付属。180度回転ヘッドでストレート・直角・自由な角度での照射。ワイヤレス充電対応。テール部マグネット。PC素材により超軽量重さ65g
仕様●カンデラ:SamsungLH351D:2590●充電/給電:Type-C●耐衝撃性能(メートル):1 付属品X3本体、Type-C充電ケーブル一体型ストラップ、充電ボックス、取扱説明書 寸法(mm)BOX:85×47×40 質量(g)本体:65 BOX125 本体寸法(mm)X3:70×35×21 連続使用時間(時間)最大50 使用電源内蔵リチウムイオン充電池(1000mAh) 防塵防水性能IP65 モードTurboモード・Highモード・Medモード・Lowモード
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タカチ電機工業ポータブル防水ケース WCシリーズ
エコ商品
IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。 側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。
用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
特価
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
1個
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。 コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。
1個
429 税込472
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

シンプルな形状で、小型部品をスッキリ収納できます。
用途棚に設置した際、内容物の取り出しが容易なパーツボックス 材質PP 内寸(mm)499×130×148 底形状外周リブ 外寸法・幅(mm)135 外寸法・高さ(mm)153 外寸法・奥行(mm)515
1個ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットNo.750 金具付
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
タイプスタッキング可/ネスティング可 材質PP 有効内寸(mm)575×375 外寸(mm)703×493×344 内寸(mm)618×418×320 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])4110[420] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
タイプネスティング可 材質PP 有効内寸(mm)658×435 外寸(mm)773×541×357 内寸(mm)730×498×345 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])5970[610] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットNo.900
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
タイプネスティング可 材質PP 有効内寸(mm)620×430 外寸(mm)695×495×340 内寸(mm)656×457×310 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])5290[540] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットNo.1100
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
タイプネスティング可 材質PP 有効内寸(mm)715×460 外寸(mm)812×560×292 内寸(mm)760×511×257 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])9800[1000] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットNo.750Ⅱ 金具付
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
タイプスタッキング可/ネスティング可 材質PP 有効内寸(mm)575×375 外寸(mm)703×493×344 内寸(mm)618×418×320 フタなし 材質(金具)鉄(メッキ処理) 圧縮荷重(N[kgf])4110[420] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカバヤシパーソナルシュレッダ
エコ商品
スリムデザインで引き出しタイプのダストボックス耳障りな音がしない静音設計
質量(kg)6.8 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)125(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×380×400 機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口 定格時間(分)約5 運転音(dB)約60/無負荷時 ダストボックス容量(L)約10(A4コピー用紙約150枚/5枚細断時) 細断寸法(mm)約2×10、CD/5分割、カード/3~5分割 投入口幅(mm)紙/220、CD/123 最大細断枚数5枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚 細断形状マイクロカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)174×380×400 待機電力(W)1.5 細断可能物紙、CD、カード リバース機能あり
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットNo.550 金具付
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
タイプスタッキング可 材質PP 有効内寸(mm)480×309 外寸(mm)563×414×303 内寸(mm)523×352×270 フタなし 材質(金具)鉄(メッキ処理) 圧縮荷重(N[kgf])2940[300] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットNo.480 金具付
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP 有効内寸(mm)565×360 外寸(mm)657×470×219 内寸(mm)609×396×182 フタなし 材質(金具)鉄(メッキ処理) 圧縮荷重(N[kgf])6370[650] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットM-5
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PE 有効内寸(mm)504×333×130 外寸(mm)579×400×180 内寸(mm)530×360×170 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])4570[470] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットNo.450 金具付
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP 有効内寸(mm)450×310 内寸(mm)500×356×248 フタなし 材質(金具)鉄(メッキ処理) 圧縮荷重(N[kgf])4110[420] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP 有効内寸(mm)540×390 外寸(mm)630×507×314 内寸(mm)590×437×310 フタなし 材質(金具)鉄(メッキ処理) 圧縮荷重(N[kgf])3820[390] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットNo.300
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP 有効内寸(mm)464×321 外寸(mm)580×402×185 内寸(mm)503×360×178 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])3880[400] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットM-20 金具付
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP 有効内寸(mm)480×275 外寸(mm)570×385×305 内寸(mm)534×324×295 フタなし 材質(金具)鉄(メッキ処理) 圧縮荷重(N[kgf])3520[360] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットNo.350 金具付
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP 有効内寸(mm)601×390×147 外寸(mm)690×490×183 内寸(mm)627×420×161 フタなし 材質(金具)鉄(メッキ処理) 圧縮荷重(N[kgf])6180[630] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットNo.250 金具付
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP 有効内寸(mm)430×285 外寸(mm)530×390×196 内寸(mm)480×332×190 フタなし 材質(金具)鉄(メッキ処理) 圧縮荷重(N[kgf])2050[210] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットNo.650 金具付
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP 有効内寸(mm)580×380 外寸(mm)693×493×289 内寸(mm)618×418×270 フタなし 材質(金具)鉄(メッキ処理) 圧縮荷重(N[kgf])3430[350] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP 有効内寸(mm)590×380 外寸(mm)660×445×171 内寸(mm)610×400×160 フタなし 材質(金具)鉄(メッキ処理) 圧縮荷重(N[kgf])5290[540] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホーム用としても便利な小型タイプ。上段の仕切りは取り外し移動できます。自動両開き開閉式。シリンダー錠取り付け可能。
仕様25mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿は取外し不可 材質本体・中皿:スチール ブルー 有効内寸法・奥行(mm)158 有効内寸法・高さ(mm)103 有効内寸法・幅(mm)348
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様SolitaireR LEDフラッシュライト-プレゼンテーションボックス入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、元のSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで提供します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。プレゼンテーションボックス入りで、以下の色を選択可能:778-5199-黒899-8390-赤 899-8400-グレー 899-8403-青。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側 / 外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属 材質(ケース)アルミニウム 本体寸法(mm)全長81 電球LEDタイプ 使用電池アルカリ単4×1本 充電方式再充電なし RoHS指令(10物質対応)対応 モデルSolitaire ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)