47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様VCT 電流容量(A)15 特性耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タップが3方向に分かれているタイプです。
用途工場、現場などでの延長用。 電線仕様-種別VCT 材質塩化ビニール樹脂 定格電流(A)15A 使用可能電力(合計)(W)最大1500 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3 電線仕様-種別VCTF 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数2 コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 特性防雨
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

便利な3口タイプの延長コード。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。 コード長さ(m)10 材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル) 質量(kg)1.2 電流(A)15 コンセント個数3ツ口
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかコードで使いやすい。 電線が太いので電圧降下を低減します。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2.0
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 仕様屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数3(角形) コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

やわらかくて、ねじれない電源延長用コードです。耐寒性に優れており、冬季でも固くなりません。1500Wまで使用可能です。
用途電動工具・掃除機などの電源延長用コード。 コンセント個数3ツ口 コード全長(m)10 電線太さ(mm2)1.2 電線仕様-種別VCT 容量(A)15
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業現場はもちろんアウトドアやDIYにピッタリのおしゃれなカラー延長コード。自然に溶け込むアースカラーでインテリアの邪魔をしない。ソフトタイプで耐寒性に優れている。4つ口コンセント仕様。日本製。
用途電源の延長用。 コンセント個数4 電線仕様VCT1.25 2芯 15A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。
用途屋内用 使用場所屋内 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別ソフトVCTF 電線仕様-芯数3 プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホコリや塵が入らない防塵キャップ付きです。
電線長さ(m)10 電線仕様-種別ソフトVCTF 質量(kg)1.11 摘要エクスバンド付 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数2 特性防塵
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線長さ(m)10 電線仕様-芯数2 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様-種別VCT
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 仕様屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数3(十字型) コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
コード長さ(m)10 特性防雨、アース付 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 仕様防雨トリプルタップ付 質量(kg)2.09 太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数3
1本
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
用途屋内の作業に 種別屋内用 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数2 コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCTF プラグ標準 使用場所屋内
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 コンセント形状接地2P 15A 125V コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 特性防雨
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

意匠登録のメーカーオリジナル商品です。 十字型マルチ部分には3方向全てに抜け止め機能が付き、接続したプラグをロックします。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分には、人気のポッキンプラグを使用し2極3極の併用が可能です。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性アース付 電線仕様-芯数3C RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VCTF2.0mVCTF2.0mm2サイズ仕様の十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 延長コードセット法規格、適合商品です。
特性耐トラッキング 電線仕様-種別VCTF2c コンセント形状2P 15A 125V(1500W) 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数2C
1個
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ッ口12A・1200Wの延長コードです。 キャブタイヤケーブルVCT2c×0.75mm2を使用しておりますので、旧仕様のコードに比べ屈曲強度に優れております。 本商品は延長コードセット法の規格外であるキャブタイヤケーブルを使用しておりますので、延長コードセット法に該当いたしません。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
特性耐トラッキング コンセント個数1ツ口 電線仕様-芯数2C RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチ部分3方向全てに抜け止め機能が付き現場での不具合を解消。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっている為、大幅に作業率がUP!! S-VCT ソフト電線を使用しておりますのでやわらかく、耐寒性に強くなっております。
黄色(電線部)/青(両端) 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別S-VCT 電線仕様-芯数2C コンセント形状(抜止形)2P 125V 15A RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。 グレーブルー 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 コンセント個数3 質量(kg)0.80 トラスコ品番370-4483 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線仕様-種別ソフトVCTF 特性防塵、アース付
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

特性防雨 使用場所屋外 トラスコ品番851-3779 質量(kg)2.75 ブルー コード長さ(m)20 電線仕様-太さ(mm)2.0
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント
定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 コード長さ(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント
長さ(m)10 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やわらかコードで使いやすくねじれにくい 耐寒性にすぐれています VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい 1500Wまで使用可能
用途屋内での電動工具等の延長コード 長さ(m)0.35 使用場所屋内 電線仕様VCTソフト コンセント個数3(角型) 定格電流(A)15 芯数2 太さ(mm2)1.25
1本
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。
用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。 仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分) ブルー コンセント個数4つ口 コード長さ(m)5 定格電流(A)15 芯数2芯 電線仕様VCT1.25
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付 電線仕様-種別VCT コンセント個数3 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造 高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル USB 3.0デバイスの接続距離を最長1.5m延長 USB 2.0の10倍の速さのデータ転送速度
用途USBメモリ、カメラ、携帯電話、PDA、ストレージデバイスなどをより簡単に接続できる位置にUSB 3.0ポートを移動 ブルー 質量(g)135 規格SuperSpeed ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-A[9ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2C 定格電力(W)1500 コンセント形状2P 15A 125V 特性耐トラッキング
1本ほか
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能 足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。
用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。 建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。 耐荷重(kg)10 取付可能コード径(Φmm)50まで
1本ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1500Wまでで長さ30cmのショートタップです。 十字の三口です。
用途電動工具の延長コード タイプ三ツ口 定格15A・125V・1500Wまで 口数3個 コード長さ(mm)300 ケーブル径(Φmm)約9
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間タップに3コンセント、先端タップに4コンセントの合計7コンセント仕様。
用途工場・現場などの電源の延長 コード長さ(m)10 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)1.25 芯数2 電線仕様VCT 使用場所屋内
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FMC ショートタッ。プコード 30cm。ソフトタイプのコード。を使用しており、使い。やすく作業場がスッキ。リします。耐寒性に優れたやわ。らかさで冬場でもコードが固くなりません。日本製
用途4つ口コンセント 質量(g)130 長さ(m)0.3
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線長さ(m)0.5 コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様-種別ソフトVCT 質量(kg)0.51 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数2
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れた柔らかいコード 二重構造で安心!安全!
特性耐トラッキング 電線仕様-種別VCT2c コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V(1500W) 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2C
1個
829 税込912
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外用プラグのニュータイプ。本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます。2P接地付プラグ状態に固定、状態確認ができます。樹脂製だから軽量。
形状2P接地、2P兼用 定格15A-125V 特性防雨、アース付 使用場所屋外 セット内容アースクリップ×1、防水パッキン×1、樹脂ナット×1、カバー固定ビス×1、丸端子(大)×3、丸端子(小)×1、取扱説明書×1 質量(kg)0.069 適合ケーブル3心×3.5mm2用、外径/Φ12.6~Φ13.0 カバー色
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

伸びる延長コードカーリータップ 移動させる電気製品や設備の電源延長用に! 最大伸長3m! カール部分が伸び縮みしますので、使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! 15A(1500W)対応で、余裕の電源供給! 新開発の特殊樹脂を採用し、伸縮性が大幅に向上! 抗菌剤配合で安心安全!清潔さが求められる環境でのご使用にも!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステム、商品ディスプレイ等の電源供給に! インテリア性に優れ、店舗や小売店、美容院など、お客様の目につく場所にも最適! 取り扱いのしやすい長さと軽さで、電気工具やご家庭での使用にも! 仕様線心数:2心 質量(g)概算:600 適合規格電気用品安全法 定格電圧(V)125以下 コンセント形状2P 15A 125V コード長さ(m)約1.3(プラグ部分を含む) 定格電流(A)15以下 導体断面積(mm2)2 外径d(Φmm)電線:約5.0×8.0 使用場所屋内 カール外径(Φmm)約25 RoHS指令(10物質対応)対応 特性抗菌 伸長(m)最大:約3
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)