こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン
質量(kg)4.32
最大積載荷重(kg)20
表面抵抗値(Ω)1016
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)341
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)600
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
側面2面が透明なので積み重ね時に内容物の概容がつかめます。
フタの有無なし
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)348
外寸法・高さ(mm)240
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)474
有効内寸法・奥行(mm)449
有効内寸法・高さ(mm)230
有効内寸法・幅(mm)324
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
加工シボ加工(6ヶ所)
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして
材質ポリプロピレン
最大積載段数5
フタの有無なし
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。
折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。
材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.59
最大積載荷重(kg)20
表面抵抗値(Ω)1016
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)329
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)600
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。
折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。
内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
段ボール梱包の代替容器。
フタの有無なし
仕様シボ加工4ヵ所
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.1
最大積載荷重(kg)15
外寸法・幅(mm)366
外寸法・高さ(mm)272
外寸法・奥行(mm)262
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)252
有効内寸法・幅(mm)335
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
フタロック機能付きです。
別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無あり
材質PP
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
食べ終わったらたたんでコンパクト。
湿気を逃すメッシュタイプなので、サンドイッチのフレッシュなおいしさをしっかりキープ。
仕切付。おにぎらずやおにぎりにも。
段数1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×105×75(使用時)、175×105×15(収納時)
スタッキング可能!折りたためる収納ボックス。5段まで積み重ね可能。容量違いのものも積み重ね可能。フタ(別売)をしたままでも上に積み重ねられる安心設計。使わない時はコンパクトに折りたたみ可能。折りたたむとわずか厚さ6.8cm
用途コンテナボックス、収納ケースとして。折りコン 折りたたみボックス プラスチックケース 収納用品 衣類収納 クローゼット 押し入れ 押入れ収納 おしゃれ スタッキング 日本製
材質PP(ポリプロピレン)
耐荷重(kg)10
フタの有無なし
片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。
また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。
南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。
用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。
折り畳み可否不可
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)445
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ 1面倒し可能タイプ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
積み重ね可能な折畳みコンテナ。
側面が内側に折り畳めるため、未使用時に省スペース化が図られます。
側面が個別に倒れる為、1面だけを倒して取り出し口として活用出来ます。
側面にホールが4箇所空いているので折り畳んだ状態でも持ちやすいです。
側面にカード差し付。
フタの有無なし
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.55
有効内寸(mm)510×335×190
外寸(mm)550×370×205
スタッキング可
折りたたむと約1/5サイズ高さになります。F-BOX122は、F-BOX112の2倍のサイズで相互嵌合が可能です。
フタの有無なし
材質PP
有効内寸(mm)335×255×153
外寸(mm)355×275×165
内寸(mm)335×255×160
折りたたみ寸法(mm)355×275×35.5
圧縮荷重(N[kgf])5100[520]
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として
色シルバー/ブルー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
材質(車輪・金具)スチール
材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)
特性スタッキング可
折りたたむと約1/5サイズ高さになります。F-BOX122は、F-BOX112の2倍のサイズで相互嵌合が可能です。
フタの有無なし
材質PP
有効内寸(mm)530×335×149
外寸(mm)550×355×165
内寸(mm)530×335×155
折りたたみ寸法(mm)550×355×36.5
圧縮荷重(N[kgf])7000[720]
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
【20L 40L 50L 75L】
コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。
フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無一体型
材質ポリプロピレン
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし
材質PP
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・幅(mm)493
フタの有無なし
適合(嵌合)F-BOX112、F-BOX112F、F-BOX113、オリコンEP7B、オリコンEP9B-2B、オリコンEP13B-B、F-BOX122F、F-BOX123、オリコンEP17B
種別122
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製
有効内寸(mm)530×335×149
外寸(mm)550×355×165
内寸(mm)530×335×156
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.35(750)
嵌合商品オリコン EP9B-2B
丈夫なPP製ボックスファイル「水濡れ、汚れに強い」「形が崩れにくい」「組み立てやすい」。ポリプロピレン製(PP)だから、水濡れや汚れに強く優れた耐久性。机上のファイルや書類収納、本棚へ整理収納する際に便利で、耐久性に優れているから、繰り返し使用でき経済的。ボックス四隅に特殊折り加工を採用、組み立て直後から形がきれいで、女性でも軽い力でスッと簡単に組み立てられます。長辺を折り返し、ダブルの溶着加工をしたことで強度がアップ、歪みや壊れに強い。底面の折り方の工夫&底板付きで、たくさん入れても底抜けしにくいから持ち運びも安心。組立て式だから、使わない時は折りたたんで場所をとらずにスマートに保管。オフィスやご家庭、おしゃれな空間や学校でも、様々な場所で使いやすい落ち着いた色合いです。
サイズA4(ヨコ)
背幅(mm)100
寸法(縦×横)(mm)263×319
材質40%再生ポリプロピレン(PP)
付属品ラベル付き(片面)、底板付き
グリーン購入法適合
フタの有無なし
適合(嵌合)F-BOX112F、F-BOX113、オリコンEP7B、オリコンEP9B-2、オリコンEP9B-2B、オリコンEP13B、オリコンEP13B-B、F-BOX122、F-BOX122F、F-BOX123
種別112
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製
有効内寸(mm)336×255×153
外寸(mm)355×275×165
内寸(mm)337×263×160
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.41(450)
嵌合商品オリコン EP9B-2B
メッシュタイプですので、通気性に優れます。
フタの有無なし
材質PP
最大積載荷重(kg)20
底形状斜格子網目リブ
適合カード差し両短辺22型-A
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
ワンウェイ段ボール代替の薄型オリコン
材質PP
取付4辺132、169型
有効内寸(mm)806×336×140
外寸(mm)825×355×165
内寸(mm)806×337×156
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)34
適合カード差しカード差し132型/カード差し169型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)10.2
嵌合商品F-Box112/F-Box112F/F-Box113/F-Box122/F-Box122F/F-Box123
1個
¥4,998
税込¥5,498
50日以内出荷
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)77
短辺(mm)(内寸)337、(外寸)355
長辺(mm)(内寸)531、(外寸)550
有効内寸(mm)短辺:335、長辺:530
圧縮荷重(kN[kgf])12.1[1230]
外寸法・高さ(mm)86
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)70
ワンウェイ段ボール代替の薄型オリコン
材質PP
取付4辺132、169型
有効内寸(mm)691×530×291
外寸(mm)710×550×323
内寸(mm)693×532×314
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)43
適合カード差しカード差し132型/カード差し169型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)6.95
嵌合商品F-Box112/F-Box112F/F-Box113/F-Box122/F-Box122F/F-Box123
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)81
短辺(mm)(内寸)257、(外寸)275
長辺(mm)(内寸)337、(外寸)355
有効内寸(mm)短辺:255、長辺:335
圧縮荷重(kN[kgf])8.69[890]
外寸法・高さ(mm)86
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)74
ワンウェイ段ボール代替の薄型オリコン
材質PP
取付4辺132、169型
有効内寸(mm)691×530×133
外寸(mm)710×550×165
内寸(mm)693×532×156
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)34
適合カード差しカード差し132型/カード差し169型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)10.2
嵌合商品F-Box112/F-Box112F/F-Box113/F-Box122/F-Box122F/F-Box123
有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です。持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。
用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。
寸法(mm)(ロック部外寸)600×350
有効内寸(mm)585×340×259
外寸(mm)602×352×280
内寸(mm)585×340×259
折りたたみ寸法(mm)845×528×32
有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です。持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。
用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。
寸法(mm)(ロック部外寸)535×346
有効内寸(mm)520×336×304
外寸(mm)537×348×325
内寸(mm)520×336×304
折りたたみ寸法(mm)915×487×32
有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です。持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。
用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。
フタの有無あり
寸法(mm)(ロック部外寸)327×300
有効内寸(mm)312×290×290
外寸(mm)322×300×310
内寸(mm)312×290×290
折りたたみ寸法(mm)595×480×32
有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です。持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。
用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。
寸法(mm)(ロック部外寸)460×322
有効内寸(mm)445×312×186
外寸(mm)455×322×206
内寸(mm)445×312×186
折りたたみ寸法(mm)750×390×32
丈夫なPP製ボックスファイル「水濡れ、汚れに強い」「形が崩れにくい」「組み立てやすい」。ポリプロピレン製(PP)だから、水濡れや汚れに強く優れた耐久性。机上のファイルや書類収納、本棚へ整理収納する際に便利で、耐久性に優れているから、繰り返し使用でき経済的。ボックス四隅に特殊折り加工を採用、組み立て直後から形がきれいで、女性でも軽い力でスッと簡単に組み立てられます。長辺を折り返し、ダブルの溶着加工をしたことで強度がアップ、歪みや壊れに強い。底面の折り方の工夫&底板付きで、たくさん入れても底抜けしにくいから持ち運びも安心。組立て式だから、使わない時は折りたたんで場所をとらずにスマートに保管。オフィスやご家庭、おしゃれな空間や学校でも、様々な場所で使いやすい落ち着いた色合いです。
サイズA4(ヨコ)ハーフ
寸法(縦×横)(mm)163×319
材質40%再生ポリプロピレン(PP)
付属品ラベル付き(片面)、底板付き
背幅(mm)100
グリーン購入法適合
有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です。持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。
用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。
寸法(mm)(ロック部外寸)462×324
有効内寸(mm)445×312×290
外寸(mm)462×324×310
内寸(mm)445×312×290
折りたたみ寸法(mm)750×495×32
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×334×261
機構両短側面にシボ加工有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])11.86(1210)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
適合カード差し:両短辺21型
種別P51B
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)492×334×305
外寸(mm)530×366×325
内寸(mm)494×336×314
機構両長側、両短側面にシボ面有、上枠にラベル剥離用リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.20(735)
嵌合商品オリコン P31B
材質PP
取付4辺132、169型
有効内寸(mm)530×335×141
外寸(mm)550×355×165
内寸(mm)530×335×156
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)37
適合カード差しカード差し132型/カード差し169型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)8.82
嵌合商品F-Box122/F-Box123/オリコンEP17B/F-Box112/F-Box112F/F-Box113/オリコンEP7B/オリコンEP9B-2B/オリコンEP13B-B
適合カード差し:両短辺21型
種別P41B
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)492×334×252
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)494×336×261
機構上枠短辺コーナー側ラベル剥離用リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.06(720)
嵌合商品オリコン P31B
種別P32B
材質PP
形状底面:SB(格) (格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)346×276×312
外寸(mm)380×305×331
内寸(mm)347×277×320
機構上枠長辺及び短側面にシボ加工有、上枠短辺にラベル剥離用リブ有
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ