8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)HBコンテナー HB-37
工業部品の大量輸送に効果を発揮する、金具操作によるネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。工業部品の輸送に最適:強度と安定性に優れたコンテナーで重量のある工業部品の輸送に最適です。また、パレットにも効率よく積載できます。保管に場所を取りません:金具操作によって、積み上げ、積み重ねができ、保管に場所をとりません。大量輸送に効果的:ネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。
タイプベタ目 材質PP 内寸(mm)557×337×200 フタなし ネスティング高さ(mm)85 外寸法・幅(mm)- 外寸法・高さ(mm)- 圧縮荷重(N[kgf])5840[600] 外寸法・奥行(mm)- スタッキング ネスティング 有効内寸法・奥行(mm)- 有効内寸法・高さ(mm)- 有効内寸法・幅(mm)-
1個ほか
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

便利で多機能のBOXタイプの歩行車。カゴ受け付、選べる操作方法、3WAYキャスター。荷物の出し入れが便利!カゴ受けを使用すれば買い物カゴを座面に載せることができます。握れる場所が2カ所あり、ブレーキとストッパの一体型システムなので操作がしやすいです。
材質フレーム:アルミ、バッグ:(花柄ドットエンジ)ポリエステル・ビニールレザー、(格子NB)ポリエステル 質量(kg)7 積載荷重(kg)10 ケース入数2 寸法(cm)幅55×奥行69×高さ85~94(4段階/3)、折りたたみ時:奥行48×高さ77、座面:幅32×奥行22、座面高:43 機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て 取得規格SGマーク取得商品 バッグ容量(L)11 最大使用者体重(kg)75 車輪サイズ(cm)前輪18×後輪18
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い方広がるIPX6防水仕様。汗や雨にも強い! Φ8mmのドライバ採用で、豊かな低域と艶のある中高域を楽しめます。 充電ケースから取り出してすぐに使用できる、オートペアリング機能。 最大約20時間再生可能。 耳元で音楽/通話/音量操作が可能。 スマホ本体に触れることなく、音楽の再生/停止/曲送り/曲戻しはもちろん、電話の着信/切断も楽々操作。 スタイリッシュなデザインの充電ケース。便利なストラップホール付。 充電ボックスのバッテリー残量表示が一目で確認できるLEDランプ。
接続方式Bluetooth イヤホン形状カナル型
1個
3,098 税込3,408
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

斬新なデザイン&充電BOX付属。太陽に照らされたような自然の色合い。白色光&赤色光(白色光:Samsung LH351D&赤色光:Luminus SST10)。明るさ最大白色光:Samsung LH351D 700ルーメン&赤色光:Luminus SST10 80ルーメン。最大照射距離白色光:SamsungLH351D 102m。一つのボタンで全ての操作が可能。液晶モニタで電池残量(%)&明るさ(ルーメン値)表示。3000mAhの充電ボックス付属。180度回転ヘッドでストレート・直角・自由な角度での照射。ワイヤレス充電対応。テール部マグネット。PC素材により超軽量重さ65g
仕様●カンデラ:SamsungLH351D:2590●充電/給電:Type-C●耐衝撃性能(メートル):1 付属品X3本体、Type-C充電ケーブル一体型ストラップ、充電ボックス、取扱説明書 寸法(mm)BOX:85×47×40 質量(g)本体:65 BOX125 本体寸法(mm)X3:70×35×21 連続使用時間(時間)最大50 使用電源内蔵リチウムイオン充電池(1000mAh) 防塵防水性能IP65 モードTurboモード・Highモード・Medモード・Lowモード
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダストボックスは膝で本体を押すとフタが開閉しますので、手を触れずに作業できます。 引出し最上段は鍵付きです。 双輪キャスターで操作性に優れています。 補助天板を使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
キャスター径(Φmm)100(双輪・対角ストッパー) 仕様仕切板取付可能数:中・小/各5枚(縦・横)、大/5枚(横) 材質本体/スチール、ダストボックス/ABS樹脂(外側)・PP(ポリプロピレン)(中箱)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)703×554×955 質量(kg)43 天板寸法(mm)(補助)456×426 引出し内寸法(mm)小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240
1個
139,800 税込153,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DOMETIC(ドメティック)アイスチェスト「PATROL 55L」
ローテショナルモールド(回転成形工法)を採用した、頑丈なワンピース構造のハードクーラーボックスです。厚みのあるPU断熱材でしっかり保冷します。片手で操作できるラバータッチで、フタの開け閉めが簡単です。大きな排水口で掃除がしやすいです。保冷性として、氷の残存率は約99%です。(クーラーボックスに本体容量の約25%に相当する氷(ロックアイス)を入れフタをして、40±2℃に調整された恒温槽の中に入れ、8時間後にクーラーボックスを取り出して、氷の質量を測定した際の、氷の残存率です。)
用途釣りやアウトドアのおともに。 本体幅(mm)757 本体寸法(mm)奥行478 本体寸法(mm)高さ417 本体質量(kg)15 容量(L)54.3 材質ポリエチレン、ポリウレタン、シリコーンゴム、ポリプロピレン、PVC、鉄、エチレンプロピレンジエンゴム
1個
50,980 税込56,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DOMETIC(ドメティック)アイスチェスト「PATROL 35L」
ローテショナルモールド(回転成形工法)を採用した、頑丈なワンピース構造のハードクーラーボックスです。厚みのあるPU断熱材でしっかり保冷します。片手で操作できるラバータッチで、フタの開け閉めが簡単です。大きな排水口で掃除がしやすいです。保冷性として、氷の残存率は約95.5%です。(クーラーボックスに本体容量の約25%に相当する氷(ロックアイス)を入れフタをして、40±2℃に調整された恒温槽の中に入れ、8時間後にクーラーボックスを取り出して、氷の質量を測定した際の、氷の残存率です。)
用途釣りやアウトドアのおともに。 本体幅(mm)691 本体寸法(mm)奥行414 本体寸法(mm)高さ389 本体質量(kg)11.7 容量(L)35.6 材質ポリエチレン、ポリウレタン、シリコーンゴム、ポリプロピレン、PVC、鉄、エチレンプロピレンジエンゴム
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動アシスト台車 両備ホールディングス 動画あり
両備ホールディングス電動アシスト台車
最大積載量は300kgです。昇り6°の場合100kgです。 電動アシスト方式なので公道で御使用になれます。 難しい操作はなく、台車を感覚的に押すことができます。 加速度センサー内蔵で上りはアシスト、下りはブレーキがかかります。 お持ちの台車に取り付けることができるユニットのみの販売が可能です。
用途鉄鋼材料・書籍・飲料などの運搬作業、下り坂運搬でのブレーキ機能による安全確保 仕様【アシストレベル】速度:3段階(初期トルク:2段階) セット内容台車、制御ボックス、駆動前ユニット、操作力検知ユニット、バッテリー、充電器 質量(kg)約21 ブルー 積載荷重(kg)300 ユニット質量(kg)約8 定格電流(A)20 定格入力電圧(V)100~240(国内・海外兼用) 荷台寸法(幅)(mm)605 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×605×900 キャスター径(Φmm)150 バッテリーリチウムイオンバッテリー 使用環境屋内外(IPX3相当)※段差乗り越えは総質量にもよりますが10~20cm程度まで乗り越え可能 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)25.2 使用環境温度(℃)0~40 充電時間(時間)約2 検知方式【操作力】ハンドルグリップ部押力検知方式 適合安全規格【バッテリー】PSE(日本)/CB(欧州)/UN輸送試験、【充電器】PSE(日本)/CB(欧州)/UL(北米) 最高速度(km/h)3.5(アシスト) 駆動源DCブラシレスモーター 荷台寸法(奥行)(mm)905 稼働時間(時間)約6
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)